カテゴリ

  • オフィス家具(10,420)
  • 保管用品(1,693)
  • 物流用品(439)
  • バイク純正部品(313)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(274)
  • バイク部品(181)
  • パソコン/周辺機器(174)
  • 切削工具(172)
  • 科学研究・開発用品(148)
  • 制御機器(128)
  • 医療(128)
  • 店舗什器・備品(121)
  • メカニカル部品(96)
  • 清掃用品(68)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(66)
  • 事務用品(66)
  • 住設機器(65)
  • 測定用品(60)
  • 厨房用品(53)
  • 空調・照明・電設資材(47)
  • 農業・園芸資材(46)
  • 建築金物(38)
  • 建材・エクステリア(37)
  • 自動車純正部品(34)
  • 日用品(28)
  • 電気材料(23)
  • 安全用品(18)
  • 防災用品(18)
  • 安全保護具(16)
  • 作業工具(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 安全標識(15)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 介護用品(14)
  • 家電(13)
  • カー用品(11)
  • 研磨材(10)
  • 農業機械(10)
  • 溶接用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 機構部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業服(6)
  • 農具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 完成車(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「d1200」の検索結果

15,172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレームサイズ:500kg(D1200xW750)用フットブレーキ 花岡車輌

    フレームサイズ:500kg(D1200xW750)用フットブレーキ

    花岡車輌
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    材質ステンレス・スチール耐荷重(kg)500フレーム幅(mm)750フレーム奥行(mm)1200
  • パーソナルブース W836×D1200 アール・エフ・ヤマカワ

    パーソナルブース W836×D1200

    アール・エフ・ヤマカワ
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ウェブ会議や集中作業時に適したセミクローズのパーソナルブース。 パネルの高さは圧迫感の少ないH1200mm、着席状態で目線を適度に遮ることができます。 天板左奥にはキャップ付き配線穴、パネル下には配線切り欠きを備え、コンセントやデスクライト等の設置にも対応しています。 また、レイアウトや設置場所に応じて別売りのオプションエンドパネルの取り付けが可能です。 複数台を並べてレイアウトする場合の背面パネルとして、また1台でもエンドパネル設置によりボックス型ブースのようにご利用いただけます。
    幅(mm)836天板高さH(mm)720奥行(mm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)836×1200×1200材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 配線穴キャップ:合成樹脂質量(kg)50天板厚さ(mm)18天板部均等耐荷重(kg)40天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×550×720
  • RFシンプルテーブル W1200×D1200 アール・エフ・ヤマカワ

    RFシンプルテーブル W1200×D1200

    アール・エフ・ヤマカワ
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    ラディーシリーズのシンプルな正方形テーブル1200角。丸角天板の安全設計で医療施設や教育施設での使用にも適しています。また、丸角により島型にレイアウトすれば中央に配線コードが通せます。細身の脚部ですっきりとしたデザイン、天板裏はフレーム構造で安定感あり、組み立てもフレームに脚部をビスで固定するだけで容易に行えます。ミーティングテーブルや作業台のほか対面デスク、フリーアドレスデスクとしてもお使いいただけます。
    付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP幅(mm)1200高さ(mm)700奥行(mm)1200シリーズRadii(ラディ)キャスターなし均等耐荷重(kg)天板:約40組立時間2人以上で約15分
  • RFシンプルテーブル W1200×D1200 アール・エフ・ヤマカワ

    RFシンプルテーブル W1200×D1200

    アール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    豊富なサイズバリエーションを組み合わせて多様なレイアウトでご利用いただけます。デスクはもちろん、ワークテーブルや会議テーブルなど多目的に活躍します。細身の脚部ですっきりしたデザイン、天板裏はフレーム構造で安定感があります。天板はキズや汚れに強い低圧メラミン化粧です。脚部裏にはアジャスターがついており、がたつきの調整が可能です。
    付属品六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP幅(mm)1200高さ(mm)700奥行(mm)1200キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×700天板厚さ(mm)18天板部均等耐荷重(kg)約40
  • D1200-RITS RELAY BOARD ASSY 10 POSITION TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D1200-RITS RELAY BOARD ASSY 10 POSITION

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレ TRUSCO

    M3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ネオグレー適合奥行1121mm用トラスコ品番856-3946質量(kg)2.432018年トラスコ掲載ページ8 0098
  • M3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレ TRUSCO

    M3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ネオグレー適合奥行1121mm用トラスコ品番856-3945材質スチール質量(kg)1.472018年トラスコ掲載ページ8 0099
  • パーソナルブース W836×D1200 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワ

    パーソナルブース W836×D1200 2ヶ口コンセント付き

    アール・エフ・ヤマカワ
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ウェブ会議や集中作業時に適したセミクローズのパーソナルブース2ヶ口コンセント付き。 パネルの高さは圧迫感の少ないH1200mm、着席状態で目線を適度に遮ることができます。 天板左奥にはキャップ付き配線穴、パネル下には配線切り欠きを備えデスクライト等の設置にも対応しています。 付属のコンセントは天板左下に固定してご使用ください。 また、レイアウトや設置場所に応じて別売りのオプションエンドパネルの取り付けが可能です。 複数台を並べて設置する場合の背面パネルとして、また1台でもエンドパネル設置によりボックス型ブースのようにご利用いただけます。
    幅(mm)836天板高さH(mm)720奥行(mm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)836×1200×1200材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 配線穴キャップ:合成樹脂 コンセント:合成樹脂質量(kg)50.5天板厚さ(mm)18天板部均等耐荷重(kg)40天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×550×720コンセント定格電圧100V 屋内用
  • Light_ステンレスカート350×D1200 プロフェイス

    Light_ステンレスカート350×D1200

    プロフェイス
    48,980税込53,878
    1台
    11日以内出荷
    耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)133.7奥行き(cm)36.2
  • Light_ステンレスカート460×D1200 プロフェイス

    Light_ステンレスカート460×D1200

    プロフェイス
    55,980税込61,578
    1台
    11日以内出荷
    耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)133.7奥行き(cm)46.3
  • Light_ステンレスシェルフW460×D1200 プロフェイス

    Light_ステンレスシェルフW460×D1200

    プロフェイス
    39,980税込43,978
    1台
    11日以内出荷
    耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)121.7奥行き(cm)46.3
  • Light_ステンレスシェルフW350×D1200 プロフェイス

    Light_ステンレスシェルフW350×D1200

    プロフェイス
    35,980税込39,578
    1台
    11日以内出荷
    耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス【SUS430】。冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心してお使いいただけます。面は綺麗なヘアライン仕上げ。また、棚板角面は溝等は無くフラットに折り曲げておりゴミや異物が溜まりにくくお手入れがしやすいのでいつまでも清潔にご利用できます。理化学研究施設や倉庫での長期使用に最適のほか、服飾系の店舗什器などにも最適です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)121.7奥行き(cm)36.2
  • Light_ガルバリウムカート460×D1200 プロフェイス

    Light_ガルバリウムカート460×D1200

    プロフェイス
    41,980税込46,178
    1台
    11日以内出荷
    高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)133.7奥行き(cm)46.3
  • Light_ガルバリウムカート350×D1200 プロフェイス

    Light_ガルバリウムカート350×D1200

    プロフェイス
    35,980税込39,578
    1台
    11日以内出荷
    高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。全体耐荷重:100kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)133.7奥行き(cm)36.2
  • Light_ガルバリウムシェルフW350×D1200 プロフェイス

    Light_ガルバリウムシェルフW350×D1200

    プロフェイス
    26,980税込29,678
    1台
    11日以内出荷
    高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)121.7奥行き(cm)36.2
  • Light_ガルバリウムシェルフW460×D1200 プロフェイス

    Light_ガルバリウムシェルフW460×D1200

    プロフェイス
    28,980税込31,878
    1台
    11日以内出荷
    高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。
    幅(cm)121.7奥行き(cm)46.3
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • ディープケース(仕切りなし) 明邦化学

    ディープケース(仕切りなし)

    明邦化学(10件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    仕切板を使用しないフリータイプ。 変形品やかさ張る道具をガッツリ収納するのに便利なタイプ。
    材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なし仕切りなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,990税込5,489特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ダイニングテーブル W900×D1200×H730mm イメディア

    ダイニングテーブル W900×D1200×H730mm

    イメディア
    99,980税込109,978
    1台
    17日以内出荷
    ブナ成型合板脚で非常に丈夫です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1200×730色(天板)木目ナチュラルアズワン品番64-8894-47
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1パック(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • ディープケース(可変仕切・固定仕切) 明邦化学

    ディープケース(可変仕切・固定仕切)

    明邦化学(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    小分け収納に便利な、可変仕切板と固定仕切板の複合モデル。 収納物に合わせて、様々なサイズのスペースを作ることが可能。
    材質ポリプロピレンクリア仕切板8仕切数(個)(最大)10仕切り可変RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-1200D 2列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-1200D 2列型 高電圧タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    種類角型動作電圧(V)AC/DC250
  • G-ストレートドリル 三菱マテリアル

    G-ストレートドリル

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    5,198税込5,718特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
    用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • リンクベルト 向井工業

    リンクベルト

    向井工業(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
  • 作業台用ビニールマット TRUSCO

    作業台用ビニールマット

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
    用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2グリーン(表面)、黒(裏面)
  • KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用ストレートドリル

    三菱マテリアル(9件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
    材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
  • 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • ハウジング レセプタクル D-1200D 6WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ハウジング レセプタクル D-1200D 6WAY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    仕様製品群:- 種別:レセプタクル ポジション数:6 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:Dynamic D-1200D シリーズ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jun-2015)アズワン品番65-1536-19
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
  • ディープケース (中皿付) 明邦化学

    ディープケース (中皿付)

    明邦化学(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    中皿付きの2段収納モデル。 中皿・本体共に仕切板を使用することで、好みのサイズに小分け収納が可能。 使用頻度に応じて中皿と本体収納を使い分けが可能。
    材質ポリプロピレンクリア仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切り4枚(本体可変)8枚(中皿可変)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディープケース 明邦化学

    ディープケース

    明邦化学(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    小物の収納、整理に便利な深型パーツケース!ソケットレンチ・ビット・ドリルなどを仕分けて収納するのに便利。D-1200Nはドライバーも収納OK。 仕切板を取り外せばフリータイプとして使用することも可能。
    材質ポリプロピレンクリア仕切板4仕切数(個)(最大)5仕切り可変RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIDIヒューズホルダー マリンテック

    MIDIヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス! 4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。 ヒューズ付き。
    付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)サイズ72×24電圧(V)12/24/36/48(直流用)ケーブル接続方法挟み込み接続式防水性防水型
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    3,500税込3,850特価
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • 充電式電動精密ドライバー EIGERTOOL(アイガーツール)

    充電式電動精密ドライバー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
    用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1材質アルミニウム全長(mm)180直径(Φmm)15.8質量(g)約60タイプ充電式電動精密ドライバー電圧(V)3.7出力Type-C連続使用時間(時間)約2最大締付トルク(N・m)0.3~0.4電池リチウムイオン電池3.7Vトルク(N・m)0.3-0.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170充電時間(分)約90サイズ(mm)全長180 直径Φ15.8スピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
  • 作業台用ゴムマット TRUSCO

    作業台用ゴムマット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
    用途作業台や棚のマットに。材質天然ゴム厚さ(mm)5
  • エースボール ストレート型 ピーコック型 アソー

    エースボール ストレート型 ピーコック型

    アソー(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続R使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • インターリンクR オプション エンドテーブル 両面タイプ用 D1200<配送時組立サービス付> イトーキ

    インターリンクR オプション エンドテーブル 両面タイプ用 D1200<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    72,980税込80,278
    1台
    25日以内出荷
    仕様パネル脚・可変パネル脚、両面タイプのスタートセットとエンドセットに取り付けることができます幅(mm)1200質量(kg)17.4高さ(mm)720奥行(mm)450サービス分類組立・設置・取付
  • アクリル板 TRUSCO

    アクリル板

    TRUSCO
    999税込1,099特価
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
    用途補強やカバー、仕切りなどに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1透明
  • CZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1200用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ

    CZR 共通オプション エンドロングパネル 両面用 D1200用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    56,980税込62,678
    1台
    23日以内出荷から31日以内出荷
    幅(mm)1198質量(kg)15.8高さ(mm)1040奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
...