カテゴリ

  • 電動工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(3)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「d13sb」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 電気ドリル 鉄工用 D13SB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ドリル 鉄工用 D13SB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    翌々日出荷
  • 電気ドリル 鉄工用 HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル 鉄工用

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。 ハイパワー860Wモーター搭載
    付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組トラスコ品番495-2596質量(kg)2.7電流(A)9電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。ハイパワー860Wモーター搭載
    付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組質量(kg)2.7電流(A)4.5電圧(V)単相200消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])1200コード長さ(m)2心・5チャック能力(mm)1.2~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL
  • 【修理】電気ドリル 鉄工用 (HiKOKI) 修理

    【修理】電気ドリル 鉄工用 (HiKOKI)

    修理
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ビットインサート TRUSCO

    ビットインサート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
    用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
  • 超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)(Wカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)(Wカット)

    スーパーツール
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    形状逆テーパー型(ダブルカット)質量(g)5角度(°)10
  • ソケットレンチセット (フルセット) 146 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット (フルセット) 146

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(66点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 差込角が6.35mm、12.7mm、19.0mmのインチ・ミリフルセットタイプです。 大型建設用機械、重化学工業用プラントなどの組み立て・整備に適しています。
    用途プラント整備差込角(mm)6.35、12.7、19.0セット商品数66点(ソケット:47/ハンドル:16)ソケット内容【6.35mm 差込角】6角:3/16、1/4、3/8(インチ)仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-3086セット内容ソケット(6角)(6.35mm 1/4"):2S-05・5.5・06・07・08・09・10・11・12、2SB-06(3/16)・08(1/4)・12(3/8)/ソケット(12角):(12.7mm 1/2")4D-08・09・10・11・12・13・14・14.5・15・16・17・17.5・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・32、(19mm 3/4")6D-26・27・29・30・32・35・36・38・41/ソケットホルダー(6.35mm 1/4"):SH1210・SH1206/ラチェットハンドル:RH2H(6.35mm 1/4")・RH4H(12.7mm 1/2")・471(19mm 3/4")/スピンナハンドル:NS2(6.35mm 1/4")・NS4(12.7mm 1/2")/T形スライドハンドル:SL20(6.35mm 1/4")・SL40(12.7mm 1/2")/ドライバー形ハンドル:115(6.35mm 1/4")/エクステンションバー:(6.35mm 1/4")206(50mm)・207(150mm)、(12.7mm 1/2")320(75mm)・321(150mm)・407(250mm)、(19mm 3/4")610(200mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20(6.35mm 1/4")・UJ40(12.7mm 1/2")/布袋:BNRM300質量(kg)14.3タイプインチ/ミリケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)572×220×88ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】6角: 5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【12.7mm差込角】12角: 8、9、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32【19mm差込角】12角: 26、27、29、30、32、35、36、38、41ケースメタルケース:MC146
  • 部品 パンチャ CP19 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 パンチャ CP19

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 パンチャ CP14 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 パンチャ CP14

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥6,890税込¥7,579
    1個
    翌々日出荷
  • 超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)(Sカット) スーパーツール

    超硬バー (シャンク径3mm) (逆テーパー型)(Sカット)

    スーパーツール
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬軸径(Φmm)3形状逆テーパー型(シングルカット)質量(g)5角度(°)10
  • カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    カーボンブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷
    日立用カーボンブラシ
    用途日立用カーボンブラシです。
  • Type-C変換アダプター マグネット式 水平L型 SLIM(オス‐メス) PD100W   FUSB-CCMA013SL フリーダム

    Type-C変換アダプター マグネット式 水平L型 SLIM(オス‐メス) PD100W FUSB-CCMA013SL

    フリーダム
    ¥1,798税込¥1,978
    1式
    8日以内出荷
    端末に付けたままにできる便利な分離式マグネットコネクタを採用。コネクタの方向を左右90゜変換でき、出っ張りを抑えたてケーブルを傷めずすっきり配線、充電・データ転送にも対応した水平L型(スリムタイプ)アダプタ、ストラップホール付き。Type-Cコネクタの向きを変換できるアダプタ。接続するケーブルを横方向に左右90°変換させる水平L型(スリムタイプ)アダプタ。高速データ転送が可能。最大40Gbpsの高速データ転送が可能です。 。理論値。次世代規格。Thunderbolt 3/4互換。Alt Modeに対応。画像出力8K/60Hz、4K/120Hz 対応、ディスプレイなどに映像出力が可能です。接続する機器・ケーブルがDisplayPort Alt モードに対応している必要がありますのでご確認してください。LEDインジケータ搭載。LEDインジケーターにより、接続状況を簡単に確認できます。質感の良い仕上げと耐久性を確立。高級感・耐久性のあるアルミボディーと信号劣化を防ぐ金メッキプラグを採用
    規格USB4規格準拠コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(メス)対応機種USB Type-Cポート搭載の各種機器(スマートフォン・パソコン・タブレット・周辺機器など)対応DisplayPort Altモード/〇保証期間初期不良のみデータ転送速度最大40Gbps ※理論値USB最大PD100W
  • ボルト M12X60X30 BIGM(丸山製作所)

    ボルト M12X60X30

    BIGM(丸山製作所)
    ¥255税込¥281
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X60X30部品名称ボルト M12X60X30図解NoスプレーヤP-2型 フレーム部品_No.28、CBM-302SB フレーム部品_No.18、MRS30HS-130 走行クラッチ部品_No.29、P-3BN フレーム部品_No.28、KBM-3015D-2 フレーム部品_No.22、KBM-3015D-2 センタブーム部品_No.12、KBM-500D センタブーム部品_No.13、CBM-301SB ブーム装置 (センタブーム)部品_No.4、CBM-300BD-K フレーム部品_No.16、MRS40HS-150 ソウコウクラッチ部品_No.29
  • USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] 垂直L型 クリアブラック FUHA-CCD113SL [8K] フリーダム

    USB-C延長アダプタ [USB-C オス-メス USB-C /映像 /充電 /転送 /8K /PD140W /USB4(40Gbps)] 垂直L型 クリアブラック FUHA-CCD113SL [8K]

    フリーダム
    ¥1,498税込¥1,648
    1式
    8日以内出荷
    一目で分かる電力表示ディスプレイを搭載したUSB4対応Type-C変換アダプタ、電流[A]、電圧[V]、電力[W]を自動切り替えで順次に表示。高速充電(USB PD140W)、高速データ転送(最大40Gbps)、映像出力(8K/60Hz)に対応した垂直L型アダプタ。電力表示機能付きディスプレイ搭載。充電状況が一目で分かる電力表示機能付きディスプレイ搭載で、電流[A]、電圧[V]、電力[W]を自動切り替えで順次に表示し、接続した機器の充電状況など確認が可能。Type-Cの向きを変換できるアダプタ。接続するケーブルを手前・奥側方向へ90°変換できる垂直L型アダプタ。高速データ転送が可能。最大40Gbpsの高速データ転送が可能です。 。理論値。USB PD 140Wに高速充電に対応。USB PD対応の機器、環境では最大DC28V/5A(140W)の電源供給が可能です。接続する機器・ケーブルがUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要がありますのでご確認ください。次世代規格。Thunderbolt 3/4互換。DisplayPort Alt Modeに対応。映像出力最大8K/60Hz対応、ディスプレイなどに映像出力が可能です。接続する機器・ケーブルがDisplayPort Alt モードに対応している必要がありますのでご確認してください。
    規格USB4規格準拠コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(メス)対応機種USB Type-Cポート搭載の各種機器(スマートフォン・パソコン・タブレット・周辺機器など)保証期間初期不良のみ映像出力最大8K/60Hz対応転送速度(Gbps)対応/最大40 ※理論値USB最大PD140W(28V/5A)
  • サブフレームマトメ BIGM(丸山製作所)

    サブフレームマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    8日以内出荷
    部品名称サブフレームマトメ図解NoKBM-3015D-2 フレーム部品_No.17、CBM-300BD-K フレーム部品_No.11、KBM-300N フレーム部品_No.13、CBM-302SB フレーム部品_No.13
  • ピストンピン BIGM(丸山製作所)

    ピストンピン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ピストンピン図解NoMRS90D-500SLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、HNJ-1250SB エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、HNJ-1200B エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSV613R2L(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MRS90-500 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MS613R4CF(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSA615R8CG-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSV613R2-M-A クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、HNJ-1200 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MS615R4CF(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MRS90-500BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13など
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SQ1000シリーズ SS5Q13 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SQ1000シリーズ SS5Q13

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • SS5Q13-S SMC

    SS5Q13-S

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SS5Q13-SB) SMC

    S Series(SS5Q13-SB)

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000