Type-C変換アダプター マグネット式 水平L型 SLIM(オス‐メス) PD100W FUSB-CCMA013SL
端末に付けたままにできる便利な分離式マグネットコネクタを採用。コネクタの方向を左右90゜変換でき、出っ張りを抑えたてケーブルを傷めずすっきり配線、充電・データ転送にも対応した水平L型(スリムタイプ)アダプタ、ストラップホール付き。
Type-Cコネクタの向きを変換できるアダプタ
接続するケーブルを横方向に左右90°変換させる水平L型(スリムタイプ)アダプタ
高速データ転送が可能
最大40Gbpsの高速データ転送が可能です。
理論値
次世代規格
Thunderbolt 3/4互換
Alt Modeに対応
画像出力8K/60Hz、4K/120Hz 対応、ディスプレイなどに映像出力が可能です。
接続する機器・ケーブルがDisplayPort Alt モードに対応している必要がありますのでご確認してください。
LEDインジケータ搭載
LEDインジケーターにより、接続状況を簡単に確認できます。
質感の良い仕上げと耐久性を確立
高級感・耐久性のあるアルミボディーと信号劣化を防ぐ金メッキプラグを採用
- 内容量
- 1式
コネクタ/変換ケーブル の新着商品
カテゴリ


















![USB-C - USB-C+USB-A 変換ハブ(Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応] フリーダム USB-C - USB-C+USB-A 変換ハブ(Android/iPadOS/iOS/Mac/Windows11対応) グレー [バス&セルフパワー /2ポート /USB 3.2 Gen2対応 /USB Power Delivery対応] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028660-261029-02.jpg)









![DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328421-260930-02.jpg)