カテゴリ

  • 自動車補修部品(23)
    • 自動車用LEDバルブ(12)
    • HIDバルブ(6)
    • その他排気系/内外装部品(2)
  • バイク部品(6)
    • ヘッドライトユニット(1)
  • 空調・照明・電設資材(55)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 制御機器(27)
  • 測定用品(16)
  • 梱包用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2r led」の検索結果

関連キーワード
176件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIDバーナー 6500K D2R/S カシムラ

    HIDバーナー 6500K D2R/S

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(2個)
    当日出荷
    視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。
    質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D2R/D2S色温度6500明るさ(Lm)約2500(1個分)
  • 純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    欠品中
    HID(D2R)のヘッドライトがLED化となる高輝度LEDバルブ。HIDバルブと交換するだけでLEDの輝き!!ホワイト6000Kの明るさ!。純正HIDバルブと同じ全長サイズで車両を選ばず取付けが可能です
    用途電装パーツ消費電力(W)(2個)122発光色ホワイト色温度(K)6000動作電圧(VDC) 12/24共用入数2個明るさ(Lm)7200適合バルブタイプD2R
  • 純正HID交換用LEDバルブ D2R/S用  12/24V共用 K&M

    純正HID交換用LEDバルブ D2R/S用 12/24V共用

    K&M
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    D2R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間
    電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
  • イージエクスチェンジLEDユニット DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジLEDユニット

    DELTA(デルタ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
    用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
  • LEDヘッドライトバルブ Bullcon

    LEDヘッドライトバルブ

    Bullcon
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    長寿命6000Kヘッドライトバルブ
    用途LED交換ヘッドライトバルブ色温度(K)6000LED色ホワイト
  • 純正交換HID D2S用LED SMART[自動車用品]

    純正交換HID D2S用LED

    SMART[自動車用品](1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    純正HIDバルブ D2用のLED交換バルブ 6500K 左右合計11000lmでHIDよりも圧倒的に明るくなります。 。車検対応設計、コネクター加工無しの簡単取付設計。 。バルブ交換タイプなので、取付交換も簡単です。2個1セット
    色ホワイト色温度(K)6500バルブD2S電球の種類LED
  • 純正HID用LEDヘッドライト SLGD2SR060 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    純正HID用LEDヘッドライト SLGD2SR060

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLGD2SR060。D2SとD2Rに対応しており、商品同梱のシェードの装着によって使い分けます。販売備考:純正HID用LEDヘッドライトです。4輪用
  • HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウ

    HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(2本)
    当日出荷
    電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
    用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3販売区分業務用
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応

    モノタロウ(70件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応色純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500販売区分業務用
  • LEDパワーランプ フジマック

    LEDパワーランプ

    フジマック(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
    消費電力(W)40口金E-26コード長さ(m)5色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色電球の種類LED
  • 純正交換HID D4S用LED SMART[自動車用品]

    純正交換HID D4S用LED

    SMART[自動車用品](1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    4日以内出荷
    純正HIDバルブ D4用のLED交換バルブ 6500K 左右合計11000lmでHIDよりも圧倒的に明るくなります。 。車検対応設計、コネクター加工無しの簡単取付設計。 。バルブ交換タイプなので、取付交換も簡単です。2個1セット
    色ホワイト色温度(K)6500バルブD4S電球の種類LED
  • HIDバーナー D2 STANLEY(スタンレー電気)

    HIDバーナー D2

    STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)35定格電圧(V)85口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
  • POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED RG(レーシングギア)

    POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED

    RG(レーシングギア)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    HIDを超える明るさ10000ルーメン!。純正バルブ形状モデルで簡単交換!。純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。
    定格12V/24V40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
  • EVOLVA HID Burner D1C 6500k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D1C 6500k

    DELTA(デルタ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD1R・D1Sどちらにも適合するD1C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    タイプD1S/D1R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)2600色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
  • LEDユニット IDEC(和泉電気)

    LEDユニット

    IDEC(和泉電気)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷から34日以内出荷
    品名LEDユニット
  • LED電球 広配光40W相当 東芝

    LED電球 広配光40W相当

    東芝
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)69質量(g)28口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)440定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球入力電流(A)0.07配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ仕様車検対応定格電力(W)35定格電圧(V)85寿命3000販売区分業務用
  • PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル プリンストン

    PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル

    プリンストン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。 独自技術によりムラのない光となっています。
    高さ(mm)47電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX7使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池防爆構造Class[[(R1)]] Division2 Groups ABC&D、Class[[(R2)]] Division2 Groups F&G電源タイプ電池式電球の種類LED
  • LEDチューブライト 日動工業

    LEDチューブライト

    日動工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    高演色で明るい省エネ照明!! 虫がよりにくい低誘虫性! 割れにくい!ポリカーカバー使用 熱くならない! 直管蛍光灯110形同等の明るさ
    付属品たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2仕様片側給電質量(g)530タイプ屋内型周波数(Hz)50/60消費電力(W)(100V)34、(200V)35定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.29色温度(K)5000寿命球:50000時間保証期間2年間使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)158.8、(200V)154.2アズワン品番64-5061-92入力電圧範囲(V)85~240演色指数(Ra)82入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)定格光束(Lm)5400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 広配光60W相当 東芝

    LED電球 広配光60W相当

    東芝
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)81質量(g)34口金E17外径(Φmm)40全光束(Lm)760定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型

    ODELIC(オーデリック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
    材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付レール取付型高さ(mm)76種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型

    ODELIC(オーデリック)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 埋込型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
    長さ(mm)2474幅(mm)250寸法(mm)埋込穴:2446×220質量(kg)8材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【連結金具】OA253017演色指数(Ra)83連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
  • 高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。壁面にも取付可能な直付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
    仕様調光器不可材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付直付型種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100/200/242角度(°)傾斜天井対応:90本体アルミ光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト H4 HILOW モノタロウ

    LEDヘッドライト H4 HILOW

    モノタロウ(54件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(2個)
    当日出荷
    高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
    用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W販売区分業務用
  • Sloan LED表示灯 Sloan

    Sloan LED表示灯

    Sloan
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
  • ランプNo.293D LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293D LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広)

    ODELIC(オーデリック)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
    長さ(mm)2461材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    9日以内出荷
    赤色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示段数1灯式配列赤
  • R34 スカイライン GT GT-R 2D クーペ用 BNR ENR ER HR ファイバー LEDテールランプ レッドクリアー 78WORKS

    R34 スカイライン GT GT-R 2D クーペ用 BNR ENR ER HR ファイバー LEDテールランプ レッドクリアー

    78WORKS
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合適合メーカー日産
  • 花魁 LEDヘッドバルブ 閃光 24V D2 6000K 直電タイプ 花魁JAPAN

    花魁 LEDヘッドバルブ 閃光 24V D2 6000K 直電タイプ

    花魁JAPAN
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    純正HIDヘッドライトをLED化!。LEDバルブ×2 LEDバルブドライバー×2 DCDCコンバーター×2 グロメット×2 取り付けキット一式セットです。冷却ファン内蔵。純正バラスト不要なので、バラスト破損時の補修部品としても使用可能。6か月間の製品保証付き
    用途トラック用LEDバルブキットセット内容LEDバルブ×2、LEDバルブドライバー×2、DCDCコンバーター×2、グロメット×2、取り付けキット一式使用電圧(V)24色温度(K)6000光束(Lm)11000適合バルブタイプD2S/D2R
  • R33 スカイライン GTS GT-R 2D クーペ用 最新 ファイバーリング仕様 LEDテールランプ V2 レッドクリアー 78WORKS

    R33 スカイライン GTS GT-R 2D クーペ用 最新 ファイバーリング仕様 LEDテールランプ V2 レッドクリアー

    78WORKS
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合適合メーカー日産
  • LEDクリップランプ 60W  ルナ6300ルーメン 矢田電気

    LEDクリップランプ 60W ルナ6300ルーメン

    矢田電気(4件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
    用途暗い箇所や屋内作業に消費電力(W)60口金E26防水仕様非対応使用場所屋内用光色白昼色定格光束(Lm)6300電球の種類LED
  • R32 スカイライン GTS GT-R 2D クーペ用 待望のファイバーリング仕様 LEDテールランプ V2 レッドクリアー 78WORKS

    R32 スカイライン GTS GT-R 2D クーペ用 待望のファイバーリング仕様 LEDテールランプ V2 レッドクリアー

    78WORKS
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合適合メーカー日産
  • RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K RG(レーシングギア)

    RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K

    RG(レーシングギア)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。
    適合光速:3000定格85V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1191アズワン品番65-7240-69
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 8000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2アズワン品番65-7241-72
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    21日以内出荷
    TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRL-APD
    カバードーム型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュールエコロジー商品省エネ
  • HIDホワイトビーム D2タイプ補修用 KOITO(小糸製作所)

    HIDホワイトビーム D2タイプ補修用

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    車検対応
    用途ヘッドランプ用色ホワイト定格電圧(V)12・24
  • EVOLVA HID Burner D2C 6000k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D2C 6000k

    DELTA(デルタ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    用途HID純正装着者 D2SタイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2900/D2R:2700色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED