カテゴリ

  • 保管用品(87)
  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「d4-1111」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,040税込5,544
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
プラスチックパレット サンコー(三甲)プラスチックパレットサンコー(三甲)
27,980税込30,778
1枚
当日出荷から3日以内出荷
格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。裏面「田」の字構造のため、フォークリフト使用時にキャスターの逃げ面を設置しています。ハンドパレットトラックが使用できるパレットです。軽量でありながら高い剛性を実現したパレットです。
適合ハンドパレットトラック、フォークリフト幅(mm)260高さ(mm)150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
プラスチックパレット D2ー1111Fー4 ライトグレー サンコー(三甲)プラスチックパレット D2ー1111Fー4 ライトグレーサンコー(三甲)
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SK81212901外寸(mm)1100×1100×150
パレットGT-1111D4-6 サンコー(三甲)パレットGT-1111D4-6サンコー(三甲)
23,980税込26,378
1枚
当日出荷
フォークツメによる破損を防止
仕様片面4方差し材質PP質量(kg)12.8グレー外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
LXパレット 4方差し片面使用型 サンコー(三甲)LXパレット 4方差し片面使用型サンコー(三甲)
75,980税込83,578
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
SCP法による従来比20%の軽量化。 滑り止め効果アップ。 ハンドリング性能。 各種RFIDタグ設置機構付き。 水切り性良好。 印刷等の保護機構。 ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
積載荷重(t)1
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ) サンコー(三甲)プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)サンコー(三甲)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
GTパレットで最薄の125mm
仕様種別:SKGT1111D4-5AGLトラスコ品番149-1846幅(mm)260質量(kg)11.7高さ(mm)125間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×125中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×85差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×85外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ) サンコー(三甲)プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)サンコー(三甲)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から3日以内出荷
格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。リブの複数配置により強度を向上させていますので、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防ぎます。
幅(mm)260高さ(mm)150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
パレット LX-1111D4-4 青 サンコー(三甲)パレット LX-1111D4-4 青サンコー(三甲)
42,980税込47,278
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKLX1111D44BL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
パレット LX-1111D4-2 青 サンコー(三甲)パレット LX-1111D4-2 青サンコー(三甲)
37,980税込41,778
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKLX1111D42BL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
11,980税込13,178
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別片面使用型、4方差し対応ハンドリフト
パレット LX-1111D4 青 サンコー(三甲)パレット LX-1111D4 青サンコー(三甲)
19,980税込21,978
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKLX1111D4BL
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲)片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)サンコー(三甲)(11件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
(01111)ボルト ニッサン(01111)ボルトニッサン(2件のレビュー)
779税込857
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
片面4方差パレット サンコー(三甲)片面4方差パレットサンコー(三甲)(5件のレビュー)
46,980税込51,678
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
6,498税込7,148
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:D4-1111-6N種別片面使用型、4方差し質量(kg)10.3対応ハンドリフト
パレット D4-1111-16 81233100シリーズ サンコー(三甲)パレット D4-1111-16 81233100シリーズサンコー(三甲)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。
材質PP質量(kg)11.7外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000アズワン品番67-6588-54
プラスチックパレット サンコー(三甲)プラスチックパレットサンコー(三甲)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷
裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。冷凍用途にも使用できます。
仕様種別:SK-D4-1111-12-BL適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-3961幅(mm)260質量(kg)17.9高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
パレット D4-1111-16 サンコー(三甲)パレット D4-1111-16サンコー(三甲)
7,798税込8,578
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質リサイクルPP再生ブラック短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパレット D4ー1111FN 青 サンコー(三甲)プラスチックパレット D4ー1111FN 青サンコー(三甲)
38,980税込42,878
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:D41111FN外寸(mm)1130×1130×162
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ) サンコー(三甲)プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ)サンコー(三甲)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から3日以内出荷
裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260間口(mm)1100中央桁幅(mm)190外寸法・奥行(mm)1100
パレット D4-1111-4 青 サンコー(三甲)パレット D4-1111-4 青サンコー(三甲)
22,980税込25,278
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD411114BL材質PP外寸(mm)1100×1100×125
パレット D4-1111-10 黒 サンコー(三甲)パレット D4-1111-10 黒サンコー(三甲)
25,980税込28,578
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD4111110BK材質リサイクルPP外寸(mm)1100×1100×100
パレット D4-1111-15 青 サンコー(三甲)パレット D4-1111-15 青サンコー(三甲)
22,980税込25,278
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD4111115BL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
パレット D4-1111F-3 青 サンコー(三甲)パレット D4-1111F-3 青サンコー(三甲)
42,980税込47,278
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD41111F3BL材質低発泡PE外寸(mm)1100×1100×150
プラスチックパレット サンコー(三甲)プラスチックパレットサンコー(三甲)
27,980税込30,778
1枚
当日出荷から3日以内出荷
裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260高さ(mm)150間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット D4ー1111ー8 青 サンコー(三甲)プラスチックパレット D4ー1111ー8 青サンコー(三甲)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。強度を考え、かつ強度をはかったタイプです。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260質量(kg)8高さ(mm)127間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×127中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット D4ー1111Fー4 ライトグレー サンコー(三甲)プラスチックパレット D4ー1111Fー4 ライトグレーサンコー(三甲)
41,980税込46,178
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SK81209201外寸(mm)1100×1100×125
プラスチックパレット サンコー(三甲)プラスチックパレットサンコー(三甲)
30,980税込34,078
1枚
3日以内出荷
片面仕様1111サイズのLXパレットで最軽量です。
仕様種別:SK-LX-1111D4-5-BL適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番855-1512幅(mm)260質量(kg)15.6高さ(mm)120タイプ片面四方差し間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×120中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87外寸法・奥行(mm)1100
パレット D4-1111-5 青 サンコー(三甲)パレット D4-1111-5 青サンコー(三甲)
31,980税込35,178
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD411115BL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
パレット D4-1111F 青 サンコー(三甲)パレット D4-1111F 青サンコー(三甲)
45,980税込50,578
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD41111FBL材質低発泡PE外寸(mm)1100×1100×150
パレット D4-1111-2S 青 サンコー(三甲)パレット D4-1111-2S 青サンコー(三甲)
25,980税込28,578
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD411112SBL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
パレット D4-1111HG ライトグレー サンコー(三甲)パレット D4-1111HG ライトグレーサンコー(三甲)
38,980税込42,878
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD41111HGGLL材質強化PP外寸(mm)1107×1107×152
パレット D4-1111F-2 青 サンコー(三甲)パレット D4-1111F-2 青サンコー(三甲)
55,980税込61,578
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD41111F2BL材質低発泡PP外寸(mm)1100×1100×144
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
パレットD4-1111-18 再生ブラック サンコー(三甲)パレットD4-1111-18 再生ブラックサンコー(三甲)
11,980税込13,178
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
片側からハンドリフトが差し込みやすいヨーロピアンタイプパレット
材質リサイクルPP型式片面四方差し質量(kg)11.8ブラック外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)500静荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
片面4方差パレット サンコー(三甲)片面4方差パレットサンコー(三甲)
18,980税込20,878
1枚ほか
翌日出荷から5日以内出荷
GTパレットで最薄の125mm
仕様GT-1111D4-5適合片面使用型、4方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能、平置き段積み限定質量(kg)11.7外寸(mm)1100×1100×125
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nomron(オムロン)
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
5,198税込5,718
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別片面使用型、4方差し
プラスチックパレット サンコー(三甲)プラスチックパレットサンコー(三甲)
38,980税込42,878
1枚
3日以内出荷
100%再生プラスチック原料を使用しています。
仕様種別:SK-LX-1111D4-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-4061幅(mm)260質量(kg)20.1高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1100
GTパレット サンコー(三甲)GTパレットサンコー(三甲)
72,980税込80,278
1セット(2枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
新技術構造により次世代の強度を身につけたパレット
仕様RFIDタグ取付可能、片面使用型、ハンドリフト対応、4方差し、平置き段積み限定、種別:GT-1111D4質量(kg)14.6
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら