カテゴリ
- 保管用品(53)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(29)
- TRUSCO(2)
- ADF(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ニッサン(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
サービス分類
- 名入れ(39)
「d4-1111」の検索結果
特価

パレット D4-1111HG ライトグレー
サンコー(三甲)¥35,980~税込¥39,578~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKD41111HGGLL材質強化PP外寸(mm)1107×1107×152
パレット D4-1111F-2 青
サンコー(三甲)¥55,980~税込¥61,578~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKD41111F2BL材質低発泡PP外寸(mm)1100×1100×144
パレット D4-1111-16
サンコー(三甲)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質リサイクルPP色再生ブラック短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
パレットD4-1111-2N(導電)
サンコー(三甲)¥45,980~税込¥50,578~1枚ほか翌日出荷から5日以内出荷導電タイプのパレットです。材質導電性PP型式4方差し片面使用型質量(kg)17.6色ブラック外寸(mm)1102×1102×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット D4-1111-17
サンコー(三甲)¥7,298~税込¥8,028~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質リサイクルPP色再生ブラック短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
パレット台車 D4-1111M 黒
サンコー(三甲)¥37,980~税込¥41,778~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SK898001BK材質リサイクルPP外寸(mm)1140×1140×170
パレット D4-1111FN-2
サンコー(三甲)¥36,980~税込¥40,678~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質リサイクル低発泡PP色再生ブラック短辺(mm)(外寸)1130長辺(mm)(外寸)1130外寸法・高さ(mm)164RoHS指令(10物質対応)対応
パレットD4-1111-18 再生ブラック
サンコー(三甲)¥11,980~税込¥13,178~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷片側からハンドリフトが差し込みやすいヨーロピアンタイプパレット材質リサイクルPP型式片面四方差し質量(kg)11.8色ブラック外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)500静荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット D4-1111F-3 青
サンコー(三甲)¥38,980~税込¥42,878~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKD41111F3BL材質低発泡PE外寸(mm)1100×1100×150
パレット D4-1111-10 黒
サンコー(三甲)¥25,980~税込¥28,578~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKD4111110BK材質リサイクルPP外寸(mm)1100×1100×100
パレット D4-1111-16 81233100シリーズ
サンコー(三甲)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。材質PP質量(kg)11.7外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000アズワン品番67-6588-54
パレット D4-1111-6N(OBP)
サンコー(三甲)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷流出する前に回収。 再資源化してアップサイクル。海を守り、環境を守ります。 OBP(オーシャンバウンドプラスチック)原料を使用したパレットです。海岸から50km以内の陸地に捨てられているプラスチックごみを海に流出する前に回収し再資源化。パレットの原料として再利用する環境を守るパレットです。仕様平置き使用推奨材質OBP5%質量(kg)10.2色再生ブラック外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパレット D4ー1111Fー4 ライトグレー
サンコー(三甲)¥41,980~税込¥46,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SK81209201外寸(mm)1100×1100×125
プラスチックパレット D4ー1111ー8 青
サンコー(三甲)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。強度を考え、かつ強度をはかったタイプです。適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260質量(kg)8高さ(mm)127間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×127中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
パレット D4-1111-3 トッキPP
サンコー(三甲)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質PP質量(kg)12.8色ライトブルー有効内寸(mm)1075×1075×8外寸(mm)1100×1100×158動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応突起部寸法(mm)8
パレット D4-1111-2TL
サンコー(三甲)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷軽量ながらも既存品比約2倍の剛性をもつ タフライトパレット材質特殊超強化PP質量(kg)16.1色グレー外寸(mm)1110×1110×151動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット D4-1111-3 トッキPP
サンコー(三甲)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷平置き使用推奨材質リサイクルPP質量(kg)12.8色再生ブラック有効内寸(mm)1075×1075×8外寸(mm)1100×1100×158動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応突起部寸法(mm)8
パレットGT-1111D4-6(突起付)
サンコー(三甲)¥23,980税込¥26,3781枚翌々日出荷D4-1111-3(突起付)と相互段積み可能仕様片面4方差し材質PP質量(kg)12.8色ライトブルー高さ(mm)突起:8外寸(mm)1100×1100×158内寸(mm)1075×1075×8動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットGT-1111D4-6
サンコー(三甲)¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷フォークツメによる破損を防止仕様片面4方差し材質PP質量(kg)12.8色グレー外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット LX-1111D4-8
サンコー(三甲)¥42,980~税込¥47,278~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP色ブルー短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
パレット LX-1111D4-7
サンコー(三甲)¥35,980~税込¥39,578~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP色ブルー短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
パレット LX-1111D4-4 青
サンコー(三甲)¥42,980~税込¥47,278~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111D44BL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
パレット LX-1111D4-2 青
サンコー(三甲)¥37,980~税込¥41,778~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111D42BL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
プラスチックパレット D2ー1111Fー4 ライトグレー
サンコー(三甲)¥32,980~税込¥36,278~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SK81212901外寸(mm)1100×1100×150
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)
サンコー(三甲)(11件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
片面4方差パレット
サンコー(三甲)(5件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ)
サンコー(三甲)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から3日以内出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260間口(mm)1100中央桁幅(mm)190外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。冷凍用途にも使用できます。仕様種別:SK-D4-1111-12-BL適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番459-3961幅(mm)260質量(kg)17.9高さ(mm)150間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥27,980~税込¥30,778~1枚当日出荷から3日以内出荷裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260高さ(mm)150間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
LXパレット 4方差し片面使用型
サンコー(三甲)¥75,980~税込¥83,578~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷SCP法による従来比20%の軽量化。 滑り止め効果アップ。 ハンドリング性能。 各種RFIDタグ設置機構付き。 水切り性良好。 印刷等の保護機構。 ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。積載荷重(t)1