カテゴリ

  • 保管用品(18)

「d4-1111-2」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックパレット D2ー1111Fー4 ライトグレー サンコー(三甲)プラスチックパレット D2ー1111Fー4 ライトグレーサンコー(三甲)
32,980税込36,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SK81212901外寸(mm)1100×1100×150
パレット D4-1111F-2 青 サンコー(三甲)パレット D4-1111F-2 青サンコー(三甲)
55,980税込61,578
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD41111F2BL材質低発泡PP外寸(mm)1100×1100×144
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ) サンコー(三甲)プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)サンコー(三甲)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から3日以内出荷
格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。リブの複数配置により強度を向上させていますので、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防ぎます。
幅(mm)260高さ(mm)150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
パレット LX-1111D4-2 青 サンコー(三甲)パレット LX-1111D4-2 青サンコー(三甲)
37,980税込41,778
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKLX1111D42BL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
11,980税込13,178
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別片面使用型、4方差し対応ハンドリフト
片面4方差パレット サンコー(三甲)片面4方差パレットサンコー(三甲)(5件のレビュー)
131,900税込145,090
1セット(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
パレット D4-1111-2S 青 サンコー(三甲)パレット D4-1111-2S 青サンコー(三甲)
25,980税込28,578
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:SKD411112SBL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
パレット D4-1111FN-2 サンコー(三甲)パレット D4-1111FN-2サンコー(三甲)
38,980税込42,878
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質リサイクル低発泡PP再生ブラック短辺(mm)(外寸)1130長辺(mm)(外寸)1130外寸法・高さ(mm)164RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックパレット サンコー(三甲)プラスチックパレットサンコー(三甲)
27,980税込30,778
1枚
当日出荷から3日以内出荷
裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260高さ(mm)150間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
サンホルダーRF-P2 サンコー(三甲)サンホルダーRF-P2サンコー(三甲)
229税込252
1個
3日以内出荷
サンホルダーRF-P2取付機構の設置されたパレット等にワンタッチで取付可能。100×25×約0.3mm厚のパッシブタグの取付けができます。”RFIDマーク”の付いたパレット、キャリーに取り付け可能
取付可能対象サンキャリー5641/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットR2-1114-5/パレットD4-1315/パレットLX-1111D2-2/パレットLX-1113R4-2/パレットLX-1113D4材質リサイクルPP外寸(mm)130×34×10RoHS指令(10物質対応)対応
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
22,980税込25,278
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別片面使用型、4方差し
サンホルダーRF-P5 サンコー(三甲)サンホルダーRF-P5サンコー(三甲)
229税込252
1個
50日以内出荷
薄型パレットに対応するRFIDタグホルダー
取付可能対象パレットLX-1114R2-4/パレットLX-1111D4-5/パレットLX-1111R4-4材質リサイクルPP外寸(mm)110×34×10RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)100×25×0.3
リスパレット JL-D4・1111L2. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1111L2.岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
7,598税込8,358
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差
用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット積載荷重(kg)1000(定型物に限る)
パレットD4-1111-2N(導電) サンコー(三甲)パレットD4-1111-2N(導電)サンコー(三甲)
45,980税込50,578
1枚ほか
翌日出荷から5日以内出荷
導電タイプのパレットです。
材質導電性PP型式4方差し片面使用型質量(kg)17.6ブラック外寸(mm)1102×1102×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
リスパレット JL-D4・1111E2.R 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1111E2.R岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
7,598税込8,358
1個ほか
翌々日出荷
RoHS指令等対応片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
パレット D4-1111-2TL サンコー(三甲)パレット D4-1111-2TLサンコー(三甲)
25,980税込28,578
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
軽量ながらも既存品比約2倍の剛性をもつ タフライトパレット
材質特殊超強化PP質量(kg)16.1グレー外寸(mm)1110×1110×151動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
リスパレット JL-D4・1111E2.B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1111E2.B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,398税込7,038
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差
用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット積載荷重(kg)1000(定型物に限る)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら