カテゴリ
- 保管用品(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「d4-1111-6」の検索結果

パレット D4-1111-6N(OBP)
サンコー(三甲)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷流出する前に回収。 再資源化してアップサイクル。海を守り、環境を守ります。 OBP(オーシャンバウンドプラスチック)原料を使用したパレットです。海岸から50km以内の陸地に捨てられているプラスチックごみを海に流出する前に回収し再資源化。パレットの原料として再利用する環境を守るパレットです。仕様平置き使用推奨材質OBP5%質量(kg)10.2色再生ブラック外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
リスパレット JL-D4・1111E6.
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか翌々日出荷片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)用途軽量パレット仕様東日本限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)7.2
パレットGT-1111D4-6
サンコー(三甲)¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷フォークツメによる破損を防止仕様片面4方差し材質PP質量(kg)12.8色グレー外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットGT-1111D4-6(突起付)
サンコー(三甲)¥23,980税込¥26,3781枚翌々日出荷D4-1111-3(突起付)と相互段積み可能仕様片面4方差し材質PP質量(kg)12.8色ライトブルー高さ(mm)突起:8外寸(mm)1100×1100×158内寸(mm)1075×1075×8動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
片面4方差パレット
サンコー(三甲)(5件のレビュー)¥96,900税込¥106,5901セット(10枚)当日出荷から5日以内出荷プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)