カテゴリ

  • 保管用品(6)

「d4-1111-6」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パレット D4-1111-6N(OBP) サンコー(三甲)パレット D4-1111-6N(OBP)サンコー(三甲)
14,980税込16,478
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
流出する前に回収。 再資源化してアップサイクル。海を守り、環境を守ります。 OBP(オーシャンバウンドプラスチック)原料を使用したパレットです。海岸から50km以内の陸地に捨てられているプラスチックごみを海に流出する前に回収し再資源化。パレットの原料として再利用する環境を守るパレットです。
仕様平置き使用推奨材質OBP5%質量(kg)10.2再生ブラック外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
リスパレット JL-D4・1111E6. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1111E6.岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,798税込6,378
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様東日本限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)7.2
パレットGT-1111D4-6 サンコー(三甲)パレットGT-1111D4-6サンコー(三甲)
23,980税込26,378
1枚
当日出荷
フォークツメによる破損を防止
仕様片面4方差し材質PP質量(kg)12.8グレー外寸(mm)1100×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレットGT-1111D4-6(突起付) サンコー(三甲)パレットGT-1111D4-6(突起付)サンコー(三甲)
23,980税込26,378
1枚
翌々日出荷
D4-1111-3(突起付)と相互段積み可能
仕様片面4方差し材質PP質量(kg)12.8ライトブルー高さ(mm)突起:8外寸(mm)1100×1100×158内寸(mm)1075×1075×8動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
6,498税込7,148
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:D4-1111-6N種別片面使用型、4方差し質量(kg)10.3対応ハンドリフト
片面4方差パレット サンコー(三甲)片面4方差パレットサンコー(三甲)(5件のレビュー)
96,900税込106,590
1セット(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
関連キーワード
各種パレットカテゴリ