カテゴリ

  • 保管用品(18)

「d4-1111-2」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パレット D4-1111-2S 青 サンコー(三甲)

    パレット D4-1111-2S 青

    サンコー(三甲)
    23,980税込26,378
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKD411112SBL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
  • パレットD4-1111-2N(導電) サンコー(三甲)

    パレットD4-1111-2N(導電)

    サンコー(三甲)
    45,980税込50,578
    1枚ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    導電タイプのパレットです。
    材質導電性PP型式4方差し片面使用型質量(kg)17.6ブラック外寸(mm)1102×1102×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • リスパレット JL-D4・1111E2.B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111E2.B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    6,398税込7,038
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット積載荷重(kg)1000(定型物に限る)
  • リスパレット JL-D4・1111L2. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111L2.

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    7,598税込8,358
    1個ほか
    翌々日出荷
    片面4方差
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット積載荷重(kg)1000(定型物に限る)
  • パレット D4-1111-2TL サンコー(三甲)

    パレット D4-1111-2TL

    サンコー(三甲)
    25,980税込28,578
    1個ほか
    5日以内出荷から50日以内出荷
    軽量ながらも既存品比約2倍の剛性をもつ タフライトパレット
    材質特殊超強化PP質量(kg)16.1グレー外寸(mm)1110×1110×151動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • リスパレット JL-D4・1111E2.R 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リスパレット JL-D4・1111E2.R

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    7,598税込8,358
    1個ほか
    翌々日出荷
    RoHS指令等対応。片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
    用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • パレット D4-1111F-2 青 サンコー(三甲)

    パレット D4-1111F-2 青

    サンコー(三甲)
    55,980税込61,578
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKD41111F2BL材質低発泡PP外寸(mm)1100×1100×144
  • パレット D4-1111FN-2 サンコー(三甲)

    パレット D4-1111FN-2

    サンコー(三甲)
    36,980税込40,678
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質リサイクル低発泡PP再生ブラック短辺(mm)(外寸)1130長辺(mm)(外寸)1130外寸法・高さ(mm)164RoHS指令(10物質対応)対応
  • パレット LX-1111D4-2 青 サンコー(三甲)

    パレット LX-1111D4-2 青

    サンコー(三甲)
    37,980税込41,778
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKLX1111D42BL材質PP外寸(mm)1100×1100×150
  • プラスチックパレット D2ー1111Fー4 ライトグレー サンコー(三甲)

    プラスチックパレット D2ー1111Fー4 ライトグレー

    サンコー(三甲)
    32,980税込36,278
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SK81212901外寸(mm)1100×1100×150
  • パレット サンコー(三甲)

    パレット

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • パレット サンコー(三甲)

    パレット

    サンコー(三甲)
    22,980税込25,278
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別片面使用型、4方差し
  • 片面4方差パレット サンコー(三甲)

    片面4方差パレット

    サンコー(三甲)(5件のレビュー)
    131,900税込145,090
    1セット(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
    タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
  • プラスチックパレット サンコー(三甲)

    プラスチックパレット

    サンコー(三甲)
    27,980税込30,778
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。
    適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260高さ(mm)150間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
  • パレット サンコー(三甲)

    パレット

    サンコー(三甲)
    11,980税込13,178
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別片面使用型、4方差し対応ハンドリフト
  • プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ) サンコー(三甲)

    プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)

    サンコー(三甲)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。リブの複数配置により強度を向上させていますので、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防ぎます。
    幅(mm)260高さ(mm)150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
  • サンホルダーRF-P2 サンコー(三甲)

    サンホルダーRF-P2

    サンコー(三甲)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    サンホルダーRF-P2取付機構の設置されたパレット等にワンタッチで取付可能。100×25×約0.3mm厚のパッシブタグの取付けができます。”RFIDマーク”の付いたパレット、キャリーに取り付け可能
    取付可能対象サンキャリー5641/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットR2-1114-5/パレットD4-1315/パレットLX-1111D2-2/パレットLX-1113R4-2/パレットLX-1113D4材質リサイクルPP外寸(mm)130×34×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンホルダーRF-P5 サンコー(三甲)

    サンホルダーRF-P5

    サンコー(三甲)
    229税込252
    1個
    50日以内出荷
    薄型パレットに対応するRFIDタグホルダー
    取付可能対象パレットLX-1114R2-4/パレットLX-1111D4-5/パレットLX-1111R4-4材質リサイクルPP外寸(mm)110×34×10RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)100×25×0.3