カテゴリ

  • 救急・衛生(54)
  • 切削工具(23)
  • 制御機器(11)
  • 物流用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • テープ(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d48x」の検索結果

144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,810税込3,091
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
73,980税込81,378特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
セレス 30倍ズーム双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)セレス 30倍ズーム双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
10倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると30倍へズームアップ。見るものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率10~30倍ズーム質量(g)265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)56~28実視界(°)3.2~1.6
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台GOODGOODS(グッド・グッズ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
3D映像対応 HDMIケーブル 3m Lazos3D映像対応 HDMIケーブル 3mLazos
1,098税込1,208
1本
当日出荷
仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096x2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:(1)High Speed with Ethernet(2)HEAC対応●(3)フルHD 3D対応(4)4k2k解像度で60pへの対応●(5)CEC(基本リンク機能)の拡張●(6)アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●(7)1,536kHzオーディオサンプル周波数●(8)32オーディオチャンネル●(4ストリームに分岐することを想定する)●(9)ダイナミック自動リップシンク●(10)同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●転送速度:600MHz(18 Gbit/s)●コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA-19ピン)ー HDMIプラグ(●タイプA-19ピン)●対応音声フォーマット:Dolby Digital/ DTS/ DVD Audio/ SACD/Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●ケーブル径:Φ7.3mm●本体重量/カラー/長さ:約210g/黒/3.0mアズワン品番67-0382-96
セレス 21倍ズーム双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)セレス 21倍ズーム双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
7倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると21倍へズームアップ。見たいものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利です。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率7~21倍ズーム質量(g)265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)75~40実視界(°)4.3~2.3
ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR230RNS(日進工具)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
M5Stack用ADCユニット v1.1 M5StackM5Stack用ADCユニット v1.1M5Stack
1,598税込1,758
1個
当日出荷
M5Stack用の16ビットA/Dコンバータユニット M5Stack用ADCユニット(M5STACK-U013)の後継品です。自己校正機能を備えたA/DコンバータADS1110を搭載し、従来品と比べてサンプリングレートなどが改善されました。M5Stack本体に内蔵されているA/Dコンバータよりも低速ですが、高分解能です。Grove互換インターフェースを使用してM5Stackコアと接続し、I2Cで通信します。I2Cアドレスは従来通り0x48です。 A/DコンバータADS1110を搭載(従来品のM5Stack用ADCユニットにはADS1100を搭載) 1、2、4、8倍のプログラマブルゲインアンプ(PGA)を内蔵 レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
仕様【PGA増幅率】1、2、4、8倍【ローノイズ】10μVP-P【積分非直線性誤差(INL)】フルスケールレンジで0.01%(最大)セット内容M5Stack用ADCユニット v1.1 本体 ×1、HT3.96端子(2ピン) ×1、Grove互換ケーブル(20cm) ×1外形寸法(mm)32×24×10.2電源電圧2.048V ±0.05%分解能最大16ビット【A/D変換】最大16ビットインターフェースGrove互換インターフェース(I2C)、I2Cアドレス:0x48入力端子HT3.96端子(2ピン)測定電圧(V)0~12ドリフト【温度】5ppm/℃サンプルレート15~240サンプル/秒A/DコンバータADS1110基準電圧2.048V ±0.05%
Facom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPB FACOMFacom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPBFACOM
31,980税込35,178
1個
当日出荷
持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)回転式ハンドルラチェット1/4インチ1/4インチドライブスピナ金属製ヒンジロッド自動開閉式の金属製留め金
用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されていますソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース適合YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)セット内容ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント種別●ドライブ種類:正方型●個数:38●サイズ:mm(閉じた状態)●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース材質/仕上クロム、合金鋼タイプセットタイプ:ソケット/ビットラチェットセットサイズ(inch)ドライブサイズ:1/4化粧箱寸法(mm)0.85サイズ(mm)W152 x D48 x H92
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
イーサネット通信モジュール 通信 通信モジュール omron(オムロン)イーサネット通信モジュール 通信 通信モジュールomron(オムロン)
879税込967
1個
翌々日出荷
Omron y92a-48d は、小型の DIN サイズ( 48 x 48 mm )水晶タイマーと豊富なシリーズタイプで構成されています。電源は、100 → 240 V ac 又は 12 → 48 V dc の範囲で自由に選択できます
仕様●アクセサリタイプ:イーサネット通信モジュール●併用可能製品:通信●コード番号:215-4180アズワン品番65-7272-89
Facom 工具キット 38ピース R2NANOPB FACOMFacom 工具キット 38ピース R2NANOPBFACOM
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
超小型で汎用性が高く、持ち運びに便利なソケットとビットのツールセット(フルレンジのインチソケット付き)セットは、作業場の溶剤に耐性のある、高品質で滑りにくいケースに収納されており、工具の保管場所としても利用できますコンパクトでお手入れが簡単な収納ケースには、ケースが転倒してもツールが固定されるよう、自動開閉式のメタルクラスプが付いています
用途このソケット / ビットセットは、プロの職人、整備工、DIY愛好家に多く使用されていますソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、 建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●セットタイプ:機械仕様●セット内容:ソケット, ドライバ, ビット, ラチェット●個数:38●ストレージタイプ:ケース●サイズ:W152mm x D48mm x H92mm(閉じた状態)●総重量:0.85kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合●《セットの内容》●1/4インチスクエアドライブソケット - 6角ソケット: 5.5 、6 、7 、8 、9 、10 、11 、12 、13 、14mm●1/4 インチスクエアドライブハンドル - ラチェットハンドル丸形ヘッドパームコントロール(R.161) - 120mm / 中型バースピナドライバハンドル●1/4 インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント - L33mm / 1/4インチスプリングクリップ:六角ドライバービットホルダ用 / カプラ : 1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー 55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / ポジドライブ:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3 、4 、5 、6 、7mm / トルクス:TT10 、 TT15 、 TT20 、 TT25 、 TT27 、 TT30 、 TT40●Facom Nano コンパクト収納キャリーケース
バイオリン&ウクレレスタンド TOUGH-TXバイオリン&ウクレレスタンドTOUGH-TX
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷
TOUGH-TX ロック式スタンド TX-GS03UV (バイオリン&ウクレレ対応)大切なバイオリンやウクレレを、安全かつスマートに設置できるロック式スタンドです。楽器の重さで自動的にゲートがロックされる「オートマチック・ゲートロックシステム」を採用。片手で持ち上げればスムーズにロックが解除され、楽器の出し入れも簡単です。弓をかけられる高さ調整可能なフック(ウクレレの場合はストラップも可)を備え、軽量かつコンパクトに折りたためるため、持ち運びにも最適。デリケートな楽器をしっかり保護し、安心してご使用いただけます。特徴:・ 楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロックするオートマチック・ゲートロックシステム・ 楽器を持ち上げるとロックが解除され、スムーズな出し入れが可能・ 弓を掛けられる高さ調整可能なフック付き(ウクレレのストラップ掛けにも対応)・ 軽量かつコンパクトに折りたたみ可能で、持ち運びや収納に便利・ ヘッドレスト部分に楽器のヘッドを押し当てることでロックがかかる設計・ バイオリン、ウクレレに対応(ウクレレのネック幅は4cmまで)スペック:・ ハンガー高:40~63cm・ 折りたたみ時全長:48cm・ 本体重量:620g・ ネックサイズ:4cmまでのネック幅に対応・ 梱包サイズ:W 490 x H 80 x D 80mm・ 梱包重量:700g・ JANコード:4534853087339ご注意: スタンドのスポンジ部は楽器の塗料などと長時間接触した状態が続いた場合、化学反応により色移りなどの症状が発生する場合があります。特にラッカー塗装の楽器は注意してください。
スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 3113C 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 3113C3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1箱(36巻)ほか
8日以内出荷から87日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたカラーOPPテープです。
用途段ボールなどの封かん、特に内容物の識別や仕向先の区別に厚さ(mm)0.052基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途包装用
LG 5年保証 21.5型 フルHD(1920×1080) VA 液晶ディスプレイ ブラック 100Hz対応 LGLG 5年保証 21.5型 フルHD(1920×1080) VA 液晶ディスプレイ ブラック 100Hz対応LG
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
【SB C&S限定】21.5インチフルHDアナログ入力対応モニター・5年保証・フルHD(1920×1080)ディスプレイ・目にやさしい:フリッカーセーフ/ブルーライト低減モード・D-Sub 15pinアナログ、HDMI・チルト対応
仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入法、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、 CE、VCCI●液晶画面に関して:液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。 本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。●省電力/スリープ・モード:0.5●垂直走査周波数:D-Sub 15pinアナログ:48-75Hz、HDMI:48-100Hz●電源OFF時:0.3W●壁掛け:100×100●有効表示領域(幅x高さ):479×260 (mm)付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、クイックセットアップガイド、保証書質量(kg)2.3(スタンド使用時)、1.9(スタンドなし)消費電力(W)(標準時)13角度(°)チルト/前:-5、後:20表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)493×378×201(スタンド付き)、493×285×51(スタンドなし)入力100-240V、 50/60Hz機能HDR(HDR10)、HDCP(HDCP2.3)、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、VRR、DAS Mode、1ms Motion Blur Reduction(100Hz)、ブラックスタビライザー、クロスヘア、LG Switchコントラスト比3000:1画素ピッチ0.2493×0.241 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080保証期間ご購入後 5 年間(バックライト含む)。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子D-Sub×1、HDMI×1、ステレオミニジャック×1モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5 (GTG)
FAグッズ ターミナルユニット 入力用 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ターミナルユニット 入力用三菱電機エンジニアリング
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
点数16点
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
77,980税込85,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。
ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
D式止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様支持座金、ビス付支持棒長(mm)48
(G48D)インシユレーター、ダツシユボード MAZDA(マツダ)(G48D)インシユレーター、ダツシユボードMAZDA(マツダ)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
ドリル HS S柄 LSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 LSDNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
76,980税込84,678特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
519,800税込571,780特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
クイックリング(ステンレス製) エスコクイックリング(ステンレス製)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
耐食性、耐久性に優れています。 海洋、産業用に最適です。
x 7 -21/21mm 双眼鏡(ズーム) エスコx 7 -21/21mm 双眼鏡(ズーム)エスコ
7,050税込7,755
1個
翌日出荷
付属品ケース、ストラップ、クリーニングクロス寸法(mm)108(W)x48(D)x92(H)質量(g)約265倍率(倍)7~21最短合焦距離3.5m(7倍時)対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)75~40明るさ9~1実視界(°)4.3~2.3
ケーブルラックレースウェイパンチャー Panasonic(パナソニック)ケーブルラックレースウェイパンチャーPanasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能軟鋼・ステンレス対応スタンド固定作業も手持ち作業も可能ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)ドリル 超硬S MQLPLDNACHI(不二越)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質HSS-CO
D-RING,48X2.5  91352463000 ホンダD-RING,48X2.5 91352463000ホンダ
609税込670
1個
5日以内出荷
ミシン用アタッチメント DAIKO(大興)ミシン用アタッチメントDAIKO(大興)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
メリヤス用四つ折り 平ベット式 カノコバインダー
テープ幅(mm)48仕上幅(mm)15
ロングストレートドリル 理研製鋼ロングストレートドリル理研製鋼
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途材質SKH51先端角度118ねじれ角(°)30
【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー KD-49X8500B 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー KD-49X8500B 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【SONY ソニー】★テレビX7000DシリーズX7500FシリーズX8000CシリーズX8000EシリーズX8000GシリーズX8000HシリーズX80KシリーズX80WKシリーズX8300DシリーズX8500AシリーズX8500BシリーズX8500CシリーズX8500DシリーズX8500EシリーズX8500FシリーズX8500GシリーズX8500HシリーズX8550GシリーズX8550HシリーズX9000CシリーズX9000EシリーズX9000FシリーズX9200BシリーズX9300CシリーズX9300DシリーズX9350DシリーズX9400CシリーズX9500BシリーズX9500EシリーズX9500GシリーズX9500HシリーズA1シリーズA8FシリーズA8GシリーズA8HシリーズA9FシリーズA9GシリーズA9SシリーズBZ30J/BZシリーズBZ30LシリーズBZ35F/BZシリーズBZ35J/BZシリーズBZ35LシリーズBZ40H/BZシリーズBZ40J/BZシリーズBZ40LシリーズFW-BT30K/BZシリーズZ9DシリーズZ9FシリーズKD-49X8500BKD-55X8500AKD-55X8500BKD-55X9200AKD-55X9200BKD-65X8500AKD-65X8500BKD-65X9200AKD-65X9200BKD-65X9500BKD-70X8500BKD-84X9000KD-85X9500BA9SFW-100BZ40J/BZFW-32BZ30J/BZFW-43BT30K/BZFW-43BZ30J/BZFW-43BZ30LFW-43BZ35F/BZFW-43BZ35J/BZFW-49BZ35F/BZFW-50BT30K/BZFW-50BZ30J/BZFW-50BZ30LFW-50BZ35J/BZFW-55BT30K/BZFW-55BZ30J/BZFW-55BZ30LFW-55BZ35F/BZFW-55BZ35LFW-55BZ40H/BZFW-55BZ40LFW-65BT30K/BZFW-65BZ30J/BZFW-65BZ30LFW-65BZ35F/BZFW-65BZ35LFW-65BZ40H/BZFW-65BZ40LFW-75BT30K/BZFW-75BZ30J/BZFW-75BZ30LFW-75BZ35F/BZFW-75BZ40H/BZFW-75BZ40LFW-85BZ30LFW-85BZ35F/BZFW-85BZ40H/BZFW-85BZ40LKJ-100Z9DKJ-43X7500FKJ-43X8000EKJ-43X8000GKJ-43X8000HKJ-43X80KKJ-43X80WKKJ-43X8300DKJ-43X8500CKJ-43X8500FKJ-43X8500GKJ-43X8500HKJ-48A9SKJ-49X7000DKJ-49X7500FKJ-49X8000CKJ-49X8000EKJ-49X8000GKJ-49X8000HKJ-49X8300DKJ-49X8500CKJ-49X8500FKJ-49X8500GKJ-49X8500HKJ-49X9000EKJ-49X9000FKJ-49X9500GKJ-49X9500HKJ-50X80KKJ-50X80WKKJ-55A1KJ-55A8FKJ-55A8GKJ-55A8HKJ-55A9FKJ-55A9GKJ-55X7500FKJ-55X8000GKJ-55X8000HKJ-55X80KKJ-55X80WKKJ-55X8500CKJ-55X8500DKJ-55X8500EKJ-55X8500FKJ-55X8550GKJ-55X8550HKJ-55X9000CKJ-55X9000EKJ-55X9000FKJ-55X9300CKJ-55X9300DKJ-55X9350DKJ-55X9500EKJ-55X9500GKJ-55X9500HKJ-65A1KJ-65A8FKJ-65A8GKJ-65A8HKJ-65A9FKJ-65A9GKJ-65X8000GKJ-65X8000HKJ-65X80KKJ-65X80WKKJ-65X8500CKJ-65X8500DKJ-65X8500EKJ-65X8500FKJ-65X8550GKJ-65X8550HKJ-65X9000CKJ-65X9000EKJ-65X9000FKJ-65X9300CKJ-65X9300DKJ-65X9350DKJ-65X9500EKJ-65X9500GKJ-65X9500HKJ-65Z9DKJ-65Z9FKJ-75X8000HKJ-75X80KKJ-75X80WKKJ-75X8500EKJ-75X8500FKJ-75X8550GKJ-75X9400CKJ-75X9500GKJ-75X9500HKJ-75Z9DKJ-75Z9FKJ-77A1KJ-77A9GKJ-85X8500FKJ-85X9500GZ9H★空間再現ディスプレイELF-SR1ELF-SR2HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ48アリート(ariete)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.145通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[HONDA:51490-MEN-A51/YAMAHA:17D-23145-00]タイプ:TCL1色[カラー]:ブラックサイズ:Φ48 [48x58x9/9.8]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58内径:48フォーク径:Φ48mm高さ:9 to 9.8使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KX450F/250F材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×58×9/9.8]高さ(mm)9 to 9.8タイプTCL1径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58内径(mm)48
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら