「da-10ml」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤 坂詰製作所

    サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤

    坂詰製作所(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。
    用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレームトラスコ品番495-7326材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色赤定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色赤光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
  • モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(16件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
    用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
  • PPメスシリンダー 10mL 1ケース(200個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPメスシリンダー 10mL 1ケース(200個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱
    3日以内出荷
    接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。液切れがよく、液垂れしにくい注ぎ口です。耐薬品性(特に酸・塩基・アルコール類)に優れています。容量目盛が見易く、使い易い堅牢なシリンダーです。
    材質ポリプロピレン(PP)色半透明使用温度範囲0~121℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルメスシリンダー 10mL 1ケース(250個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ケミカルメスシリンダー 10mL 1ケース(250個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥269,800税込¥296,780
    1箱
    3日以内出荷
    材質アクリル樹脂(PMMA)色透明容量(mL)10使用温度範囲(℃)20~50目盛(mL)目安目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPメスシリンダー 100mL 1ケース(50個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    PPメスシリンダー 100mL 1ケース(50個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱
    3日以内出荷
    接触透明で、内容液を肉眼で確認できます。液切れがよく、液垂れしにくい注ぎ口です。耐薬品性(特に酸・塩基・アルコール類)に優れています。容量目盛が見易く、使い易い堅牢なシリンダーです。
    材質ポリプロピレン(PP)色半透明使用温度範囲0~121℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルメスシリンダー 100mL 1ケース(100個入) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ケミカルメスシリンダー 100mL 1ケース(100個入)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱
    3日以内出荷
    材質アクリル樹脂(PMMA)色透明容量(mL)100使用温度範囲(℃)20~50目盛(mL)目安目盛:1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保温保冷もできるボトルカバーショルダー 1000ml トーン

    保温保冷もできるボトルカバーショルダー 1000ml

    トーン
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    傷やからボトルを守ります。断熱材り3層構造で保冷保温できるボトルカバー。ストラップとハンドベルトで肩掛けや片手持ちができます。カバーだけで自立します。
    材質・表地/ポリエステル・中地/発泡ポリエチレン・裏地/ポリエステル(アルミコーティング)・ストラップ/PP・留め具/POM寸法(mm)100×100×305色ブラック
  • 分液ロートホルダー 100mL ~1L 宮本理研工業

    分液ロートホルダー 100mL ~1L

    宮本理研工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    小型シェーカー(別売部品)
  • ディフューザー ボタニカルディフューザー 100mL 造花 植物 ラベンダーリネン キーストーン[生活雑貨]

    ディフューザー ボタニカルディフューザー 100mL 造花 植物 ラベンダーリネン

    キーストーン[生活雑貨]
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    お気に入りの香りを長く楽しめるリードディフューザーです。インテリアにもなるかわいいお花がお部屋を華やかに演出します。6種類の香りからお好みでお選びいただけます。火を使わないので様々なシーンでお使いいただけます。ギフトにもおすすめのパッケージ入りです。
    材質ガラス、プラスティック他容量(mL)約100直径×高さ(cm)約5×約9.5アズワン品番54-1491-33
  • ディフューザー ボタニカルディフューザー 100mL 造花 植物 ラベンダーラベンダー キーストーン[生活雑貨]

    ディフューザー ボタニカルディフューザー 100mL 造花 植物 ラベンダーラベンダー

    キーストーン[生活雑貨]
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    お気に入りの香りを長く楽しめるリードディフューザーです。インテリアにもなるかわいいお花がお部屋を華やかに演出します。6種類の香りからお好みでお選びいただけます。火を使わないので様々なシーンでお使いいただけます。ギフトにもおすすめのパッケージ入りです。
    材質ガラス、プラスティック他容量(mL)約100直径×高さ(cm)約5×約9.5アズワン品番54-1491-32
  • フレーバーライフ 精油 コリアンダー 10mL フレーバーライフ

    フレーバーライフ 精油 コリアンダー 10mL

    フレーバーライフ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個(10mL)
    6日以内出荷
    スパイシーで透き通った香りが特徴です。コリアンダーは、パクチーの名で知られるタイ料理やベトナム料理などによく使われる香草の種からとれる精油です。リラックスさせ、元気を取り戻す助けになってくれます。香りの相性。どの精油とも調和がとりやすく、加えるとブレンドにすっきりとした爽やかさを与えてくれます。学名:Coriandrum sativum。原産国:エジプト。抽出方法:水蒸気蒸留法。抽出部位:種子。「AEAJ表示基準適合認定精油」
    用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。)材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙色青・茶質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×70配合配合精油:コリアンダー
  • ディスポパウダーサンプラー100 10mL アイシス

    ディスポパウダーサンプラー100 10mL

    アイシス
    ¥7,098税込¥7,808
    1本
    7日以内出荷
    粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
    材質HDPE長さ(mm)採取部:900全長(mm)1000チューブ外径(Φmm)21採水量(mL)10
  • フィルターホルダー 106型 コック付 ロート容量250mL ろ紙Φ47mm 106シリーズ 宮本理研工業

    フィルターホルダー 106型 コック付 ロート容量250mL ろ紙Φ47mm 106シリーズ

    宮本理研工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    7日以内出荷
    肉厚ガラス製につき破損率低減、懸濁物質(浮遊物)の測定の方法は種々あります。工場排水の法規制による試験では一般的にろ紙によるガラスろ過器法が用いられていますが、ガラス繊維ろ紙法(GFP法)も準用されています。理研式フィルターホルダーは、肉厚ガラスを使用しているため破損率を低減し、丈夫で耐久性があります。ストップコック(活栓)付きですから、減圧ろ過中、一時的に作業を停止する場合、真空ポンプを度々停止することなく、ストップコック(活栓)を閉めるだけでろ液を完全に止められます。106型(コック付)
  • フィルターホルダー 107型 脚・摺り付き ロート容量250mL ろ紙Φ47mm 107シリーズ 宮本理研工業

    フィルターホルダー 107型 脚・摺り付き ロート容量250mL ろ紙Φ47mm 107シリーズ

    宮本理研工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    7日以内出荷
    肉厚ガラス製につき破損率低減、懸濁物質(浮遊物)の測定の方法は種々あります。工場排水の法規制による試験では一般的にろ紙によるガラスろ過器法が用いられていますが、ガラス繊維ろ紙法(GFP法)も準用されています。理研式フィルターホルダーは、肉厚ガラスを使用しているため破損率を低減し、丈夫で耐久性があります。ろ過部に共通摺り合わせのジョイントが付いていますから、主にろ過液採取用に使用されています。(使用例は宮本理研工業社吸引ろ過装置303型・304型・305型をご参照ください。)、107型(脚・摺り付)TS24/40
  • RS PRO PMP製 メスシリンダー 10ml RS PRO

    RS PRO PMP製 メスシリンダー 10ml

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    素材 = PMP。容量 = 10ml。目盛 = あり。長さ = 140mm。。RS PRO計量シリンダ. RS PRO計量シリンダーで正確な体積測定を実現しましょう。液体の正確な測定が可能です。化学薬品に強い、透明で耐久性のある熱可塑性PMP素材でできています。六角形の底部、注ぎ口、ミリリットル(ml)単位の目盛り付きで、さまざまな体積を正確に測定できます。特長. 長尺シリンダー 透明 注ぎ口 目盛りが印刷された正確な測定 印刷目盛 クラスA、ポリメチルペンテン 耐薬品性 . 人気商品別売り. 10 ml、RS品号: ; 891-9987 891-9987 25ml、RS品号: ; 891-9996 891-9996 50ml、RS品号: ; 891-9999 891-9999 250ml、RS品号: ; 892-0003 892-0003 . 用途. ラボ 化学
  • RS PRO PMP製 メスシリンダー 100ml RS PRO

    RS PRO PMP製 メスシリンダー 100ml

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    素材 = PMP。容量 = 100ml。目盛 = あり。長さ = 250mm。。RS PRO 16
  • 採水用テレスクープサンプラー アタッチメント HDPEボトルホルダー 1000ml マクセル

    採水用テレスクープサンプラー アタッチメント HDPEボトルホルダー 1000ml

    マクセル
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    18日以内出荷
    バンド(ナイロン66、後部留め具はアセタール)で固定したボトル(HDPE【本体】・PP【蓋】)の。アタッチメント(台はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。1000mlの蓋つきHDPEボトルが付属します。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。スペアボトルは別途販売しています(500ml:8126H-500(48個入り)、1000ml:8126H-1000(24個入り)
    用途品証・製造・調剤他材質HDPE/PP幅(mm)ボトルホルダー:170質量(g)242(ボトル+ホルダー)ボトル容量(mL)(採取)1000