カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
「da-10ml」の検索結果

サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤
坂詰製作所(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレームトラスコ品番495-7326材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色赤定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色赤光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
保温保冷もできるボトルカバーショルダー 1000ml
トーン¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷傷やからボトルを守ります。断熱材り3層構造で保冷保温できるボトルカバー。ストラップとハンドベルトで肩掛けや片手持ちができます。カバーだけで自立します。材質・表地/ポリエステル・中地/発泡ポリエチレン・裏地/ポリエステル(アルミコーティング)・ストラップ/PP・留め具/POM寸法(mm)100×100×305色ブラック
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント HDPEボトルホルダー 1000ml
マクセル¥39,980税込¥43,9781本18日以内出荷バンド(ナイロン66、後部留め具はアセタール)で固定したボトル(HDPE【本体】・PP【蓋】)の。アタッチメント(台はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。1000mlの蓋つきHDPEボトルが付属します。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。スペアボトルは別途販売しています(500ml:8126H-500(48個入り)、1000ml:8126H-1000(24個入り)用途品証・製造・調剤他材質HDPE/PP幅(mm)ボトルホルダー:170質量(g)242(ボトル+ホルダー)ボトル容量(mL)(採取)1000