カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 農業機械(3)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「da40×75」の検索結果

スリムシリンダ DA40X75
コガネイ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA40X75
コガネイ¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から4日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
ファインロックシリンダ(CDLG1D~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1DA
SMC¥31,980税込¥35,1781個15日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ (CDNGD~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 CS仕様
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ(低速仕様)
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
クリーン機器スリムシリンダ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。仕様スリムシリンダ取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要作動速度範囲(mm/s)50~300
スリムシリンダ SUS-DA40
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個8日以内出荷仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
パッキン(ノズル
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷部品名称パツキン(ノズル図解NoMS653DR4T2-Y エンジン シリンダヘッド部品_No.40、MS550RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.44、MS413DNR-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.40、MS550DR4 エンジン シリンダブロック部品_No.44、MS753DR4T2-Y エンジン シリンダヘッド部品_No.40、MS651DR6T-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.40、L75AS シリンダーヘッド、ボンネット部品_No.40、MS653DA-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.40、MS753DR6T-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.40、MS753DR6T2-Y エンジン シリンダヘッド部品_No.40、L60AS シリンダーヘッド、ボンネット部品_No.40、MS513DR4T-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.40、MS450ADR4 エンジン シリンダブロック部品_No.44など
ワツシヤ
BIGM(丸山製作所)¥90税込¥991個8日以内出荷部品名称ワツシヤ図解NoMS653DR4T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.40、MS753DR4T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.40、MS651DR4-Y エンジン ポンプ部品_No.16、MS450DR6T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.40、MS753DR6T2-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.40、L40AS LOポンプ、ガバナ部品_No.40、MS513DA-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.40、MS650DR4 エンジン ポンプ部品_No.16、L60AS LOポンプ、ガバナ部品_No.40、L75AS LOポンプ、ガバナ部品_No.40、MS613DNR-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.40、MS753DNR-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.40、MS651DR6T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.40、MS651DR4T-Y オイルポンプ、ガバナ部品_No.40、MS450ADR4 エンジン ポンプ部品_No.16、MS550RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.16など
ダストカバーキツト
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551個8日以内出荷部品名称ダストカバーキツト図解NoMS653DA-Y エンジン スタータ部品_No.16、MS551DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.16、L40AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.16、MS651DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.16、MS613DA-Y スタータ部品_No.16、L75AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.16、MS753DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.16、MS753DR6S-Y エンジン スタータ部品_No.16、MS513DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.16、L60AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.16、MS413DNR-Y エンジン スタータ部品_No.16、MS513DA-Y エンジン スタータ部品_No.16、MS550DR4 エンジン スタータ部品_No.56、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.44、MS551DR4 エンジン スタータ部品_No.44、MS450DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.16、MS753DFR-Y エンジン スタータ部品_No.16など