カテゴリ
- 防犯用品(138)
- 防犯用カメラ(81)
- レコーダー 防犯カメラ用(21)
- ハウジング・取付金具 防犯カメラ用(16)
- 伝送・中継器関連 防犯カメラ用(11)
- パソコン/周辺機器(13)
- ディスプレイ/モニター本体(4)
- スイッチングハブ(3)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dahua」の検索結果

ポールマウントブラケット
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷マウントアダプター 一体化されたデザインセット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ材質アルミニウム質量(kg)0.27径(Φmm)主:80~150外形寸法(mm)125.6×114×20荷重(kg)軸受:3動作湿度(%)0~90(結露無し)色(本体)白動作温度範囲(℃)-40~60