カテゴリ

  • 防犯用品(3)
    • 防犯用カメラ(1)
    • レコーダー 防犯カメラ用(1)
  • パソコン/周辺機器(7)
    • ディスプレイ/モニター本体(4)

「dahua」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 21.45インチ フルHDモニター Dahua

    21.45インチ フルHDモニター

    Dahua
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    21.45インチ VAパネル(アスペクト比16:9)で、1920×1080(フルHD)の鮮明な映像が楽しめます。高コントラスト(約3000:1)と178°の広視野角を備え、映像がくっきり見やすい設計です。 。目に優しいブルーライトカットスクリーン
    付属品電源アダプター、ベース、HDMI ケーブル、ユーザーマニュアル (QR コード)、法規制情報など消費電力(W)14 (ベーシック)、17 (標準)、19 (最大)電源12 VDC、2 A本体質量(kg)2.18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492.7×284.0×39.5、壁掛けブラケット除きコントラスト比3000:1解像度1920(H)×1080(V)視野角178° (H) / 178° (V)入力端子HDMI1.4×1(1920×1080@100Hz)、VGA×1スピーカー1W×2色(本体)傾斜角度(°)-5/15アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ21.45インチパネル駆動方式VA応答時間(ms)OD 5入力ポート1×HDMI 1.4 (1920×1080@100 Hz)、1×VGA出力ポートオーデイオ出力×1
  • 23.8インチ フルHDモニター Dahua

    23.8インチ フルHDモニター

    Dahua
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    Dahua(ダーファ) 23.8インチ フルHD 商業モニター。バックライトモジュールを内蔵した超薄型ボディ。高コントラスト(約4000:1)と178°の広視野角を備え、映像がくっきり見やすい設計です。 。目に優しいブルーライトカットスクリーン
    付属品電源アダプター、ベース、HDMI ケーブル、ユーザーマニュアル (QR コード)、法規制情報など消費電力(W)16 (ベーシック)、19 (標準)、21 (最大)電源12 VDC、2.5 A本体質量(kg)2.74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539.2×320.4×39.1、壁掛けブラケット除きコントラスト比3000:1解像度1920(H)×1080(V)視野角178° (H) / 178° (V)入力端子HDMI1.4×1(1920×1080@100Hz)、VGA×1スピーカー1W×2色(本体)傾斜角度(°)-5/15アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8インチパネル駆動方式VA応答時間(ms)OD 5入力ポート1×HDMI 1.4 (1920×1080@100 Hz)、1×VGA出力ポートオーデイオ出力×1
  • 21.45インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/HDMI/VGA/3年保証) Dahua

    21.45インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/HDMI/VGA/3年保証)

    Dahua
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    スタイリッシュな超狭額ベゼルデザイン。どこから見ても美しい、上下左右178°の広い視野角。リアルで鮮やかな映像美を再現する、高精度デジタル画像処理。入力インターフェースはHDMI、VGAに対応。画面のズレやカクつきを抑え、滑らかな動きを実現する100Hzの高リフレッシュレート
    質量(kg)2.05消費電力(W)14サイズ(inch)21.45最大消費電力(W)16コントラスト比3000:1画素ピッチ0.2493×0.241電源(DC-V)12画面表示寸法(mm)478.656(H)×260.28(V)解像度1920×1080保証期間3年応答速度10ms入力端子HDMI/VGA視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)75×75動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90色(本体)ブラックバックライトELEDアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492.7×284×41.2パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
  • ADS-65HI-12N-1-12060E 用電源ケーブル Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    ADS-65HI-12N-1-12060E 用電源ケーブル

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    1,498税込1,648
    1台
    5日以内出荷
    設置が簡単 過電圧、過電流保護付き
    質量(kg)0.27規格PSE 適合寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56× 31.5出力電圧(V)DC12(+7%,-3%),最大 5Aコード長さ(cm)DCコード:120設置方式平面設置色(本体)使用環境湿度(%)0~90 RH入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)、1.5A動作温度範囲(℃)-10~+55
  • DeepHub デジタルホワイトボード Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    DeepHub デジタルホワイトボード

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    459,800税込505,780
    1台
    6日以内出荷
    その他モース硬度スケール:7材質金属ケーシング解像度【液晶パネル】3840(H)×2160(V)、【カメラ】4K@30fps保証期間メーカー:3年設置方法壁掛け・床置き入力端子3×USB3.0(1side/2back)スピーカー内蔵:2動作温度(℃)0 ~ +45バックライトDLEDWi-Fi1×Wi-Fi(2.4G/5G)、1×Hotspot(2.4G/5G)
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dahua Technology DHI-LM32-B200 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dahua Technology DHI-LM32-B200 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Dahua Technology DHI-LM32-B200取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • 液晶保護フィルム Dahua Technology DHI-LM22-B200S 21.45インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Dahua Technology DHI-LM22-B200S 21.45インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,898税込5,388
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dahua Technology DHI-LM22-B200S 21.45インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dahua Technology DHI-LM22-B200S 21.45インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,198税込7,918
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
  • ハンディサーマルカメラ bitstrong(ビットストロング)

    ハンディサーマルカメラ

    bitstrong(ビットストロング)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    Dahuaサーマルカメラは、非接触、高速で、被検者にリスクを与えることなく、密集した公共の場所でも、効率的かつ安全に使用できます。 画像とビデオの保存用にマイクロSDカードを使用できます。 検出器タイプ:酸化バナジウム非冷却焦点面検出器 AI非接触温度モニタリング 顔を認識しての温度検知が可能 設定可聴アラームをサポート 表示パターンを4種類のモードから選択可能 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー) 本体にマイクロSDカードのスロットを装備。マイクロSDカードに保存が可能。 PCにマイクロSDカードを読み込んで、画像閲覧、動画再生が可能。 USBケーブルで、PCと接続にモニタリングが可能。(※別途ソフトウエアのインストール要。)
    付属品電源アダプター電源DC5Vまたは内蔵電源(リチウムバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192.4×62.5×72.2精度(℃)±0.5(監視)有効画素数256×192解像度240×320視野角H: 37.8°、垂直: 50.6°測定温度範囲(℃)30~45絞りF1.0画面サイズ2.4インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応焦点距離3.5mmフレームレート480×640@25fpsパレットカラー:4 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー)測定距離(m)0.5~1.5駆動時間(時間)バッテリー: 8
  • 多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH)

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    付属品マウス、ビス、HDDケーブルブラック消費電力(W)16.7以下(HDD非搭載時)電源AC100V~240V,50Hz~60Hz本体質量(g)4300(HDD除く)対応OSiOS/Android人数接続ユーザー数:最大128人機能カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画ネットワーク機能:HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2PインターフェースUSB2.0×1 , USB3.0×2解像度録画解像度:12MP / 8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P/ D1 etc.、表示解像度:HDMI1:3840×2160以下 / HDMI2,VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720インターバル録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示表示モードスクリーン1:単画面/4/8/9/16/25/36/64分割表示 , スクリーン2:単画面/4/8/9/16モード録画モード:手動/スケジュール/動体検知/IVS/ビデオロス/カメラ映像切断/停止互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI端子ネットワーク端子:2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)使用条件[動作条件]-10~55℃/10~90%RH、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH再生時機能再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズームOSEmbedded LINUXプロセッサーQuad-core Embedded Processor出力端子HDMI×2/VGA×1使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応映像圧縮方式Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG音声入力1音声出力2、RCA(双方向音声)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×76×411.2映像入力IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP 最大64CH音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
  • 多チャンネルネットワークビデオレコーダー Proシリーズ relica

    多チャンネルネットワークビデオレコーダー Proシリーズ

    relica
    98,980税込108,878
    1台
    6日以内出荷
    多チャンネルネットワークビデオレコーダー
    用途防犯カメラ用レコーダーとして。録画/レコーダー/防犯/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/対策対応OSiOS/Android接続ユーザー数:最大128人モード設定【再生検索】時間/アラーム/動体検知/詳細(秒単位)/スマートインターバル前録画1 ~ 30秒/後録画10 ~ 300秒トリガー録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示互換性ONVIF 2.4 , SDK , CGI音声圧縮方式AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
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
"dahua" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷