カテゴリ

  • 建築金物(796)
    • 点検口・収納庫(90)
    • 引戸金具・折戸金具(39)
    • ドア・扉金物(11)
    • 鍵・錠前(2)
    • ハンガーレール(388)
  • 建材・エクステリア(589)
    • 下地材(207)
    • 床材(87)
    • 天井材(62)
  • 防犯用品(5)
    • キーボックス錠(5)
  • 清掃用品(42)
    • 集積保管用ゴミ箱(39)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(61)
  • オフィス家具(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • 測定用品(16)
  • 研磨材(14)
  • 安全保護具(12)
  • 日用品(11)
  • 住設機器(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 電気材料(8)
  • 物流用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 事務用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 医療(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「daiken」の検索結果

1,726件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイロートン トラバーチン DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイロートン トラバーチン

    DAIKEN(旧:大建工業)(29件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(18枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    用途ビル・店舗用基材ロックウール吸音板燃性不燃NM-8599施工性捨て張り工法
  • 遮音シート 940SS DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート 940SS

    DAIKEN(旧:大建工業)(40件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工幅(mm)940厚さ(mm)1.2質量(kg)19タイプ遮音シート長さ(m)10基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
  • 戸当りパッキン付 RⅢ DAIKEN(旧:大建工業)

    戸当りパッキン付 RⅢ

    DAIKEN(旧:大建工業)(4件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)2030
  • ダイケンボード木質調質天井材 しずかW DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイケンボード木質調質天井材 しずかW

    DAIKEN(旧:大建工業)(21件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(18枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
    厚さ(mm)12寸法(mm)303×606質量(kg)約13(18枚合計)規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)基材インシュレーションボードエコマーク認定認定加工(縁)四辺本実、面取り表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合エコマーク認定番号05 111 008
  • 遮音シート 455H DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート 455H

    DAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
    材質特殊非加硫ゴム幅(mm)455厚さ(mm)2.8質量(kg)11.5長さ(m)6面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
  • 吸音ウール 455H DAIKEN(旧:大建工業)

    吸音ウール 455H

    DAIKEN(旧:大建工業)(27件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(6枚)
    当日出荷
    防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
    長さ(mm)1215幅(mm)415厚さ(mm)50寸法(mm)415×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • 遮音パネル12.5 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音パネル12.5

    DAIKEN(旧:大建工業)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(2枚)
    当日出荷
    石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)12.5加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm施工面積(m2)3.31(2枚合計)
  • 粘着遮音シート 100N DAIKEN(旧:大建工業)

    粘着遮音シート 100N

    DAIKEN(旧:大建工業)(7件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(2巻)
    当日出荷
    音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    幅(mm)100厚さ(mm)2.8質量(kg)3.2長さ(m)10材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
  • フォレスティアJM(天然木床材) DAIKEN(旧:大建工業)

    フォレスティアJM(天然木床材)

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(6枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
    長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12シリーズフォレスティア基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
  • 造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ出隅 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 気密巾木用樹脂コーナーキャップ出隅

    DAIKEN(旧:大建工業)
    4,498税込4,948
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)54幅(mm)19厚さ(mm)19
  • 戸当り RⅢ DAIKEN(旧:大建工業)

    戸当り RⅢ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    4,490税込4,939
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)2030
  • 吸ホル養生ボード DAIKEN(旧:大建工業)

    吸ホル養生ボード

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    空気中や床面のホルムアルデヒドを吸着。施工時はもちろん、施工後の健康的な住まいづくりに貢献します。 基材はクッション性のあるインシュレーションボード。落下物や衝撃からフロアーをしっかり保護し、砂噛みやキズの防止にも効果的です。 ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです。 表面・裏面ともにすべり防止処理済で、現場の安全性に配慮。 撥水処理加工を施しており、表面の水漏れや雨の吹き込みでも、フロアーの汚れを抑えることができます。
    厚さ(mm)6寸法(mm)910×1820基材インシュレーションボードエコマーク認定認定表面通気性撥水剤塗装裏面ホルムアルデヒド吸着処理グリーン購入法適合エコマーク認定番号05 111 013
  • コンセントスペーサー DAIKEN(旧:大建工業)

    コンセントスペーサー

    DAIKEN(旧:大建工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    基材ABS樹脂
  • 造作部材 和風造作部材 畳寄 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 和風造作部材 畳寄

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,798税込9,678
    1箱(4本)
    当日出荷から7日以内出荷
    和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。
    用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材長さ(mm)3900幅(mm)25厚さ(mm)15
  • タフアートえんこうエコ〈松柾目柄〉 関東間 DAIKEN(旧:大建工業)

    タフアートえんこうエコ〈松柾目柄〉 関東間

    DAIKEN(旧:大建工業)
    24,980税込27,478
    1箱(8枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    傷や凹みが付きにくい和風床材 表面化粧に特殊オレフィンシートを採用し、色のばらつきがほとんどない安定した張り上がりが特長です。
    用途フローリング・床材~戸建用和風床材~タフアートえんこうエコ長さ(mm)3640幅(mm)106厚さ(mm)12
  • ユカフィット〈カバ〉 直張工法 DAIKEN(旧:大建工業)

    ユカフィット〈カバ〉 直張工法

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,998税込9,898
    1箱(24枚)ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    無垢のような風合いの厚単板土足対応フローリング 無垢のような風合いと耐久性を兼ね備えた土足用フロアーです。
    用途フローリング・床材~土足対応天然木床材~ユカフィット長さ(mm)909
  • 遮音隙間充填材 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音隙間充填材

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    継ぎ目や入り隅取り合い部、開口部などの隙間をなくす専用部材。 比重を重くしてあるため、遮音効果にも優れています。 コンセントボックスのまわりや、防音ドアと柱の取り合い部などの比較的大きな隙間にご使用ください。
    長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)20寸法(mm)50×100主成分炭酸カルシウム、その他充填材使用の目安2口コンセントボックス:1個、防音ドア:3~6個、サッシ廻り:3~10個ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • 玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業)

    玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート

    DAIKEN(旧:大建工業)
    10,980税込12,078
    1箱(1本)
    当日出荷から8日以内出荷
    フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
    用途L型框対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用厚さ(mm)12.5基材MDF+合板表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • ハピアベイシス回り縁溝付 DAIKEN(旧:大建工業)

    ハピアベイシス回り縁溝付

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,398税込5,938
    1セット(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)1940基材MDF表面オレフィンシート
  • DKワックスネオ DAIKEN(旧:大建工業)

    DKワックスネオ

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    優れた耐水性、高密着性能を実現、抗菌タイプの水性ワックス。 WPCの床からファインコート、スーパーファインコート製品まで幅広く対応。 水がかかっても白化することはほとんどありません。 非常に塗りやすく、木目を生かした美しい光沢に仕上がります。 環境・健康に配慮した低VOC仕様です。
    成分合成樹脂、水種類水性(樹脂系)内容量(L)2標準使用量10mL(1m2当り)ホルムアルデヒド等級告示対象外製品塗布面積(m2/本)約200
  • 防音パネル18シナN DAIKEN(旧:大建工業)

    防音パネル18シナN

    DAIKEN(旧:大建工業)
    33,980税込37,378
    1箱(2枚)
    当日出荷
    シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。 体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。 放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)18基材有孔シナ合板、インシュレーションボード表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
  • オフトーンマグネットパネル DAIKEN(旧:大建工業)

    オフトーンマグネットパネル

    DAIKEN(旧:大建工業)
    51,980税込57,178
    1箱(2枚)
    当日出荷
    音が響いて会話がしづらい空間に設置すると、響きを抑えます。スチールパーティション等スチール面に対して誰でも簡単に取り付け出来ます。スチール面ではない壁面には同梱の接着剤付きスチール製シートを壁に付ける事で取り付け可能です。簡単に取り外しでき、自由にレイアウト可能です。色の組合せ自由です。
    用途応接室・会議室に。商談スペースに。スチール間仕切りある個室に。反響音が著しい部屋に。テレビ会議室などで音が反響する部屋に。セット内容粘着剤付きスチール製シート12枚付属材質ポリエステル不織布、スパンボンド不織布、マグネット全長(mm)450高さ(mm)33品名オフィス向け吸音パネル本体寸法(mm)奥行33本体寸法(mm)高さ450本体寸法(mm)幅450外幅(mm)(内径)450
  • リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 DAIKEN(旧:大建工業)

    リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

    DAIKEN(旧:大建工業)
    24,980税込27,478
    1箱(1個)
    当日出荷
    暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
    用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア長さ(mm)1992幅(mm)698厚さ(mm)36.1デザイン【扉】D1部位名称
  • 床見切り12T 継手タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業)

    床見切り12T 継手タイプ シート仕様

    DAIKEN(旧:大建工業)
    6,998税込7,698
    1箱(1本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    床のリフォームを美しく仕上げる造作材
    用途床見切り、後付けタイプ基材ABS樹脂表面オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • 内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 樹脂棚板用ブラケット DAIKEN(旧:大建工業)

    内部ユニットFiTIO 背面棚柱タイプ 樹脂棚板用ブラケット

    DAIKEN(旧:大建工業)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。 つまみを引いてロックを解除して取り外します。
    付属品樹脂棚板用エンドキャップ左右各1厚さ(mm)3高さ(mm)70タイプ奥行(mm)288基材スチール
  • 造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 床見切(12T継手タイプ)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切幅(mm)25厚さ(mm)15
  • 段差見切り12T アルミ仕様 DAIKEN(旧:大建工業)

    段差見切り12T アルミ仕様

    DAIKEN(旧:大建工業)
    6,498税込7,148
    1箱(2本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    床のリフォームを美しく仕上げる造作材
    用途段差見切り付属品位置決め用両面テープ長さ(mm)1950厚さ(mm)1.5寸法(mm)13.3×25×1950基材アルミ表面アルマイト処理適合ビスΦ3.5タッピングビス(同梱)
  • オトテン専用ボーダー DAIKEN(旧:大建工業)

    オトテン専用ボーダー

    DAIKEN(旧:大建工業)
    15,980税込17,578
    1セット(9枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダイロートン防音健康快適天井材。オトテン200W・アコースティックブロック・ブロックシュガー用のボーダーです。
    用途天井材仕様(4VOC)基準適合寸法(mm)19×303×606基材特殊ロックウール板加工(縁加工)四辺本実加工、ベベル目地質量(kg/m2)14/1.65表面ピン穴加工面密度(kg/m2)8.5裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り認定番号QM-9111ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • ダイライト軒天羽目板 施工部材 連結リングネイル(木下地用) DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイライト軒天羽目板 施工部材 連結リングネイル(木下地用)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,298税込3,628
    1セット(2巻)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダイライト軒天羽目板施工部材
    材質SUS304(ステンレス)サイズ頭径5mm、Φ2.2×40mm入数2巻/梱(200本巻き)
  • 床見切り12T 段差タイプ シート仕様 DAIKEN(旧:大建工業)

    床見切り12T 段差タイプ シート仕様

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,998税込9,898
    1箱(1本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    床のリフォームを美しく仕上げる造作材
    用途床見切り、後付けタイプ長さ(mm)1950寸法(mm)15×31.5×1950基材ABS樹脂表面オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • 造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,998税込4,398
    1箱(2本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)50基材MDF表面オレフィンシート
  • MDF カスタムウッド DAIKEN(旧:大建工業)

    MDF カスタムウッド

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,198税込2,418
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    針葉樹タイプのMDF。優れた加工性が特長です。 厳しい環境下(高温・高湿)でも寸法変化が小さく反りが起こりにくいため、収納、建具などに広く利用されています。 長い木質繊維を生かした表面は滑らかであり、ラミネートや塗装などに適しています。 工場が立地するニュージーランドは計画的に植林されたラジアータパインが豊富にあります。そのうち、製材に適さない部分を原料として使用し、原材料を安定的に調達しています。
    グリーン購入法適合
  • 造作部材 床見切(6T段差タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 床見切(6T段差タイプ)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    7,698税込8,468
    1箱(1本)
    5日以内出荷
    床のリフォームを美しく仕上げる造作材
    用途フローリング・床材 ~ 床用造作材 ~ リモデル造作材長さ(mm)1950幅(mm)28.5厚さ(mm)9
  • クリアトーン9(パターン柄) DAIKEN(旧:大建工業)

    クリアトーン9(パターン柄)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,198税込5,718
    1ケース(18枚)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    音を聞きとりやすくする天井材。不快な生活音や室内の音の響きを和らげます。
    材質ロックウール吸音板厚さ(mm)9寸法(mm)303×606エコマーク認定認定加工四辺本実加工、面取り加工表面ピン穴加工、エンボス模様、アクリル系エマルション塗料認定番号国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817エコマーク認定番号08 123 013
  • 吸音ウール 303 DAIKEN(旧:大建工業)

    吸音ウール 303

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,998税込4,398
    1箱(6枚)
    4日以内出荷
    防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
    長さ(mm)1215幅(mm)265厚さ(mm)50寸法(mm)265×1215ホワイト基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • 内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カットフリー) DAIKEN(旧:大建工業)

    内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カットフリー)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    1,998税込2,198
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。 楕円型のパイプでジャケットやコート類を手軽に収納できます。 シューズインクローゼットに使用すれば、花粉やホコリを室内に持ち込まずにすむため、居住空間を清潔に保てます。
    付属品受部材×2、取付ビス、S字フック×3仕様アルミ押出し厚さ(mm)15
  • 造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)19厚さ(mm)19
  • 遮音シート DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート

    DAIKEN(旧:大建工業)
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷
    音の漏れを防止する下地材!
    長さ(mm)1000幅(mm)940アズワン品番64-5075-30
  • イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄 DAIKEN(旧:大建工業)

    イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄

    DAIKEN(旧:大建工業)
    16,980税込18,678
    1箱(24枚)
    5日以内出荷
    豊かな木目の表情が魅力の床暖房対応リフォーム用床材 既存の床や床暖房システムの上から張れるのでリフォームに最適。傷や汚れ、日焼けに強く、毎日のお手入れも簡単です。
    用途フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用リフォーム用床材 ~ イエリアフロア3T セレクト プレミアムウッド柄長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)3
  • 造作部材 ハピア タイル見切 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア タイル見切

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,998税込9,898
    1箱(4本)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~出隅/見切長さ(mm)2700幅(mm)30厚さ(mm)12基材MDF表面オレフィンシート
...