カテゴリ
- 制御機器(5)
- ディスクリート(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 機械式圧力スイッチ(1)
- 関連機器(1)
- スプレーノズル・エアーノズル(1)
- ソレノイドバルブ(1)
- エアドライヤー(1)
- 空調・照明・電設資材(5)
- フィルタドライヤー(4)
- 冷媒用サイトグラス(1)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 各種用途バルブ(2)
- 農業機械(1)
- 農業機械その他(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- Danfoss(4)
- オリオン機械(1)
- 鷺宮製作所(1)
- ヨシタケ(2)
- いけうち(1)
- イチネンTASCO(4)
- CKD(1)
- ネポン(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- RS PRO(1)
- コンドーテック(1)
- ホンダ(1)
エコロジープロダクト
「danfoss」の検索結果

圧力スイッチ
鷺宮製作所(22件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
Danfoss リモート取り付けキット VLTマイクロドライブLCP
Danfoss¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様●併用可能製品:VLTマイクロドライブLCPRoHS指令(10物質対応)対応
微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製
いけうち(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空種類空円錐常用圧力(MPa)0.7噴射角度80°ねじサイズG1/4B
Danfoss DINレール取り付けプレート M1フレーム、M2フレーム、VLTマイクロドライブ
Danfoss¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:M1フレーム、M2フレーム、VLTマイクロドライブRoHS指令(10物質対応)対応
ドライヤ(フレアタイプ) 3/8”
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷水分・酸・固形質異物の除去に。仕様UL、CSA認証品寸法(mm)9.53全長(mm)130温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68外径(Φmm)67型番EK-053寸法(inch)3/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A
RS PRO, 圧力センサ, 絶対 スレッド
RS PRO¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷仕様圧力の読取りタイプ = 絶対最小圧力 = 0バール最大圧力の読み = 10バール許容差 = ±0.5 %メディアは、測定 = 空気、水、混合オイル、液体プロセス接続 = G1/4アナログ出力 = 4 → 20 mA電流 Max = 23 mA電源電圧 = 11 → 28 V dcインターフェイス = 4ピンコネクタ材質 = ステンレススチール動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
サイトグラス(フレアナット付)
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。仕様モイスチャーインジケータ付温度範囲(℃)-30~110最高使用圧力(MPa)4.5
ドライコア(フレアタイプ)
イチネンTASCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷冷媒内のゴミ・水分を取り除きます。UL、CSA認証品全長(mm)130温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)4.5外径(Φmm)64寸法(inch)3/8(9.53)
暖房機 ノズル
ネポン¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷油を微細に霧化し、燃焼室に噴霧します。 着火性や燃焼性を高める重要な部品です。 使ううちに摩耗してしまい、燃焼状態を悪くさせたりしますので 故障の予防のためにもシーズンごとの交換をおすすめします。用途加温
バイフロー型ドライヤー
BBKテクノロジーズ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から3日以内出荷ヒートポンプ及び冷凍システムの可逆式配管に用いられ、双方向ドライコアの機能を持っています。冷媒種類に関係なく使用できます。