「daniels manufacturing」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Daniels Manufacturing 圧着工具フレーム M22520/2-01シリーズ AFM8 Daniels Manufacturing

    Daniels Manufacturing 圧着工具フレーム M22520/2-01シリーズ AFM8

    Daniels Manufacturing
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷
    DMC AFM8ミニチュア調整式圧着工具。丸形コネクタコンタクトを圧着するための高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。この工具の8インデント付きセレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナが所定の位置にしっかりとロックされます。軽量 ワイヤサイズ:20 28 /20 32 AWG 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要最低限のメンテナンス 互換性のあるポジショナと交換可能。よくある質問:使い方は簡単ですか? 使い方は非常に簡単です。圧着工具の穴にコンタクトピンを挿入し、ワイヤをコンタクトピンに挿入して、完全に固定されていることを確認してから、圧着が終了するまで押し込み、最後に圧着が固定されていることを確認します。製品はどのようにメンテナンスしますか? この工具に必要なメンテナンスはほとんどありません。圧子先端に異物や汚れが付着しないようにしてください。高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁における将来の劣化を防止することができます。用途:メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ注意:ポジショナは工具に付属していません。別途購入する必要があります。
    仕様シリーズ = M22520/2-01製品タイプ = 圧着工具フレーム使用 = ハンドラチェット = あり全体長さ = 161 mmRS品番:880-2277
  • Daniels Manufacturing 圧着ピンコンタクト M22520/7-01シリーズ Crimp Contact ラチェット Daniels Manufacturing

    Daniels Manufacturing 圧着ピンコンタクト M22520/7-01シリーズ Crimp Contact ラチェット

    Daniels Manufacturing
    239,800税込263,780
    1個
    当日出荷
    全長(mm)190.5シリーズM22520/7-01圧着工具ラチェット
  • Daniels Manufacturing 圧着工具タレット タレット M22520/1-04シリーズ TH163 Daniels Manufacturing

    Daniels Manufacturing 圧着工具タレット タレット M22520/1-04シリーズ TH163

    Daniels Manufacturing
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷
    タイプ = タレット。シリーズ = M22520/1-04。圧着工具
  • Daniels Manufacturing 圧着工具ポジショナ ポジショナ M22520/7-06シリーズ Daniels Manufacturing

    Daniels Manufacturing 圧着工具ポジショナ ポジショナ M22520/7-06シリーズ

    Daniels Manufacturing
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ポジショナ●シリーズ:M22520/7-06
  • Daniels Manufacturing 圧着ピンコンタクト M22520/3-1シリーズ Daniels Manufacturing

    Daniels Manufacturing 圧着ピンコンタクト M22520/3-1シリーズ

    Daniels Manufacturing
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    全長(mm)63.5シリーズM22520/3-1
  • 圧着工具 M22520/1-05シリーズ Daniels Manufacturing

    圧着工具 M22520/1-05シリーズ

    Daniels Manufacturing
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    UH2.5タレット UH2.5は、AF8工具で使用するユニバーサルタレットです。
    仕様●シリーズ:M22520/1-05●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:451-5203アズワン品番68-4149-83
  • Daniels Manufacturing 圧着工具ポジショナ ポジショナ QM/TNMシリーズ Daniels Manufacturing

    Daniels Manufacturing 圧着工具ポジショナ ポジショナ QM/TNMシリーズ

    Daniels Manufacturing
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:QM/TNMタイプポジショナ
  • D-sub/JL05シリーズ 圧着工具 JAE(日本航空電子工業)

    D-sub/JL05シリーズ 圧着工具

    JAE(日本航空電子工業)
    198,000税込217,800
    1個
    当日出荷
    D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
    タイプマシン
  • M12 用圧着工具 ハーティング

    M12 用圧着工具

    ハーティング
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    適合HARTING M12 Contact用圧着工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 圧着工具フレーム AFM8シリーズ 601966-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着工具フレーム AFM8シリーズ 601966-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    全長(mm)190.5タイプ圧着工具フレームシリーズAFM8使用ハンドラチェット機構ラチェットあり最大ワイヤーサイズ(mm2)0.2→0.5最大ワイヤーサイズ(AWG)24 → 20
  • Glenair 圧着ピンコンタクト M22520/5-01シリーズ ラチェット GLENAIR

    Glenair 圧着ピンコンタクト M22520/5-01シリーズ ラチェット

    GLENAIR
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    シリーズM22520/5-01圧着工具ラチェット
  • ロケーター 8738用 RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ロケーター 8738用

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。
    適合機種8738-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)302018年トラスコ掲載ページ41258
  • 601966-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    601966-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷
  • Lemo 圧着工具ポジショナ ポジショナ Mシリーズ LEMO

    Lemo 圧着工具ポジショナ ポジショナ Mシリーズ

    LEMO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • D-subコネクタ圧着型コンタクト JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧着型コンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    3,698税込4,068
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    圧着式 高密度多芯型
    形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
  • RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮 RS PRO

    RS PRO バナナコネクタ オス 赤 真鍮

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 標準インライン 4 mm バナナプラグは、ステンレススチール製コンタクトスプリングと金めっき黄銅ピンを備えています。 このプラグの大口径リアは、導体径が 5.5 mm ( 10 AWG )までのケーブルに対応します。リード線は、大型はんだバケットにはんだ付けされています。また、最大外径が 7.1 mm のケーブルに対応する大径絶縁カバーも付属しています。ケーブルを止めねじで保持する場合、はんだバケットを圧着して強度を高めることもできます(適合する圧着工具 - Daniels Manufacturing D36 油圧式圧着工具)。4 mm バナナプラグ - 赤 このプラグの優れた定格電流は 16 A です
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 16Aコンタクト仕上げ = 金長さ = 48.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = アセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブリオ 毛糸 DMC

    ブリオ 毛糸

    DMC
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    色の移り変わりを楽しむカラーエフェクトヤーン 隣り合う色のグラデーションが楽しめるブリオ。 糸の色変えをすることなくスムーズにボーダーやストライプに編み上げることができます。DMCの誇る豊かな色彩をお楽しみ下さい。
    材質アクリル80%、ウール20%サイズ並太長さ(m)約345容量(g)100ゲージ4mm針 10cm平方 22目×28段使用針棒針:4mm(6-7号)、かぎ針:4mm(7-0号) ※針は含まれません。
  • ファーヤーン  テディ 並太 DMC

    ファーヤーン テディ 並太

    DMC
    669税込736
    1個(90m×50g)
    6日以内出荷
    落ち着いたパステルカラーで柔らかく、テディイベアのような質感のナイロン100%のファーヤーンです。
    用途使用針:棒針5.5mm(11~12号)/かぎ針5.5mm(9/0号)、ゲージ:5.5mm針 10cm×10cm平方 16目26段質量(g)約50長さ(m)約90素材ナイロン100%
  • 車止め ホイールチョーク (輸送大型車用) CHECKERS

    車止め ホイールチョーク (輸送大型車用)

    CHECKERS
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    耐油性、耐薬品性に優れます。重量トラック・ トレーラーに最適です。ロープチェーン取付穴付き。
    用途重量トラック トレーラー用仕様汎用タイプオレンジ
  • 毛糸 ハッピーコットン 5玉入り DMC

    毛糸 ハッピーコットン 5玉入り

    DMC
    789税込868
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    あみぐるみなどのクラフトに最適な、使いきりサイズのハッピーコットンが新登場。 ポップでハッピーなカラーレンジは、あらゆる”あみぐるみ"をお楽しみ頂けます
    混率(%)コットン100本体寸法(m)43×20g
  • D-subコネクタ ロケーター JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ ロケーター

    JAE(日本航空電子工業)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。
    仕様マシンタイプマシン