カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 農業機械(51)
  • 制御機器(26)
  • 自転車部品(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-2-f」の検索結果

関連キーワード
197件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯 LEDブラケット DB-2-F サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット DB-2-F

    サトーパーツ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    材質(本体)クローム:黄銅、黒色:黄銅レンズ色R(赤)、G(緑)、Y(黄)耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上締付トルク(N・m)ナット:0.7端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)B(黒)、CH(クローム)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(282件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 3DACF038DB-2F-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)

    3DACF038DB-2F-AM

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番43510-47011・43510-47012・43510-47010適合メーカーTOYOTA
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHAMAL CARBON DB 2WAY(F+R)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ)

    SHAMAL CARBON DB 2WAY(F+R)シマノ

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    6日以内出荷
  • 表示灯 3 → 24V dc 赤 実装ホールサイズ:10mm サトーパーツ

    表示灯 3 → 24V dc 赤 実装ホールサイズ:10mm

    サトーパーツ
    ¥449税込¥494
    1個
    翌々日出荷
    仕様●定格電圧:3 → 24V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●コード番号:229-4957アズワン品番65-7251-50
  • 表示灯 3 → 24V dc 黄 実装ホールサイズ:10mm サトーパーツ

    表示灯 3 → 24V dc 黄 実装ホールサイズ:10mm

    サトーパーツ
    ¥499~税込¥549~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様●定格電圧:3 → 24V dc●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED
  • ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type2) ムラキ

    ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type2)

    ムラキ
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(10本)
    翌日出荷から10日以内出荷
    先端形状2材質(シャンク)スチール
  • バリクランプ(下方押え型) スーパーツール

    バリクランプ(下方押え型)

    スーパーツール
    ¥9,198税込¥10,118
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です仕様フランジベースセット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース材質一般構造用圧延鋼表面処理黒染
  • ミシン針 皮革用 DB×F2 オルガン針

    ミシン針 皮革用 DB×F2

    オルガン針(20件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1袋(10本)
    当日出荷から92日以内出荷
    種別皮革用
  • 表示灯 3 → 24V dc 赤 実装ホールサイズ:10mm サトーパーツ

    表示灯 3 → 24V dc 赤 実装ホールサイズ:10mm

    サトーパーツ
    ¥439税込¥483
    1個
    翌々日出荷
    レンズ色赤定格電圧(V)DC3~24取付穴(mm)10発光色赤保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~非充電金属部間)耐熱温度(℃)はんだこて:295以下、3秒以内使用周囲温度(℃)-20~75ランプの種類LED取付板厚(mm)1.5~3.5ナット締付トルク(N・m)0.7アズワン品番65-7252-41LED寿命(時間)約30000(25℃、75%RH未満の環境、順電流10mAで点灯し、光度が初期値の50%になる時点)動作電流(mA)10(VF=1.9V DC))耐電圧(V/min)AC500(充電部~非充電金属部間)順電流(mA)(最大)Ta=25℃:30許容損失(mW)(最大)Ta=25℃:75発光波長(nm)(最大)627最大逆電圧(V)Ta=25℃:5使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)保存湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)
  • BORA WTO 60 DB 2WAY(F+R)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ)

    BORA WTO 60 DB 2WAY(F+R)シマノ

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    6日以内出荷
  • BORA WTO 60 DB 2WAY(F+R)カンパ Campagnolo(カンパニョーロ)

    BORA WTO 60 DB 2WAY(F+R)カンパ

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    6日以内出荷
  • 表示灯 3 → 24V dc 緑 実装ホールサイズ:10mm サトーパーツ

    表示灯 3 → 24V dc 緑 実装ホールサイズ:10mm

    サトーパーツ
    ¥859税込¥945
    1個
    3日以内出荷
    仕様コード番号:229-4959レンズ色緑定格電圧(V)DC3~24取付穴(mm)10発光色緑保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~非充電金属部間)耐熱温度(℃)はんだこて:295以下、3秒以内使用周囲温度(℃)-20~75ランプの種類LED取付板厚(mm)1.5~3.5ナット締付トルク(N・m)0.7アズワン品番65-7229-03LED寿命(時間)約25000(25℃、75%RH未満の環境、順電流10mAで点灯し、光度が初期値の50%になる時点)動作電流(mA)10(VF=2V DC))耐電圧(V/min)AC500(充電部~非充電金属部間)順電流(mA)(最大)Ta=25℃:25許容損失(mW)(最大)Ta=25℃:62.5発光波長(nm)(最大)565最大逆電圧(V)Ta=25℃:5使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)保存湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)
  • BORA ULTRA WTO 60 DB 2WAY(F+R)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ)

    BORA ULTRA WTO 60 DB 2WAY(F+R)シマノ

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    6日以内出荷
  • BORA ULTRA WTO 45 DB 2WAY(F+R)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ)

    BORA ULTRA WTO 45 DB 2WAY(F+R)シマノ

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    6日以内出荷
  • WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)カンパ Campagnolo(カンパニョーロ)

    WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)カンパ

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥399,800税込¥439,780
    1ペア
    7日以内出荷
    カンパニョーロは、45mmのプロファイルを備えた最初のWTOエアロディスクブレーキホイールを発表、より幅広い顧客にアピール可能な強力なエアロダイナミクスを発揮するように設計されています。 リムの設計により最大限の空力特性を獲得しており、特定の角度では実際にライダーにとって貴重な味方になります。 このホイールは、空力特性に優れるカーボンリム、新しい設計の空力アルミハブ、およびセラミックUSBカップ/コーンベアリングシステムを特徴としています。 内径19mmのリムのプロファイルは、23mm、25mm、28mmのタイヤに完全に対応しています。さらに、2-WAY FITはクリンチャーとチューブレスタイヤとの完全な互換性を備えています。 これらのホイールの主な目的は、最高のパフォーマンスを提供することです。
  • WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ)

    WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)シマノ

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥399,800税込¥439,780
    1ペア
    7日以内出荷
    BORA WTO 45 DB 2WF DK F/R HG
    仕様ディスクブレーキ、ダークラベル、リム:2-WAY FIT、ベアリングシステム:USB、フリーボディ:シマノ(9/10/11S)リム幅(mm)45リムh(mm)26.5(C19)
  • SHAMAL CARBON DB 2WAY(F+R)カンパN3W Campagnolo(カンパニョーロ)

    SHAMAL CARBON DB 2WAY(F+R)カンパN3W

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    6日以内出荷
  • フルセット手すり TRUSCO

    フルセット手すり

    TRUSCO
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    高さ1100mmタイプです。
    材質主要部:アルミ合金タイプフルセット手すり手すり高さ(mm)1100
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A)

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • (DB2M-)モール(R),F.ベルトライン MAZDA(マツダ)

    (DB2M-)モール(R),F.ベルトライン

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • (DB2M-)モール(L),F.ベルトライン MAZDA(マツダ)

    (DB2M-)モール(L),F.ベルトライン

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • TRENTA2 DB WO(F+R)センターロック DEDA ELEMENTI

    TRENTA2 DB WO(F+R)センターロック

    DEDA ELEMENTI
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    7日以内出荷
    新しいTrenta2Rカーボンクリンチャーは、グラベル&アドベンチャーライドに最適化された特別な設計の軽量のグラベルホイールセットの1つです。Trenta2Rはワイドでタフな設計ながら、軽量性とパフォーマンスを兼ね備えており、様々なカテゴリーで垣根なく使用することができます。
    付属品ロックリング仕様スルーアクスル:12×100mm(フロント)、12×142mm(リア)、チューブレステープ、バルブ、タイヤ互換:最小推奨サイズ28mm、クリンチャー/チューブレスレディー、リム:29mmワイドリム(インナーリム幅23mm)、32mmハイト、UDハイモジュラスカーボン&3Kコンビネーション、スポーク:24本(F/R)、エアロプロファイル、アルミニウム、セルフロックABSニップル、ハブ:17mmアクスル、高精度6061アルミニウムボディブレーキAFS色シマノ質量(g)1445ベアリングEnduroR Abec-5スチールベアリングニップル15mm
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(116件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
  • オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)

    オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

    OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。
    仕様SCMS-T:非対応セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル適合規格Bluetooth 5.2接続方式Bluetooth感度【マイク】-44±2dB,f=1KHZ対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどバッテリーリチウムポリマーバッテリー周波数範囲2.402~2.480GHz防塵防水性能IPX4再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)2連続再生時間最大12.5時間指向性全(無)指向性伝送方法GFSKポート充電ポート:microUSBBluetoothVer.5.2装着方式片耳通信距離(m)10(Class2)イヤホン形状耳掛け型連続待受時間最大130時間対応コーデックSBC音量調節○ノイズキャンセリング○連続通話時間(時間)最大8.5マルチポイント対応対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
  • ポリエチレン製自動結束機用撚紐”タイパーF” 積水化学工業

    ポリエチレン製自動結束機用撚紐”タイパーF”

    積水化学工業
    ¥5,398税込¥5,938
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    自動結束機用に設計されたポリエチレン製撚紐です。カラーも豊富に取り揃えていますので、識別にも便利です。
    用途段ボールや雑誌などの印刷物の結束。仕様外取り材質ポリエチレン質量(kg)2高さ(mm)(巻高さ)175径(Φmm)(巻径)155
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    ケーブル引出方向ストレート
  • 75ΩBNCコネクタ プラグ カナレ電気

    75ΩBNCコネクタ プラグ

    カナレ電気
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
    3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)。※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
    入数20個
  • 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    圧着式75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)。※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
    入数20個
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 工業用特殊ミシン針 オルガン針

    工業用特殊ミシン針

    オルガン針(2件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 光ファイバケーブル中継アダプタ(F08コネクタ) ダイヤトレンド

    光ファイバケーブル中継アダプタ(F08コネクタ)

    ダイヤトレンド
    ¥2,280税込¥2,508
    1個
    当日出荷
    【MELSECNET対応 光アダプタ】。F08コネクタ/F06コネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。F08⇔F08用 / F06⇔F06用中継アダプタ
    コネクタ形状F08/F06コネクタ-F08/F06コネクタコネクタF08/F06コネクタ耐久性(着脱)700回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)2.0以下 (F08コネクタ使用時)、1.0以下 (GI用のF06コネクタ使用時における値)メス形状F08/F06コネクタ変換タイプメスーメス
  • 職業用ミシン針 皮革用 オルガン針

    職業用ミシン針 皮革用

    オルガン針(4件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい革素材が容易に縫えます。
    用途皮革(天然皮革・合成皮革)の専用針。
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)

    CKD
    ¥62,863税込¥69,149
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • スチーム加湿器用蒸発布 三菱重工

    スチーム加湿器用蒸発布

    三菱重工(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(2枚)
    当日出荷
    交換目安約2ヶ月(8~10時間/日)