カテゴリ
- 制御機器(2,679)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(840)
- 測定用品(244)
- メカニカル部品(126)
- 農業機械(122)
- バッテリー・電装(52)
- 船舶用品・漁業資材(47)
- 溶接用品(43)
- 科学研究・開発用品(40)
- パソコン/周辺機器(37)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 切削工具(31)
- 家電(31)
- 防犯用品(30)
- 防災用品(26)
- カー用品(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 電気材料(8)
- 事務用品(8)
- 作業工具(8)
- 整備工具・収納(7)
- 測定関連サービス(6)
- 医療(6)
- 自動車補修部品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 電動工具(6)
- 機構部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 安全用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 自動車純正部品(3)
- バイク部品(2)
- オフィス家具(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- EPCOS(136)
- KEMET(231)
- omron(オムロン)(121)
- onsemi(67)
- Panasonic(パナソニック)(226)
- RS PRO(241)
- SICK(58)
- SMC(808)
- TELEMECANIQUE SENSORS(66)
- TRACO POWER(94)
- VISHAY(64)
- YAGEO(58)
- コガネイ(55)
- シュナイダーエレクトリック(54)
- ニチコン(65)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(66)
- 三木プーリ(50)
- 三菱電機(90)
- ブランドをもっと見る
「dc-200」の検索結果

EMEET Daisy Chain Cable 3m DC200
EMEET¥4,598税込¥5,0581台翌日出荷【集音範囲拡大:2台連結ケーブル】。EMEET製品専用 。対象機種:スピーカフォン(Luna・LunaLite・M2・M2MAX・E1101・E1109・E1107・E1103) 2台連結可能 。360度カメラ(E4101・E4102・E4305)とスピーカーフォン(E1101、E1103、E1107)との連結にも使用可能 。ケーブル長さ:3mRoHS指令(10物質対応)対応
DC(200W)電源2スロットシャーシ
FXC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷LE2821-2F用シャーシです。LE2930-01をスロット1に挿入することにより、トランスポンダカードをnet/WebGUI設定、SNMP管理を行うことができます。
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200F
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200F
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200BF
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
タンクマトメ(MS90DC)200L
BIGM(丸山製作所)¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷備考2~19フクムY200L規格MS90DC200L部品名称タンクマトメ(MS90DC)200L図解NoMS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.1、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.1
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-200W
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-200F
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200M
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200BM
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200BM
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200WMF
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200B
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-200C
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200CM
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200CM
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200W
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
20 カルカッタ コンクエストDC 200HG RIGHT
SHIMANO(シマノ)¥71,980税込¥79,1781個8日以内出荷際立つ強靱さ、遠投力、対バックラッシュ性能。 マキモノを征するコンクエストDCに、待望の100サイズ登場! 細やかなブレーキセッティングが可能なI-DC5を搭載し、対バックラッシュ性能が飛躍的に向上。 新たにW(ウインド)モードを設けることで強風への対応力も強化しました。 軽く立ち上がり、低弾道で伸びやかな飛びを実現するマグナムライトスプールとの相乗効果で遠投力とキャスタビリティがアップ。 空気抵抗の大きいマキモノ系ルアーも強風下で楽に遠投できます。 高剛性の冷間鍛造ボディに組み込まれたマイクロモジュールギアはローノイズで滑らかな巻きごこちを実現。 NEWローラークラッチによって回転抵抗が低減され、巻き上げパワーにさらなる磨きがかかりました。 待望の100サイズ登場により、マキモノの覇者が適応力をさらにアップ!仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:38ハンドル長さ(mm)42自重(g)265ギア比6.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)74糸巻量(lb-m)ナイロン:14-145、 16-120、 20-100ドラグ力(Kg)最大:6
フィルムコンデンサ 1300V dc 200μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥79,980税込¥87,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:200μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:2.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7106-44
絶縁DC-DCコンバータ Vout:48V dc 8.5 36 V dc 200W
TRACO POWER¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷160WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +75℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途でEN50155認定 最大90 %の優れた効率仕様●出力電圧:48V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:200W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 200アズワン品番65-7219-62
フィルムコンデンサ 1500V dc 200μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥60,980税込¥67,0781袋(5個)7日以内出荷KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:200μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:3.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7101-18
組み込みスイッチング電源 15V dc 200mA 3W 1セット 18個入
RECOM¥24,980税込¥27,4781セット(18個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:15V dc●出力電流:200mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:75 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7523アズワン品番65-7220-69
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc 200W
SIEMENS¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷SITOP PSU3400 12 V / 15 A 安定化電源入力: DC 24 V ( 18 → 32 V )出力: DC 12 V / 15 A仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:200W●出力電流:15A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:91%●最低温度:-25℃●最高温度:+70℃アズワン品番65-7216-76
ダストカバー 鉄粉用
SK11(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。用途鉄粉の飛散防止。適合ドリル径(mm)8まで(鉄工)
ディスクカッター・スリム
カール事務器(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。 折りたためるコンパクト裁断機。 ハサミより簡単に、カッターより安全に。 折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。 コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較) スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。 薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較) 見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。 盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。 目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。用途A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。 定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。 最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。 チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。質量(g)730備考裁断枚数は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。「ディスクカッター」は、カール事務器(株)の登録商標です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133(折り台展開時248)×385×61裁断幅(mm)最大310最大裁断枚数丸刃:10枚(約0.9mm厚)、ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚)最大裁断サイズA4タテ繰り返し・詰め替え対応
カッター 替刃
NTカッター(17件のレビュー)¥229税込¥2521ケース(40枚)当日出荷トラスコ品番381-9256質量(g)16刃幅(mm)18刃厚(mm)0.38アズワン品番65-0499-55適合カッターD-300P、D-400(P)、eD-400、D-400G(P)、D-500GP、DS-800P、D-1000(P)、D-1000G(P)、SW-600GP、C-400P、C-600GP
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
デジタルノギス
ムラテックKDS(10件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。最小表示量(mm)0.01セット内容収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金2018年トラスコ掲載ページ1 1252
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から63日以内出荷ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
ダンパーキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から4日以内出荷メーカー5万回開閉試験をクリアしています。横開き扉用のダンパーキャッチです。扉をゆっくり静かに閉じることができます。本体を天板下に押し当て、製品を戸先側も側板木口面に合わせるだけで簡単に位置合わせができます。左右扉兼用です。40 kgまでの家具用扉に対応可能です(DC-200-40の場合)。受座の取付調整範囲は左右±5 mm、上下±4 mmです。付属品本体カバー受座本体取付ねじ3.5×30受座取付ねじ3.5×15質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応
電源ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷防犯監視システムなどの機器への組み込み専用電源装置です。 DC12Vを出力しますので、センサー機器への電源供給用として使用できます。 小型の電源装置で壁面設置ができます。質量(g)約110消費電力(W)4設置場所屋内・壁掛式表示灯(電源)動作時・緑色LED点灯
デジタルノギス
アズワン¥11,484税込¥12,6321個当日出荷から翌々日出荷9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。材質ステンレス電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01
アルミミニクリッパー
SK11¥1,688税込¥1,8571個当日出荷耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮するアルミ柄ミニクリッパーです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し、耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮します。用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2サイズ(mm)約200
アルミミニクリッパー
SK11¥2,098税込¥2,3081個当日出荷SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。刃は日本製鋼材を採用し安心の切れ味と耐久性を実現しました。ハンドルは軽量で強度のあるアルミ合金製を採用し、ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2
...