カテゴリ

  • 制御機器(8,640)
    • スイッチング電源(1,368)
    • データコンバータIC(376)
  • トラック用品・パーツ(141)
    • 24V対応DC/DCコンバーター(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(824)
  • 測定用品(489)
  • パソコン/周辺機器(476)
  • 農業機械(297)
  • 防犯用品(278)
  • カー用品(260)
  • バッテリー・電装(230)
  • メカニカル部品(199)
  • 家電(140)
  • 船舶用品・漁業資材(136)
  • FA担当者のオススメ新商品(118)
  • 防災用品(113)
  • 空調・照明・電設資材(85)
  • 電気材料(77)
  • 安全用品(64)
  • 科学研究・開発用品(53)
  • 学童・教育用品(40)
  • 電動工具(40)
  • 溶接用品(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
  • 測定関連サービス(38)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 医療(29)
  • バイク部品(27)
  • 建築金物(27)
  • 自動車純正部品(27)
  • 作業服(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 自動車補修部品(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 機構部品(16)
  • 作業工具(16)
  • 梱包用品(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 切削工具(13)
  • 事務用品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • トラック純正部品(12)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 自転車部品(10)
  • 厨房用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 清掃用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 物流用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 理美容(2)
  • 住設機器(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「dc-dc」の検索結果

13,154件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ

    絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個ほか
    当日出荷から73日以内出荷
    実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
  • Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL

    Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

    MEAN WELL(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • DC/DCコンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC/DCコンバーター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。
    用途電装パーツ材質アルミ色ブラック材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC12定格入力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24使用電源(V)24V保護回路パルス幅変調定格出力電圧(V)DC12
  • DC/DCコンバータ TUHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ TUHSシリーズ

    コーセル
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    欠品中
    形状オンボードシリーズTUH入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ New-Era(ニューエラー)

    DC/DCコンバータ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    アイドリングストップ車対応。 USB充電端子(1.5A) 装備。 超コンパクトボディ。 制御信号変換回路3統計。 イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載。 大容量の常時出力(バックアップ出力)。 ACC (キースイッチ) 連動出力搭載。 スイッチング方式採用による高効率を実現 (約95%)。
    質量(g)670使用温度範囲(℃)-20~60出力電圧(V)DC13.5±1(MAIN/ACC)、DC12.2±1(制御信号出力A~C)、DC5.0±0.5(USB)入力電圧(V)DC24(DC 18~32)変換効率(%)約95保護装置入力逆接続保護回路/出力過電流保護回路(垂下特性)/入出力逆接続保護回路/入力過電圧保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(mA)【ACC】ON時:約10、OFF時:約5
  • DC-DCコンバータ TDKラムダ

    DC-DCコンバータ

    TDKラムダ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
    端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
  • DC-DCコンバーター New-Era(ニューエラー)

    DC-DCコンバーター

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
    定格入力電圧(V)DC24入力方式専用ケーブル(付属品)回路方式スイッチングPWM方式定格出力電圧(V)DC13.5
  • Recom DC-DCスイッチングレギュレータ RECOM

    Recom DC-DCスイッチングレギュレータ

    RECOM
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-40出力数1
  • PULS 絶縁DC-DCコンバータ PULS

    PULS 絶縁DC-DCコンバータ

    PULS
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    取付け方法DINレール接続端子ねじ込み端子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
  • 絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
    形状取付:基板質量(g)3端子形状DIP耐電圧入力 - 出力: 1500DC: 1min,入力 - 出力: 1000AC: 1min.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.7×11.5×10.4絶縁方式絶縁安全規格(準拠)CE/UKCAマーキング、(認定)IEC62368-1CSA62368-1EN62368-1UL62368-1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~100リップルノイズ最大:200mV
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ

    DC入力電源(DC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    ワイドな入力電圧範囲(9~40V、9~53V) ワイドな出力電圧範囲(i6A最大:3.3~40VDC) 超高効率(最大効率98%) 超小型(100W:1/32ブリックサイズ、250W:1/16ブリックサイズ)
    仕様非絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP定格入力電圧(V)DC12/24出力点数1
  • 昇降圧 DC-DCコンバータ TDKラムダ

    昇降圧 DC-DCコンバータ

    TDKラムダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    【ワイド入出力・昇降圧タイプ 非絶縁型 DC-DCコンバータ】 高効率(最大97%)、入力電圧範囲:9~53VDC 出力電圧範囲:9.6~48VDCタイプ、5~28VDCタイプ 小型:業界標準サイズの1/16ブリックピン配置で、300W出力を実現 バッテリからの駆動に最適(シームレスな昇圧、降圧切り替え) 軽量:業界トップクラスの25g
    用途バッテリ(二次電池)からの供給用途 測定機器、FA、半導体製造装置、通信機器、医療機器 ロボット、サイネージ、非常用電源 ドローン、無人搬送車、自立走行搬送ロボット幅(mm)34奥行(mm)36.8端子形状スルーホール入力電圧(V)9~53(DC)最大出力電力(W)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノイズを考慮した6面シールド構造 業界標準、フットプリント対応
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体出力電力(W)15形状オンボード幅(mm)25.4取付基板搭載高さ(mm)9.9質量(g)20奥行(mm)25.4耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分保存温度(℃)-55~125冷却方式自然空冷/強制空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH)定格出力電力(W)15安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング耐振動10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間過電流保護105%動作温度(℃)-40~110(ケース)、-40~85(周囲)過電圧保護なし温度変動0.02%℃出力電圧精度±2RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490.3m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)出力数1保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
  • DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガス

    DC/DCコンバータ(直流電圧変換器)

    アーガス(5件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    DC24V→DC12Vに。 イルミ用入出力回路搭載!
    入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC13.8
  • Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 絶縁DC-DCコンバータ

    RECOM
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • DC/DCコンバータ TDKラムダ

    DC/DCコンバータ

    TDKラムダ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力) 5面を金属シールドした低ノイズ設計 樹脂充填しない軽量設計 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応
    仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状SIP定格入力電圧(V)DC5入力電圧範囲(V)DC4.5~9
  • Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ TDKラムダ

    TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ

    TDKラムダ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ 100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ
    寸法(mm)34×65×101(端子台含まず)質量(kg)0.29端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
  • DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガス

    DC/DCコンバータ(直流電圧変換器)

    アーガス(5件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    DC24V→DC12V。超小型・軽量。
    質量(g)170入力電圧(V)DC24出力電流(A)(連続)2、(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×31定格出力電圧(V)DC13.8
  • DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
    形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
  • DC-DCコンバータ Bellnix(ベルニクス)

    DC-DCコンバータ

    Bellnix(ベルニクス)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
  • 降圧DC/DCコンバータ 5V/3A SPARKFUN

    降圧DC/DCコンバータ 5V/3A

    SPARKFUN
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    DC8V~12Vを入力し、5V/3A(最大)を出力する降圧DC/DCコンバータです。優れた熱性能と保護機能を備え、入力が変化している間(バッテリーの充電/放電)でもUSBや5Vデバイスに電力を供給することができます。
    仕様●入力電圧:8~20VDC●出力電圧:5VDC●出力電流:3A(max)●出力電力:15W●静止電流:12.5mA●効率:89%●出力電圧精度:±1%●負荷調整:±2%●リップル:30mVp-pアズワン品番67-0397-97
  • DC/DCコンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC/DCコンバーター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    大型トラック等のDC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります
    用途電装パーツ色ブラック出力電圧(V)DC13.8(固定)
  • XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ XP POWER

    XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ

    XP POWER
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • DC/DCコンバータ用制御IC TAEJIN Technology

    DC/DCコンバータ用制御IC

    TAEJIN Technology
    ¥74税込¥81
    1個
    3日以内出荷
    電流モードPWMコントローラ LM3843Aは、固定周波数の電流モードPWMコントローラです。最小限の外付け部品でDC/DCコンバータを構成することができます。正確なデューティサイクル制御用のトリミングされた発振器、温度補償付きリファレンス、高利得のエラーアンプ、電流検出コンパレータ、パワーMOSFETの駆動に最適な大電流トーテムポール出力などで構成されています。保護回路として、低電圧誤動作防止回路と電流制限回路を内蔵しています。 ・自動フィードフォワードを保証 ・オフラインコンバータ用に最適化 ・ダブルパルスを抑制 ・500kHzまでの電流モード動作 ・高利得トーテムポール出力 ・トリミングされたBGP(Band Gap Reference) ・ヒステリシス付き低電圧ロックアウト ・低起動電流:< 0.3mA
    その他【MSL】3定格入力電力-0.3~5.5V保管温度範囲(℃)-65~150動作温度範囲(℃)-40~125供給電圧(V)30パッケージSOP-8最大出力電力±1A
  • ROHM 降圧 DC-DCコンバータ ROHM

    ROHM 降圧 DC-DCコンバータ

    ROHM
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/DCコンバータ SUSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUSシリーズ

    コーセル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ CHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ CHSシリーズ

    コーセル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回出力電圧確度(V)±1.6%出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 昇圧型DC-DCコンバーター austriamicrosystems

    昇圧型DC-DCコンバーター

    austriamicrosystems
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)出力/2.5~5.0内容昇圧型DC-DCコンバータ効率電力/最高95%パッケージTSOT-23
  • 標準DC-DCコンバータ ユタカ電機製作所

    標準DC-DCコンバータ

    ユタカ電機製作所
    ¥369,800税込¥406,780
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    最大入力電圧:40VdcでAC24V整流平滑方式にも対応。三端子レギュレータ同様、入出力コンデンサを接続すれば簡単動作。放熱フィン、チョークコイル一体構造で基板への実装が容易。漏洩磁束が少ないSMD型チョークコイルを内部に搭載。過電流時に間欠動作する自動復帰型過電流保護回路を内蔵
    出力電流(A)6保存温度(℃)-20~+85動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
    形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)0.8定格出力電力(W)3出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63定格出力電圧(V)DC3.3効率0.77アズワン品番67-0434-22入力電圧範囲(V)DC9~36出力数1
  • DC/DCコンバータ TDKラムダ

    DC/DCコンバータ

    TDKラムダ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応
    仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数2出力電圧可変範囲(V)固定
  • DC/DCコンバーター SEIWA(セイワ)

    DC/DCコンバーター

    SEIWA(セイワ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    商品名・品番:DC/DCコンバーター F298 24V車専用 特長:USBポートが2口、DC12Vソケットが3口。 性能:スマートフォン2台同時充電、タブレット1台充電が可能。
    色ブラック質量(g)210ポート数DC/3口・USB/2口コード長さ(m)1寸法(cm)6.5×11.5×3.4寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)34×115×65
  • オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ TDKラムダ

    オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

    TDKラムダ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    。超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
    形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 60

    TRACO POWER
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)112幅(mm)67.8取付シャーシマウント奥行(mm)38規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 60定格電力(W)60最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ

    DC入力電源(DC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    広い入力電圧範囲、200 ~ 425VDC 小型化、業界標準クォーターブリックサイズ(50 ~ 150W)、ハーフブリックサイズ(300W) 広範囲な動作ベースプレート温度:-40 ~ +100℃ 豊富なラインアップ、同サイズで50 ~ 150Wを品揃え
    仕様ベースプレートあり、ORing 回路、並列運転形状オンボード高さ(mm)12.7タイプパワーモジュール端子形状DIP定格入力電圧(V)DC280出力点数1入力電圧範囲(V)DC200~425出力数1
  • 20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921 アルインコ

    20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!。スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続20A、間欠最大22Aと余裕の容量を実現。無線機なら50Wクラス、カーステレオやカーナビなどDC12V定格のカーエレクトロニクス機器なら最大15Aまでバックアップの常時電流を含めて対応。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。フロントパネルにメインの陸軍端子とシガーソケット、これらとは別に2Aまで取れるUSB型コネクターを2個搭載して、機器の接続が容易。熱感知式のファン、高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。
    質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション:DC12V/1A、バックアップ(常時):本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、【各端子の連続】メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧13.8V固定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×59×170(突起物除く)出力変動率(%)電圧:2以下ヒューズ平型20A過電流保護フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)過電圧保護リレーによる電源遮断方式、逆接続保護:電源切断、過熱保護:ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断RoHS指令(10物質対応)対応出力電流連続20A(間欠 22A)+ USB 2A待機電流【無負荷時】OFF時 約20mA /ON時 約120mA入力電圧DC21V~28V(定格 DC24V)
  • IVR3261DC-DCコンバーターモジュール マルツエレック

    IVR3261DC-DCコンバーターモジュール

    マルツエレック
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    LTC3261を搭載した反転電圧レギュレータモジュール基板 リニアテクノロジー社のLTC3261は、高電圧/低静止電流の反転型チャージポンプICです。4.5V~32Vの広範囲の入力電圧で動作し、高精度で正電圧から負電圧を出力することができます。低静止電流のバーストモードと低ノイズの固定周波数モードの2つの動作モードを選択することができます。 本モジュールは、LTC3261の固定周波数モードを利用して、入力電圧と同じ値の負電圧を安定的に発生させることができ、両電源を必要とする回路などに役立ちます。また、チャージポンプ回路に必要な外付け部品を20×9mmの小さな基板に載せてあるので、回路の簡素化ができます。自作する基板に本モジュールを実装する際は、付属する3ピンライトアングルヘッダをご使用ください。