カテゴリ

  • 制御機器(60)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 建築金物(4)
  • 電気材料(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-x-19」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型床付ケ戸当リ 中西産業大型床付ケ戸当リ中西産業
11,980税込13,178
1個
当日出荷
付属品本体/GM-835(2本) 、 M8×16トラス小ねじ(2本) 受け/M5×12皿小ねじ(D=8)(4本)材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム色(ゴム足)グレー
グレモンハンドル 中西産業グレモンハンドル中西産業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸種類屋内用仕上サチライトクロム
引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ 中西産業引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ中西産業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様●勝手:左勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0834アズワン品番67-2357-48
引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ 中西産業引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ中西産業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様●勝手:右勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0835アズワン品番67-2357-49
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 180 x 180 x 40mm, RG125-19/14N/2 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 180 x 180 x 40mm, RG125-19/14N/2EBM PAPST
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 180mm電流 Max = 240mA終結タイプ = リードワイヤm3/h騒音レベル = 57dBベアリングタイプ = ボール用途:ケータリング、分散化された建物の換気、電子機器用エンクロージャ、医療、回収者、安全、並べ替え装置、牽引。スペースが限られた用途向けに設計されています 空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作
RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズLITTELFUSE
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
779税込857特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
Sonitron 圧電ブザー SonitronSonitron 圧電ブザーSonitron
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 12 → 14V 青 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct表示灯 12 → 14V 青 実装ホールサイズ:16mmSignal Construct
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナットインジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mmアズワン品番65-7261-04
KEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサ KEMETKEMET 導電性高分子アルミ電解コンデンサKEMET
399税込439
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
フルHD 17.3型IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ ADTECHNO(エーディテクノ)フルHD 17.3型IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイADTECHNO(エーディテクノ)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。 最大4K@30入力対応。 17.3型フルHD(1920x1080)IPSパネル採用。 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用。 HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声 入力端子搭載。 表示アスペクト比・反転表示機能。 VESA 75 x 75mm及び100 x 100mm対応。 抜け防止用ケーブルクランプ標準付属。 抜け防止DCコネクタ採用。 EIA規格19インチラックへのマウントに対応(オプション)。 安心の3年保証。
規格2K/FHD(Full-HD)表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度1920×1080保証期間3年入力端子HDMI×1 / DVI-D×1 / VGA×1 / ビデオ(RCA)×1 / 音声(RCA) L・R×1VESAマウント(mm)75×75/100×100色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ17.3型パネル駆動方式IPSVESA対応対応入力ポートHDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声
電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプ ELPA電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプELPA
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
電池式充電器 USB ON/OFFスイッチ付 Type-Cケーブル付属 単3x4本 非常時 防災 インジケーターランプ付 キャンプON/OFFスイッチ付Type-Cケーブル付属単3x4本で非常時でもすぐ充電できる電源ONの時だけ点灯するインジケーターランプ付
用途ON/OFFスイッチ付Type-Cケーブル付属単3x4本で非常時でもすぐ充電できる電源ONの時だけ点灯するインジケーターランプ付仕様使用電池:単三形アルカリ乾電池x4本(別売)USB出力:DC5V / 1A外形寸法(約):幅62x高さ80x奥行19(mm)(最大値)質量(約):45g(電池・USBケーブル除く)付属品:USBケーブル0.5m(Type-A to Type-C)
Red Lion サージサプレッサユニット RED LIONRed Lion サージサプレッサユニットRED LION
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
仕様サプレッサタイプ:誘導負荷サプレッサ●最大定格電圧:250 V dc●シリーズ:R-C●長さ:19mm●奥行き:8.5mm●高さ:125mm●寸法:19 x 8.5 x 23mm●R-Cスナバーノイズ / アークサプレッサ. R-Cスナバー / アークサプレッサは、モータ、ソレノイド、又はリレーコイルからの「誘導性キック」を抑制するように設計されています。誘導負荷を介して電流が遮断されると、必ず高エネルギーのノイズスパイクが発生します。このノイズスパイクが関連機器に干渉して機器の動作が不安定になったり、リレーコンタクトの摩耗が速まったりする恐れがあります。 R-Cスナバーでノイズスパイクが抑制され、コンタクト寿命が長くなります。RoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ USB TypeC 12ポート サンワサプライUSBハブ USB TypeC 12ポートサンワサプライ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
iPadやタブレットを最大12台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です (最大48台の機器を接続可能です。)エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した12ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには・Windowsの場合は「iTune」・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
仕様対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11・10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約9mmセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個ブラックポート数12ポートケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作温度(℃)0~40※結露なきこと電源供給方式セルフパワーUSBポート数Type-Cメス/USB 2.0:12ポートケーブルタイプケーブル着脱インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
USBハブ USB TypeC 20ポート サンワサプライUSBハブ USB TypeC 20ポートサンワサプライ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です (最大80台の機器を接続可能です。)エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した20ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。(最大12ポート) ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには・Windowsの場合は「iTune」・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
仕様対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約5mmセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個ポート数20ポートケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。動作温度0℃ ~40℃※結露なきこと最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480電源供給方式セルフパワーUSBポート数Type-Cメス/USB 2.0:20ポートケーブルタイプケーブル着脱
フルHD 17.3型IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ SDIモデル ADTECHNO(エーディテクノ)フルHD 17.3型IPS液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ SDIモデルADTECHNO(エーディテクノ)
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。 最大4K@30入力対応。 17.3型フルHD(1920x1080)IPSパネル採用。 前面ガラスに高硬度(6H)ガラス採用。 HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声 入力端子搭載。 3G-SDI入出力端子搭載(Level A/B対応)。 表示アスペクト比・反転表示機能。 VESA 75 x 75mm及び100 x 100mm対応。 抜け防止用ケーブルクランプ標準付属。 抜け防止DCコネクタ採用。 EIA規格19インチラックへのマウントに対応(オプション)。 安心の3年保証。
規格2K/FHD(Full-HD)表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度1920×1080保証期間3年入力端子3G-SDI×1 / HDMI×1 / DVI-D×1 / VGA×1 / ビデオ(RCA)x 1 / 音声(RCA)L・R×1VESAマウント(mm)75×75/100×100色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ17.3型パネル駆動方式IPSVESA対応対応入力ポートHDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/音声
表示灯 24 → 28V 緑、赤 実装ホールサイズ:14.5mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 緑、赤 実装ホールサイズ:14.5mmSignal Construct
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナットインジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑、赤●実装ホールサイズ:14.5mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:34.4mmアズワン品番65-7261-09
表示灯 12 → 14V 黄 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct表示灯 12 → 14V 黄 実装ホールサイズ:16mmSignal Construct
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナットインジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mmアズワン品番65-7261-03
表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:16mmSignal Construct
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナットインジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mmアズワン品番65-7261-06
表示灯 24 → 28V 青 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 青 実装ホールサイズ:16mmSignal Construct
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナットインジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mmアズワン品番65-7253-20
表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:16mmSignal Construct
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナットインジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mmアズワン品番65-7261-08
表示灯 24 → 28V 緑 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 緑 実装ホールサイズ:16mmSignal Construct
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナットインジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180° 取り付け穴サイズ: 16mm → 16.2mm径
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm●コード番号:507-2454アズワン品番65-7261-07
表示灯 24 → 28V 白 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 白 実装ホールサイズ:16mmSignal Construct
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナットインジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180° 取り付け穴サイズ: 16mm → 16.2mm径
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm●コード番号:507-2482アズワン品番65-7238-83
RS PRO パイロットランプ, 130 V dc, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:19mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 130 V dc, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:19mmRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 130 V dc, 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 60mcd長さ = 67.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズ LUMBERGセンサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUシリーズLUMBERG
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Belden シングルエンドパワーコードセットは、19 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 120 V ac/dc で、定格電流は 16 x 8 A + 3 x 10 A です黒のボディ 動作温度: -25 → +80℃ コンタクトベース材質: 16 x CuSn / 3 x CuZn
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:19●長さ:10m●シリーズ:RKWU●コード番号:197-3055アズワン品番65-7444-07
RS PRO パイロットランプ, 130 V dc, 230V ac, 白, 実装ホールサイズ:19mm RS PRORS PRO パイロットランプ, 130 V dc, 230V ac, 白, 実装ホールサイズ:19mmRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 130 V dc, 230V acライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 1000mcd長さ = 67.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8412NGMLV EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8412NGMLVEBM PAPST
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 1.5W奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 19dBファン回転速度 = 2050rpmセンサータイプ = 温度ベアリングタイプ = スリーブDC軸流Variofan. 電子整流外部ロータモータ搭載のDCファン 温度センサによる速度制御を行います。 ガラス繊維強化プラスチック製ファン、PBTPハウジング又は金属製ハウジング、PAインペラを備えています。 ストラット経由排気、回転方向はロータ側から見て反時計方向です。 2本のリードAWG22 TR64 (ストリップ及びすずめっきの終端)による外部接続。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ロボットケーブル RS PRORS PRO, ロボットケーブルRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
Solentec Limited DCソレノイド Solentec LimitedSolentec Limited DCソレノイドSolentec Limited
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc RS PROインラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dcRS PRO
4,698税込5,168
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcIP保護等級 = IP65mm
インラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dc RS PROインラインヒューズホルダ RS PRO 30A, 32V dcRS PRO
779税込857
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 30A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 20A, 32V dc RS PROインラインヒューズホルダ RS PRO 20A, 32V dcRS PRO
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = ATO/ATC 19x18.6mm定格電流 = 20A定格電圧 = 32V dcリード長さ = 100mmRoHS指令(10物質対応)対応
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 200mΩ全長 = 29mm長さ = 29mm寸法 = 29 x 19 x 7mm
電気二重層コンデンサ 5.5V dc 2.2F リード品 1箱 90個入 KEMET電気二重層コンデンサ 5.5V dc 2.2F リード品 1箱 90個入KEMET
76,980税込84,678
1箱(90個)
7日以内出荷
Supercap FGKEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。特長角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70℃ メンテナンスフリー
仕様●静電容量:2.2F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:21.5mm●寸法:21.5 (Dia.) x 19mm●リード間隔:7.62mm●等価直列抵抗:35Ω●シリーズ:Supercap FG●許容差:-20 → +80%●奥行き:19mmアズワン品番65-6960-20
電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 400個入Panasonic(パナソニック)
81,980税込90,178
1セット(400個)
7日以内出荷
Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、63 V の電圧を使用しています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、13m Ω ~ 19m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F
仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:19mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3000mAアズワン品番65-6973-06
電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 400個入Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:19mΩ●許容差:±20%●長さ:12.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.8mm●シリーズ:ZS●直径:10mmアズワン品番65-6967-51
電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
929税込1,022
1セット(2個)
7日以内出荷
Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、± 20 % の耐振動性と 63 V の電圧を備えています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、13m Ω ~ 19m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F )
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:19mΩ●許容差:±20%●長さ:12.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.8mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3000mAアズワン品番65-6965-03
電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 2個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 2個入Panasonic(パナソニック)
899税込989
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:19mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3000mAアズワン品番65-6972-10
フィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20% KEMETフィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20%KEMET
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250
仕様●静電容量:680nF●電圧:760 V ac, 1500 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE845●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X1●長さ:41mm●奥行き:19mm●高さ:36mm●寸法:41 x 19 x 36mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7193-12
フィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20% 1箱 91個入 KEMETフィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20% 1箱 91個入KEMET
96,980税込106,678
1箱(91個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680nF●電圧:760 V ac, 1500 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE845●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X1●長さ:41mm●奥行き:19mm●高さ:36mm●寸法:41 x 19 x 36mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mmアズワン品番65-7088-29