カテゴリ

  • 測定用品(19)
  • 制御機器(13)
  • エンジン工具(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 防災用品(6)
  • 家電(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dca-1」の検索結果

関連キーワード
99件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MARK,TYPE (DCA1) ホンダ

    MARK,TYPE (DCA1)

    ホンダ
    ¥249税込¥274
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ドームカメラ用天吊り金具(アダプター) Kenko(ケンコートキナー)

    ドームカメラ用天吊り金具(アダプター)

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。 三脚取付用ネジにより、屋内用フィクサー各種と組み合わせが可能です。 【取付可能ドームカメラ】JIS 1コ用、2コ用スイッチボックス適用の取付ネジ位置があるカメラです。 83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバーします。
    付属品取説/ドームカメラ固定用M4ネジL=15(2個)/M4フランジナット(2個)適合機種WH-11,WH-21,WH-31,WH-31L,WH-LS1,WH-LS3,DR-31,DR-11材質ステンレス使用場所屋内専用
  • 直流電流計 MCP

    直流電流計

    MCP(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    測定範囲3レンジ、0~50mA、0~500mA、0~5A精度(%)2.5端子バインディングポスト
  • デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)

    デジタルキャリパゲージ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
    用途外径測定用に材質(本体)スチール、プラスチック質量(g)140測定範囲(mm)0-150電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.1器差(mm)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ アダプタキャップ 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ アダプタキャップ

    七星科学研究所(2件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 槍出金具用アーム 芯付用 イワブチ

    槍出金具用アーム 芯付用

    イワブチ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
  • チャック式図面ケース LION (ライオン事務器)

    チャック式図面ケース

    LION (ライオン事務器)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    大型図面などを汚れから守り、丸めて携帯できる図面ケースです。チャックが付いているのでほこりや汚れを防ぎます。何枚も重ねたり、吊り下げてもかさばらないフラットチャックです。吊り下げに便利な穴付です。
    材質軟質PVC製・0.2mm厚色透明
  • DCA キャップ イハラサイエンス

    DCA キャップ

    イハラサイエンス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状キャップシリーズインチチューブシリーズ
  • Mini Tripod フレキシブル ナカバヤシ

    Mini Tripod フレキシブル

    ナカバヤシ
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポケットに入る携帯に便利な小型の卓上三脚です。脚にフレキシブルに動くワイヤーを使用しています。本体側面にクリップがついていますので、ポケットなどに挟んで留めておくことができます。
    材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×20×120RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini Tripod スタンダード180 ナカバヤシ

    Mini Tripod スタンダード180

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な小型三脚です。ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。脚部伸長3段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。
    材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮質量(g)62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×23×122最大伸長(mm)180(脚部伸長3段階)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini Tripod スタンダード250 ナカバヤシ

    Mini Tripod スタンダード250

    ナカバヤシ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    携帯に便利な小型三脚です。ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。脚部伸長3段階、最大地上高250mmまで伸長可能です。
    材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮質量(g)70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×23×160最大伸長(mm)250(脚部伸長3段階)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Magnet脱着式USB Type-Cケーブル サンワサプライ

    Magnet脱着式USB Type-Cケーブル

    サンワサプライ
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 持ち運びしやすくデスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。 磁石の力で近付けるだけで接続できるので、スマートフォンなどの充電が簡単です。 コネクタの抜き差しによる損傷を防止します。
    色ブラック抵抗(kΩ)(実装)56ケーブル長(m)約1対応機種(端末)USB_Type-Cで充電できる各社スマートフォン・タブレットなど(パソコン)USB_Aコネクタメスを持つ各社パソコンコネクタUSB_Type-Cオス‐USB_Aコネクタオスアズワン品番64-0904-50ケーブル径(Φmm)3ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
  • デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)

    デジタルキャリパゲージ

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
    用途外径用測定器、管の厚み測定に。材質(本体)スチール、プラスチック測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
  • EFDデコナ皿スタンド 河淳

    EFDデコナ皿スタンド

    河淳
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    エッジが効いた多角形のスタンドです。
    材質(本体)ステンレス寸法D(mm)224寸法W(mm)224均等耐荷重(kg)10
  • EFDメッシュステージ 河淳

    EFDメッシュステージ

    河淳
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    デリカ、サラダ、鮮魚、精肉のヒナ壇陳列に最適なステージ。 メンテナンスしやすく、衛生面で優れたステンレス製です。
    材質(本体)ステンレス均等耐荷重(kg)10
  • MDCA キャップ イハラサイエンス

    MDCA キャップ

    イハラサイエンス
    ¥1,656~税込¥1,822~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    材質SUS316形状キャップシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
  • 電工キャッチャー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工キャッチャー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷
    細い!軽い!直進性抜群!。軽量・コンパクト!。細く、握りやすい。カーボン製でたわみにくい。尻栓(アルミ製)が6角形状で、転がりにくい。引掛けやすいステンレス製 先端金具
  • 槍出金具用アーム 芯付用 東京富士商会

    槍出金具用アーム 芯付用

    東京富士商会
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    看板・樹木とケーブルとの接触及び私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ箇所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。
  • EFDトリポ皿スタンド 河淳

    EFDトリポ皿スタンド

    河淳
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷
    シンプルでスタッキング可能なスタンドです。
    材質(本体)ステンレス均等耐荷重(kg)5
  • EFDカンテ皿スタンド 河淳

    EFDカンテ皿スタンド

    河淳
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    4日以内出荷
    片持ち形状で軽快なデザインのスタンドです。 下段にも皿が設置でき、高低差のある展開ができます。
    材質(本体)ステンレス均等耐荷重(kg)5
  • ガラスバットワゴン6074 河淳

    ガラスバットワゴン6074

    河淳
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    氷やつららをイメージしたガラスパッドで売場にアクセントをつけ、鮮度感を演出します。 ガラスパッドはフレーム内に立たせ収納することができます。
    仕様バケツ(22L)、ホース、水栓付材質(パッド)PS、(フレーム)ステンレス、(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)65(2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)15
  • ヒナ壇陳列什器3段 河淳

    ヒナ壇陳列什器3段

    河淳
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    5日以内出荷
    材質(トレー)ABS、(サイドパネル)ABS
  • 専用柱槍出金具用アーム イワブチ

    専用柱槍出金具用アーム

    イワブチ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。専用バンド XDCBD と組合わせてご使用下さい。
  • 耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ omron(オムロン)

    耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ

    omron(オムロン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様耐環境用(細線用 M12)
  • 専用柱槍出アーム 東京富士商会

    専用柱槍出アーム

    東京富士商会
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    看板、樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ箇所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。専用バンドXDCBD(別売)と組合わせてご使用下さい。
  • Mini Tripod スクエア5 ナカバヤシ

    Mini Tripod スクエア5

    ナカバヤシ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    携帯に便利な小型軽量の卓上三脚です。雲台は前後180°調整可能です。レバーを上に上げると、雲台の調節ができます。脚部伸長5段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。
    材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮質量(g)46本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×18×116最大伸長(mm)180(脚部伸長5段階)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 割竹トレー 河淳
    クリア
    グリーン
    ブラック

    割竹トレー

    河淳
    ¥249~税込¥274~
    1枚ほか
    4日以内出荷
    高級料亭の竹器をイメージした”おにぎり”用トレー。 青竹(緑色)と竹炭(黒色)の2 色のカラーバリエーションがあります。
  • Mini Tripod スクエア3 ナカバヤシ

    Mini Tripod スクエア3

    ナカバヤシ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    携帯に便利な小型軽量の卓上三脚です。雲台は前後180°調整可能です。レバーを上に上げると、雲台の調節ができます。脚部伸長3段階、最大地上高130mmまで伸長可能です。
    材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮質量(g)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×18×116最大伸長(mm)130(脚部伸長3段階)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini Tripod タブレットプラス ナカバヤシ

    Mini Tripod タブレットプラス

    ナカバヤシ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    カメラでは三脚として使用タブレットにはスタンドとしても使用可能
    材質ABS樹脂色ブラック質量(g)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×16×170RoHS指令(10物質対応)対応
  • EFDテアロスタンド丸型天板 河淳

    EFDテアロスタンド丸型天板

    河淳
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ300色透明材質(本体)アクリル(5mm厚)
  • エグゼクティブキャビネット MMDシリーズ 井上金庫販売

    エグゼクティブキャビネット MMDシリーズ

    井上金庫販売
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    本体は重厚感があるダークブラウン色。可動棚 ダボピッチ33mm 12段。上下連結式です。シリーズのデスクやテーブルと揃えるとさらに高級感が増します。
    材質本体:パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、上段扉:強化ガラス(スモーク)、取手:アルミ、棚板:各段2枚入り(パーティクルボード+低圧メラミン)質量(kg)67.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×460×1830
  • EFDテアロスタンド角型天板 河淳

    EFDテアロスタンド角型天板

    河淳
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)300×300色透明材質(本体)アクリル(5mm厚)
  • スライダーシート 河淳

    スライダーシート

    河淳
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    5日以内出荷
    既存の棚の上に後から簡単に敷くことができる前出し補助シートです。 透明なシートなので柄シートの上に敷くことができ、カットも可能です。
    色透明材質(本体)PET(1mm厚)
  • クランプ&テスターセット デンゲン

    クランプ&テスターセット

    デンゲン
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容DCA-600、TRD-340、B-003
  • (74865)ウエザーストリツプ,トランクリツド ホンダ

    (74865)ウエザーストリツプ,トランクリツド

    ホンダ
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • フィールドネット omron(オムロン)

    フィールドネット

    omron(オムロン)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から98日以内出荷
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)

    デンヨー
    ¥1,898,000~税込¥2,087,800~
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
    商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
    用途建設・建築・土木作業に周波数(Hz)50/60使用燃料軽油NETIS番号KT-100042-VE
  • 通信用周辺機器 omron(オムロン)

    通信用周辺機器

    omron(オムロン)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • (44351)ダンパー ホンダ

    (44351)ダンパー

    ホンダ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷