カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「dcbd」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 槍出金具用芯付バンド イワブチ

    槍出金具用芯付バンド

    イワブチ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)に。ボルト径d1(mm)M12×50ボルト径d2(mm)M12×90ボルト径d3(mm)M16×110
  • 槍出金具用取付バンド イワブチ

    槍出金具用取付バンド

    イワブチ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷
    寸法d1(mm)M12×50寸法d2(mm)M12×90寸法d3(mm)90M16×110
  • 槍出金具用芯付バンド 東京富士商会

    槍出金具用芯付バンド

    東京富士商会
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    4日以内出荷
    槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)として使用します。
    寸法d1M12×50寸法d2M12×90寸法d3M16×110
  • 専用柱槍出金具用芯付バンド イワブチ

    専用柱槍出金具用芯付バンド

    イワブチ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    専用柱(鋼管柱)槍出装柱におけるアーム(XDCA)取付専用バンド(芯付用)として使用します。
    d1M12×110
  • 槍出アーム用バンド 東京富士商会

    槍出アーム用バンド

    東京富士商会
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷
    専用柱(鋼管柱)槍出装柱におけるアーム(XDCA)取付専用バンド(芯付用)として使用します。
    寸法d1M12×110寸法d2M12×70
  • すっきり棚用 木製棚板(奥行200mm) TOSTEM(LIXIL)

    すっきり棚用 木製棚板(奥行200mm)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1枚ほか
    6日以内出荷から16日以内出荷
    シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
    耐荷重(kg)10厚さt(mm)20芯材パーチクルボード奥行D(mm)200材質(表面)HPJシート
  • V Series(VV5QC11-09C) SMC

    V Series(VV5QC11-09C)

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC1000
  • プラグインユニット (VV5QC21-05~) SMC

    プラグインユニット (VV5QC21-05~)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQC2000
  • プラグインユニット (VV5QC21-08C~) SMC

    プラグインユニット (VV5QC21-08C~)

    SMC
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQC2000
  • プラグインユニット (VV5QC11-08~) SMC

    プラグインユニット (VV5QC11-08~)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQC1000
  • 槍出金具用アーム 芯付用 イワブチ

    槍出金具用アーム 芯付用

    イワブチ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
  • 専用柱槍出アーム 東京富士商会

    専用柱槍出アーム

    東京富士商会
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    4日以内出荷
    看板、樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ箇所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。専用バンドXDCBD(別売)と組合わせてご使用下さい。
  • 専用柱槍出金具用アーム イワブチ

    専用柱槍出金具用アーム

    イワブチ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷
    看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2,450N・m(250kgf・m)を有しております。専用バンド XDCBD と組合わせてご使用下さい。