カテゴリ
- 切削工具(10)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dcn90」の検索結果

RI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90
AR BROWN(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本(1L)ほか当日出荷放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。超音波洗浄機での使用ができます。無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。 原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。。通常は水道水で2~5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。 【使用方法】 水道水で2~5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。 軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。pH値13.1(原液)主成分高級アニオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤希釈率(%)たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10~20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5~10 %、放射能汚染:2~20 %
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D
イスカル¥52,980税込¥58,2781本当日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)5D
イスカル¥37,980税込¥41,7781本翌日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)3D
イスカル¥74,980税込¥82,4781本翌日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)3D
イスカル¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)3D
イスカル¥76,980税込¥84,6781本翌々日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)12D
イスカル¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応