カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バイク純正部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 学童・教育用品(2)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dctf」の検索結果

MULTI DCTF
MOTUL¥69,980税込¥76,9781缶(20L)翌々日出荷MULTI DCTFは、DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)ギアボックス用に専用設計された、 化学合成(Technosynthese)ベースのDCTフルードです。 2003年に市販車輌に採用されて以来、オートマチックやCVT(連続可変トランスミッション)に代わる 新しいトランスミッションとして急速に拡大している、乾式または湿式のDCTを搭載する国産車および輸入車に幅広く対応します。 本製品は、DCT内のフリクションを最適化し省燃費性能の向上に貢献するだけでなく、 耐ジャダー性があり、ギアボックスの振動を最小限に抑えます。 極圧下でもギアを摩耗から保護し、高いトルク伝達機能がスムーズなシフトを維持します。用途DCT用種類DCTF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4ベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
MULTI DCTF
MOTUL¥39,980税込¥43,9781箱(1L×12缶)翌々日出荷MULTI DCTFは、DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)ギアボックス用に専用設計された、 化学合成(Technosynthese)ベースのDCTフルードです。 2003年に市販車輌に採用されて以来、オートマチックやCVT(連続可変トランスミッション)に代わる 新しいトランスミッションとして急速に拡大している、乾式または湿式のDCTを搭載する国産車および輸入車に幅広く対応します。 本製品は、DCT内のフリクションを最適化し省燃費性能の向上に貢献するだけでなく、 耐ジャダー性があり、ギアボックスの振動を最小限に抑えます。 極圧下でもギアを摩耗から保護し、高いトルク伝達機能がスムーズなシフトを維持します。用途DCT用種類DCTF容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類ベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 活性炭フィルター
アイリスオーヤマ¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。適合本体PMMS-DC100材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
LANケーブル Cat5E準拠 フラットケーブル 厚さ約1.2mm 薄型 ブルー
エレコム(1件のレビュー)¥5,190~税込¥5,709~1本当日出荷10/100/1000Mbps通信対応の厚さ約1.2mm極薄LANケーブル エンハンスドカテゴリー5準拠 ISDN/CATV/ADSL環境に対応 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 両端コネクタ付(モールド加工) ケーブル厚さ約1.2mm・幅約8mmインターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Mbps)10/100/1000
LANケーブル CAT5E 準拠 フラット より線 長尺 100m 自作用 コネクタ無し STP シールド
エレコム¥17,980税込¥19,7781本当日出荷CAT5E準拠の自作用フラットLANケーブルです。薄型で隙間配線やカーペット下、壁際、デスク周りのすっきり配線に適しています。シールド仕様によりノイズ対策にも配慮し、PC、ルーター、ハブ、モデム間の有線LAN接続や安定したデータ転送に活用できます。専用の皮剥き工具と、コネクタを使用することにより、スーパーフラットケーブルを製作することができます。厚さ約1.4mm極薄LANケーブル(コネクタなし) エンハンスドカテゴリー5機能準拠 ISDN/CATV/ADSL環境にも対応 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 ケーブル厚さ約1.4mm・幅約8mm エンハンスドカテゴリー5準拠の保証範囲は50M未満です。※50M以上のケーブルは作成できません。その他※ケーブル1本当たりの長さ50m未満まで対応(50m以上は保証外)長さ(m)約100シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)適合コネクタLD-FRJ45T10伝送速度(Mbps)10/100/1000(※)
USBカードリーダー/USB 3.0 Type-C Type-A接続/5Gbps/SD microSD CompactFlash対応/ドライバー不要/各種OS対応/マルチメモリーカード リーダーライター
StarTech.com¥5,198税込¥5,7181個当日出荷USB3.0(5Gbps)接続マルチカードリーダー:1x SD、1x microSD、1x コンパクトフラッシュ(CF)ドライブスロットを搭載。1口のUSB-AまたはUSB-C経由で、3つのドライブスロットへ同時に読み取り/書き込み可能。マルチデバイス接続:30cm一体型ケーブルにUSB-CホストコネクターとUSB-Aアダプターを備え、各種ホスト機器との接続が可能なUSB - microSD/SDカードリーダー。コンパクトで軽量なデザインは、モバイルユーザーや外出の多い業務に理想的。ドライバーおよびソフトウェア不要:Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Android、iPadOSなど各種OSに対応。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、ソーシャルメディア用コンテンツの保存、編集、転送に最適。ライトプロテクト(書き込み禁止)機能対応:機械的な書き込み禁止スイッチがついているSDカードに対応。偶発的または不正なデータ削除、変更、上書きを防止するので、同じカードを複数のホストで使用する際に便利。優れた互換性:SDHC、microSDHC、SDXC、microSDXCなどの大容量拡張SDカードに対応。別売アダプターとの併用によりminiSDの使用が可能。セキュアデジタルv3.0 UHS-I対応用途カメラのメモリーカードからパソコンへ頻繁に画像転送を必要とするフォトグラファー。メモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送。コンパクトなカードリーダーを必要とするモバイルユーザーや外出の多い業務に理想的コネクタ形状USB-A、USB-C準拠規格SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDHC、CF(タイプ2)インターフェースUSB 3.2 Gen 1保証期間2年対応メディアSDメモリカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ DNMG-FE
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFE切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷USB 3.0マルチカードリーダー:3.5インチドライブベイにフィットし、20ピンのマザーボードヘッダーに接続して使用する内蔵型USB 3.0マルチカードリーダー。デスクトップパソコンから主要なフラッシュカードへのアクセスが可能。20ピンIDCケーブルとネジ付属。優れた互換性: CompactFlash type I、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリースティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2 )およびxD Picture cardに対応。フロントパネルにUSB 3.0ポート内蔵。スロットへの同時アクセス:4つの異なるカードスロットへの同時アクセスに対応しており(同じ種類のメディアを除く)、同時に異なるメディアカードから、またはカード間でファイルのコピーが可能な内蔵型マルチカードリーダー。簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linuxに対応。電源とアクティビティLED内蔵。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、YouTube、ソーシャルメディアにおけるコンテンツの保存、編集、転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途さまざまなメモリーカードの読込み/書込みに対応。写真ラボやキオスクに理想的。高解像度画像ファイルを高速かつ効率よく読込み複製。医療機器、校内システム、ビジネスアプリケーション向けの効果的なソリューション。メモリーカードから自宅のコンピュータ、コンピュータからメモリーカードへと、データや写真、ビデオなどをバックアップしコピー色ブラック高さ(mm)24質量(g)250幅(cm)10長さ(cm)11.8湿度(%RH)15~85保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)0~60データ転送速度(最大) 5Gbps
エフェクター/コンプレッサー
Electro Harmonix¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷PLATFORM は、スタジオクオリティのコンプレッサー/リミッターに加え、ドライブ、ゲート、ステレオ・エクスパンダーまで搭載した多機能ダイナミクス・プロセッサー。ギター、ベース、キーボード、ラインソースまで幅広く対応し、ライブ/レコーディングの両方で使える高精度コンプ。・スタジオグレードの コンプレッサー/リミッター を搭載。・アタック/リリース/レシオを細かく調整でき、幅広いダイナミクス処理に対応。・ドライブ回路 を内蔵し、コンプと同時にサチュレーションを付加可能。・ノイズゲート 搭載でハイゲイン環境でもクリーンな動作。・ステレオ対応(IN/OUT)でキーボードやライン機材にも最適。・ステレオ・エクスパンダー により広がりのある空間効果を付加。・ソフトニー/ハードニーのキャラクターを切替可能。・視認性の高い LED メーターでコンプ量をリアルタイム表示。・9V DC(センターマイナス)駆動。・品名:PLATFORM。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Compressor / Limiter / Drive。・機能:コンプ、リミッター、ドライブ、ゲート、ステレオエクスパンダー。・コントロール:Volume、Blend、Drive、Attack、Release、Sustain、Knee、Gate、Expander。・入出力:ステレオ IN/OUT。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274011936
エフェクター/コンプレッサー
Electro Harmonix¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷PICO PLATFORM は、スタジオクオリティのコンプレッサー/リミッターを超小型筐体に凝縮した最新モデル。透明感のあるレベリングからパンチのあるコンプ、リミッター的制御まで、幅広いダイナミクス処理をボード最小クラスで実現する高品位ミニコンプ。・スタジオグレードの コンプレッサー/リミッターアルゴリズム を搭載。・SUSTAIN/ATTACK/BLEND/VOLUME の 4 ノブ構成で細かな調整が可能。・BLEND により原音とコンプ音を自在にミックス。・ATTACK 可変でピッキングニュアンスを保持しつつ音圧を調整。・リミッター的な強い制御から自然なレベリングまで幅広く対応。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・ギター/ベースどちらにも最適。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO PLATFORM。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Compressor / Limiter。・コントロール:Volume、Sustain、Blend、Attack。・特徴:スタジオ品質のコンプ処理、超小型筐体、ブレンド調整、アタック可変。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012537
TUTELA MULTI DCT 700 20L
Petronas¥109,800税込¥120,7801個(20L)6日以内出荷プレミアム合成油をベースに特別に開発された高性能DCTフルード。湿式DCTギヤボックスの要求性能を満たすべく、プレミアム合成油をベースに特別に開発された高性能DCTフルードです。広範囲にわたるフィールドテスト及びベンチテストを経て様々なメーカーの仕様に対応することを実現しました。高温下での優れた熱安定性と酸化安定性により、常に安定した粘度特性を維持し、DCTの適正な作動特性を長期にわたり維持します。また、スラッジなどの堆積物の生成を防ぎ、DCT内部をクリーンに保ちます。強化された油膜特性により優れたせん断安定性を発揮し、ギヤやベアリングなど全ての可動部品を摩耗から保護します。一覧へ戻る用途国産及び輸入車の湿式DCT車両に使用可能。優れた耐熱性と酸化防止性により長期間安定した油圧特性を発揮し安定したギヤシフト性を実現。卓越した油膜特性によりギヤボックス内の各部を確実に保護。優れた防錆作用とシール適合性により長期にわたり腐食とオイル漏れからギヤボックスを保護性能NISSAN:Powershift 6-spped 、MITSUBISHI:TC-SST 6-speed 、BMW:DCTF-1, 1+, 2 、W/Audi:G 052-182, G-052-512, 529, G-052-536, G-055-536, TL 52529, TL 52182/ G 052 182 A2/A6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性