カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(209)
    • メモリ(88)
  • 制御機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ピン数(ピン)
260・262・288
SPD
対応
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr4 16gb」の検索結果

関連キーワード
211件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証 Apacer

    DDR4-3200MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証

    Apacer
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
    規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)288容量(GB)16(8×2枚組)
  • RoHS準拠DDR4メモリモジュール 288pin DDR4-SDRAM DIMM エレコム

    RoHS準拠DDR4メモリモジュール 288pin DDR4-SDRAM DIMM

    エレコム
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    翌々日出荷
    DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:288pin DIMMメモリーDDR4-SDRAM、DDR4-3200保証期間6年間RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600SPD○
  • DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量32GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリーインターフェイスUDIMM
  • DDR4 UDIMM ECC アドテック

    DDR4 UDIMM ECC

    アドテック
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    8日以内出荷
    DDR4 UDIMM ECC
  • DRAMデスクトップ用 DDR4-3200 2枚組 シリコンパワー(Silicon Power)

    DRAMデスクトップ用 DDR4-3200 2枚組

    シリコンパワー(Silicon Power)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    欠品中
    システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 UDIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 UDIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。このDDR4 UDIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。
    仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)規格DDR4保証期間無期限各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHSメモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
  • DDR4-3200対応増設メモリーモジュール プリンストン

    DDR4-3200対応増設メモリーモジュール

    プリンストン
    ¥49,980税込¥54,978
    1枚
    6日以内出荷
    PDD4/3200シリーズはDDR4-3200(PC4-3200/PC4-25600※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。※PC4-25600はJEDECの規格表示ではありません。
    その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)備考JEDEC準拠定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-3200保証期間無期限ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35 x 31.25RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
  • RoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップ エレコム

    RoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップ

    エレコム
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    翌々日出荷
    DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
    用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:260pin DIMM規格DDR4-3200メモリーDDR4-SDRAM保証期間6年間ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600SPD○メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • デスクトップPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 288pin U-DIMM CL22 TRANSCEND(トランセンド)

    デスクトップPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 288pin U-DIMM CL22

    TRANSCEND(トランセンド)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)288動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
  • DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証 Apacer

    DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証

    Apacer
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    当日出荷
    DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
    規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)32(16×2枚組)
  • DDR4-2666MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証 Apacer

    DDR4-2666MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証

    Apacer
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    当日出荷
    DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
    規格DDR4-2666MHzピン数(ピン)288容量(GB)32(16×2枚組)
  • PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) I ・O DATA(アイオーデータ)

    PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル)

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    。DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
    規格DDR4-3200ピン数(ピン)288メモリーモジュール規格PC4-3200SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
  • PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GB I ・O DATA(アイオーデータ)

    PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    翌日出荷
    DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるPC4-2666/PC4-2400/PC4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
    規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • DDR4対応PCメモリー プリンストン

    DDR4対応PCメモリー

    プリンストン
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    6日以内出荷
    PDD4/2666シリーズはDDR4-2666(PC4-2666/PC4-21300)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
    その他JEDEC規格準拠 RoHS指令準拠寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25電源電圧(V)1.2メモリーDDR4-2666ピン数(ピン)288バッファ仕様非対応(Unbuffered)エラーチェック非対応(non-ECC)容量(GB)4メモリーモジュール規格PC4-2666CASレイテンシーCL119SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
  • DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-19 16GB Retail box 3年保証 Apacer

    DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-19 16GB Retail box 3年保証

    Apacer
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    欠品中
    DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
    規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)16メモリーインターフェイスDIMM/SODIMM
  • ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22 TRANSCEND(トランセンド)

    ノートPC用メモリ PC4-25600(DDR4-3200) 1.2V 260pin SO-DIMM CL22

    TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
    規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2保証期間無期限保証ピン数(ピン)260動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリークロック3200CASレイテンシーCL22メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM
  • DDR4-3200 288pin UDIMM 16GB 省電力 アドテック

    DDR4-3200 288pin UDIMM 16GB 省電力

    アドテック
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    DDR4-3200 (PC4-3200) UDIMM non-ECC 288pin / JEDEC規格準拠 / DDR4-3200を搭載、入出力ピンあたり3200MbpsMbpsの高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品 / 省電力対応メモリ(ADS3200D-X4G、ADS3200D-H8G)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 16GB 1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 16GB 1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 16GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 16GB

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAMメモリー容量16GB保証期間5年ピン数(ピン)288性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
  • PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) 16GB I ・O DATA(アイオーデータ)

    PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) 16GB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    翌日出荷
    DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
    容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200(DDR4-3200)メモリーインターフェイスDIMM
  • デスクトップ用DRAM DDR4 2400 シリコンパワー(Silicon Power)

    デスクトップ用DRAM DDR4 2400

    シリコンパワー(Silicon Power)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    当日出荷
    JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
    形状288Pin UDIMM non-ECC規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2準拠規格JEDEC保証期間無期限保証ピン数(ピン)288メモリークロック2400CASレイテンシーCL17SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
  • DT用 PC4-19200 DDR4-2400 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 PC4-19200 DDR4-2400 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    4日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-19200メモリーインターフェイスUDIMM
  • SV/WS用 PC4 DDR4 288p EDIMM 1.2v 16GB 1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV/WS用 PC4 DDR4 288p EDIMM 1.2v 16GB 1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスEDIMM
  • SV用 PC4 DDR4 288p RDIMM 1.2v 16GB x8-1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC4 DDR4 288p RDIMM 1.2v 16GB x8-1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスRDIMM
  • DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリーインターフェイスUDIMM
  • DT用 PC4-23400 DDR4-2933 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 PC4-23400 DDR4-2933 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-23400メモリーインターフェイスUDIMM
  • DT用 PC4-21300 DDR4-2666 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 PC4-21300 DDR4-2666 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300メモリーインターフェイスUDIMM
  • DT用 PC4-17000 DDR4-2133 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 PC4-17000 DDR4-2133 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。
    容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-17000メモリーインターフェイスUDIMM
  • DDR4-2666MHz ノートPC用 260pin CL-19 16GB Retail box 3年保証 Apacer

    DDR4-2666MHz ノートPC用 260pin CL-19 16GB Retail box 3年保証

    Apacer
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    欠品中
    DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
    規格DDR4-2666MHzピン数(ピン)260容量(GB)16
  • DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリ CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリ

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
  • DDR4-2666MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証 Apacer

    DDR4-2666MHz デスクトップ用 288pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証

    Apacer
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    欠品中
    DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
    規格DDR4-2666MHzピン数(ピン)288容量(GB)16(8×2枚組)
  • SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 1RK 1.2v 16GB(8GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 1RK 1.2v 16GB(8GBx2)

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAMメモリー容量16GB(8GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
  • SV用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin RDIMM 1RK 1.2v 16GB(8GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin RDIMM 1RK 1.2v 16GB(8GBx2)

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAMメモリー容量16GB(8GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-23400性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-2933メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
  • SV用 PC4-19200 DDR4-2400 288pin RDIMM 1RK 1.2v 16GB(8GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC4-19200 DDR4-2400 288pin RDIMM 1RK 1.2v 16GB(8GBx2)

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAMメモリー容量16GB(8GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-19200性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-2400メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
  • SV用 PC4-17000 DDR4-2133 288pin RDIMM 1RK 1.2v 16GB(8GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC4-17000 DDR4-2133 288pin RDIMM 1RK 1.2v 16GB(8GBx2)

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAMメモリー容量16GB(8GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-17000性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-2133メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
  • DDR4-2933 UDIMM ECC アドテック

    DDR4-2933 UDIMM ECC

    アドテック
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    サーバー用 DDR4-2666 288pin UDIMM ECC 16GB VLP
  • SV用 PC4-21300 DDR4-2666 288pin RDIMM 1RK 1.2v 16GB(8GBx2) CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 PC4-21300 DDR4-2666 288pin RDIMM 1RK 1.2v 16GB(8GBx2)

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAMメモリー容量16GB(8GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-2666メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
  • DDR4 MEMORY Dynabook

    DDR4 MEMORY

    Dynabook
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    13日以内出荷
    準拠規格:DDR4メモリサポート。無償保証1年
  • DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証 Apacer

    DDR4-3200MHz ノートPC用 260pin CL-22 16GB(8GBx2枚組)3年保証

    Apacer
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    欠品中
    DDR4 ノートPC用メモリーモジュール。
    規格DDR4-3200MHzピン数(ピン)260容量(GB)16(8×2枚組)
  • TS DDR4-2400MHz ECC UDIMM レノボ・ジャパン(Lenovo)

    TS DDR4-2400MHz ECC UDIMM

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    8日以内出荷
  • DDR4-2600対応 増設メモリー 2枚組 プリンストン

    DDR4-2600対応 増設メモリー 2枚組

    プリンストン
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1組(2枚)
    6日以内出荷
    PDD4/2666シリーズはDDR4-2666(PC4-2666/PC4-21300※1)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。 (※)PC4-21300はJEDECの規格表示ではありません。
    仕様JEDEC準拠規格PC4-2666 288Pin UDIMM寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-2666保証期間無期限RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応 (non-ECC)CASレイテンシーLC19SPD対応
関連キーワード
メモリカテゴリ
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
"ddr4 16gb" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷