6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CT2K8G4DFRA32A デスクトップ用増設メモリ 16GB(8GBx2枚)DDR4 3200MT/s(PC4-25600)CL22 UDIMM 288pin Crucial(クルーシャル)デスクトップ用増設メモリ 16GB(8GBx2枚)DDR4 3200MT/s(PC4-25600)CL22 UDIMM 288pinCrucial(クルーシャル)(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
欠品中
16GB Kit(8GBx2)DDR4 3200 MT/s(PC4-25600)CL22 Unbuffered DIMM 288pin。
種別メモリ容量16GB規格DDR4 SDRAM保証期間制限付無期限保証ピン数(ピン)288容量(GB)16(8GB x 2)メモリーモジュール規格PC4-25600メモリーインターフェイスUDIMM
PC4-2400(DDR4-2400)対応 288Pin DDR4 SDRAM DIMM BUFFALO(バッファロー)PC4-2400(DDR4-2400)対応 288Pin DDR4 SDRAM DIMMBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台ほか
当日出荷
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値) 端子の端面をスロープ化でメモリー増設を容易に
付属品取扱説明書質量(g)22規格DDR4 SDRAM定格電圧(V)1.2機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133.4×31.3×4.3動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年間ピン数(ピン)288ピンバッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。メモリークロック2400MHzCASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
増設メモリ ノートPC用 DDR4-2400 PC4-19200 S.O.DIMM 260pin 6年保証 エレコム増設メモリ ノートPC用 DDR4-2400 PC4-19200 S.O.DIMM 260pin 6年保証エレコム(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
DDR4-2400/PC4-19200に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM保証期間6年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-19200SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
RoHS
増設メモリ ノートPC用 DDR4-2133 PC4-17000 S.O.DIMM 260pin 6年保証 エレコム増設メモリ ノートPC用 DDR4-2133 PC4-17000 S.O.DIMM 260pin 6年保証エレコム(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
DDR4-2133/PC4-17000に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAMピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-17000SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
RoHS
法人専用モデル デスクトップ用メモリ DDR4-3200(PC4-25600) 288-Pin U-DIMM /永久保証 ADATA法人専用モデル デスクトップ用メモリ DDR4-3200(PC4-25600) 288-Pin U-DIMM /永久保証ADATA(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
翌日出荷
仕様 モジュールタイプ U-DIMM/フォームファクタ 標準 1.23インチ高/メモリタイプ DDR4/規格 JEDEC/インターフェイス 288 ピン/速度 3200MHz/CASレイテンシ CL 22-22-22/電源 VDD および VDDQ = 1.2V±0.06V/DRAM 動作電源 VPP= 2.5V (+0.25V / -0.125V)/DRAM 仕様 DDR4 STD 1.2V/動作温度 0℃~85℃/保証 永久保証 。次世代プラットフォームのための高度な規格に対応・JEDEC 規格に準拠・RoHS 準拠
規格DDR4-3200(PC4-25600ピン数(ピン)288メモリーモジュール規格PC4-25600メモリーインターフェイスU-DIMM
PC4-2400(DDR4-2400)対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)PC4-2400(DDR4-2400)対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMMBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1台ほか
当日出荷
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
付属品取扱説明書質量(g)12規格DDR4 SDRAM定格電圧(V)1.2機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69.6×30.0×4.1動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年間ピン数(ピン)260ピンバッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。メモリークロック2400MHzCASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
関連カテゴリ