カテゴリ

  • 作業工具(15)
    • ビットセット(4)
    • 片口ラチェットレンチ(4)
    • ビットホルダー(1)
    • ラチェットハンドル(2)
  • 測定用品(1)
    • ロック付コンベックス(1)
  • トラック輸送・安全用品(2)
    • ラッシングベルト(1)
    • 引越用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
    • アウトドア用マット(1)
  • 照明(1)
    • 充電タイプワークランプ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • エアータンク(3)

「deenj」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DEEN.J オートストップメジャー5.5mx25mm幅 DEENDEEN.J オートストップメジャー5.5mx25mm幅DEEN(2件のレビュー)
2,600税込2,860
1個
欠品中
JIS 1級取得の為、精度に正確性があります ナイロンコーティングが施されている為、耐摩耗性に優れております 本体前面と底面の2ヵ所にロック&巻き取りボタン付 0点補正の為に先端の爪位置が移動します ヨンゴーピッチ表示有り:455mm間隔に印(↓)があるので、ツーバイフォー、パネル工法に使用可能 先端の爪部分にマグネット付 ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトフック付、オ―トストップ機能付、メートル目盛、JIS規格1級、爪部マグネット爪、目盛が両面にあり、先端にマグネット付
テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット爪
ビットラチェットショートソケットセット DEENビットラチェットショートソケットセットDEEN
10,000税込11,000
1セット
当日出荷
ソケットは外周の6角部分が11mmになっています。 専用ハンドルと組み合わせると一般的なラチェットハンドルとソケットを組み合わせた高さより高さを抑えた設計となっています。 また、ソケットには1/4sqも付いているため他のハンドルとも組み合わせても使用可能です。 ビットも低く設計されているため、作業スペースが限られた場所で活躍するセットとなっています。 コンパクトなメタルケースに収納された車載用工具セットとしても人気です。
厚さ(mm)ビット側:9.8、ソケット側:7.7
荷締め機 DEEN.J荷締め機DEEN.J(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
・従来品と比べて巻き取りのスピードがアップしました!・バイク、自転車、ヨット、水上バイク、自転車、荷物等の固定に!・面倒な長さ調整が一切いらなく、半自動で締め付け作業が可能!
材質鉄、ポリエステル、PVC質量(g)737ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)3.5全長(m)3.5(固定側:約220mm、巻取り側:約3.1m(金属部分含まず)使用荷重(kg)320本体寸法(mm)70×150×75破断荷重(kg)640
DEENJ 薄型ラチェットメガネセット 7本組 DEENDEENJ 薄型ラチェットメガネセット 7本組DEEN(1件のレビュー)
18,000税込19,800
1セット(7本)
当日出荷
従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
セット内容8、10、12、13、14、17、19mm
1/4sqロッキングビットホルダー DEEN1/4sqロッキングビットホルダーDEEN(1件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
当日出荷
ロック機能付きのビットホルダーです。
ユーティリティーマット ウォッシャブルタイプ DEEN.Jユーティリティーマット ウォッシャブルタイプDEEN.J
3,400税込3,740
1枚
5日以内出荷
洗濯機で洗えてシワになりにくい 収納時に便利なベルクロ付きゴムバンド 持ち運びに便利な取手付き
用途作業時の床・汚れの傷防止や運搬時の荷物保護に最適なマットです。 洗濯機で洗えるので、キャンプ、アウトドアなど屋外使用にもお使いいただけます。 トランクルームのラゲッジマットとして、自動車への荷物積み込み時の養生にもオススメです。材質本体:ポリエステル、バンド:ポリエステル+ラバー幅(mm)1016奥行(mm)1828
クイックツイストラチェット DEENクイックツイストラチェットDEEN(2件のレビュー)
9,000税込9,900
1本
当日出荷
ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ厚さ(mm)ヘッド:15全長(mm)180差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27.3ギア数60
ツール・チェック プラス Weraツール・チェック プラスWera
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
”ツール・チェック”のセット内容に、「クラフトフォーム」ドライバーハンドルが加わりました。付属のビットを差替えることで、28種類ものドライバー作業が可能です。
トラスコ品番483-9188
ユーティリティーマット ノンスリップタイプ DEEN.Jユーティリティーマット ノンスリップタイプDEEN.J(2件のレビュー)
3,400税込3,740
1枚
5日以内出荷
裏面がノンスリップ素材のため作業時にずれにくい 収納時に便利なベルクロ付きゴムバンド 持ち運びに便利な取手付き
用途作業時の床・汚れの傷防止や運搬時の荷物保護に最適なマットです。 トランクルームのラゲッジマットとして、自動車への荷物積み込み時の養生にもオススメです。材質本体:ポリエステル、バンド:ポリエステル+ラバー幅(mm)1016奥行(mm)1828
充電式スモールライト DEEN.J充電式スモールライトDEEN.J
3,300税込3,630
1個
当日出荷
カラビナ付きでバッグなどに取り付けて持ち運びが可能。 稼働スタンド部にマグネット付き。 ボトルオープナー付き。 点灯モードを切り替えて作業環境に適した光源・光量を選択可能。 カメラ用三脚(M6)に取り付け可能
仕様充電池:リチウムイオン電池、電池容量:400mAH、充電方式:USB Type-C、充電時間:1~2時間、点灯モード:LED High(700LM) - LED Low(170LM) - COB High(700LM) - COB Low(170LM)、連続点灯時間:最大1.2時間付属品USB Type-C充電ケーブル材質ポリカーボネート、ABS、アルミニウム幅(mm)47高さ(mm)67奥行(mm)24.5LED種類:LED、COB
ビットセット DEENビットセットDEEN
7,264税込7,990
1セット
当日出荷
専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。 プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。 専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。 また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。
ケース寸法(mm)130×80×30
DEENJ 薄型ラチェットメガネ DEENDEENJ 薄型ラチェットメガネDEEN
2,900税込3,190
1個
当日出荷
従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
全長(mm)231サイズ(mm)17厚さ(mm)8(スパナ側)/8(ラチェットメガネ側)質量(g)148
ラチェットメガネレンチセット DEENラチェットメガネレンチセットDEEN
19,000税込20,900
1セット
当日出荷
DEENの新型ラチェットメガネに採用されたオフセットは、実は角度優先ではなく、【約33ミリ】という理想的なスペースを握り部分に与える事を前提に、そのレンチの全長からメガネ部分の角度を割り出すという逆転の発想から生まれているため、10ミリも17ミリも手でしっかりと握って作業する事が可能となったのです!
ラチェット機構あり
DEENJ 薄型ラチェットメガネ DEENDEENJ 薄型ラチェットメガネDEEN
3,100税込3,410
1個
当日出荷
従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
全長(mm)250サイズ(mm)19厚さ(mm)8.5(スパナ側)/8.5(ラチェットメガネ側)質量(g)184
縦型エアサブタンク30L DEEN.J縦型エアサブタンク30LDEEN.J
19,000税込20,900
1個
4日以内出荷
縦型の為、小スペースで使用可能。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。サブタンクには珍しく、キャスター(クロームキャスター仕様)が付いており、移動も楽々。また市場には、一般的に内圧確認用のゲージしか付いていないものが多いが、DEEN.Jのものは内圧確認用ゲージの他に、更にエア圧調整用のダイアルとゲージ付き。タンク上部はフラットなプレートが付いており、ちょっとしたものを置いておく事が可能(マグネットプレートを使うと更に有効に使用可能)。
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。仕様安全弁制動圧力:0.9MPa質量(kg)13タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法33×32×73cm(ハンドル込)タンクサイズΦ31x71cm(ハンドル抜き)
エアーコンプレッサー サイレントタイプ 30L DEEN.Jエアーコンプレッサー サイレントタイプ 30LDEEN.J
38,000税込41,800
1個
4日以内出荷
【ガレージに最適】デザイン性・静音性・機能性を追求したDEEN.J新型エアーコンプレッサー
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。仕様安全弁作動圧力:0.9MPa付属品ラバーサポート x 2 PCS、ラバーサポート用ボルトx2 PCS、ラバーサポート用ナット x2 PCS、キャスター x 2 PCS、キャスター用ボルト x 2 PCS、キャスター用ナット x 2 PCS、メンテナンス: エアフィルターは定期的に洗浄(水洗い)してください。画像は試作品のため、若干異なる場合がございます。電源(V)AC100-50/60Hz消費電力(W)50Hz:780,60Hz:1,080コード長さ(m)バッテリー:約2最高使用圧力0.8MPaパッケージサイズ(mm)LXWXH 630×300×600本体質量(kg)23騒音値(dB)70dB消費電流(A)50Hz:7.8,60Hz:10.8吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0.7MPa時:60/70回転数50Hz:2790min-1,60Hz:3340min-1本体サイズ(mm)LXWXH 590×260×590電動機出力(kW)0.9/50Hz、1.05/60Hz再起動圧力(MPa)0.6充填時間(50/60Hz)0から満タン:約185秒/約160秒、再起動時:約75秒/50秒
ロングフレックスラチェットメガネレンチ DEENロングフレックスラチェットメガネレンチDEEN(1件のレビュー)
4,800税込5,280
1本
当日出荷
様々なメーカーからラインナップされているフレックスラチェットメガネですが、この度DEENJからロングタイプが新登場。 高額なメーカーが多い中、リーズナブルな価格で提供出来るのも魅力の一つです。
ラチェット機構ありギア数72
スピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用) DEENスピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用)DEEN(3件のレビュー)
4,200税込4,620
1セット
当日出荷
スピーダー部分の回転がスムーズになり新発売されたDEENのスピーダーT型ハンドルです。 DEENJのスピーダーハンドルユーザーからの声を元に、全長の見直しやビットの保持力向上を行いました。 また、T型スライドハンドルとスピーダーエクステンションのジョイント部分のガタつきを軽減するため、スピーダーエクステンション側のスクエアホールの公差を極限まで小さく設計しました。 使わないときはスライドハンドルを外すとコンパクトになるので、携帯時、収納時にも場所を取りません。
全長(mm)210(1/4sq使用時)/221(1/4"ビット使用時)※T型スライドハンドル組み合わせ時、T型スライドハンドル:180、スピーダーエクステンション:201差込角(sq.)6.35[1/4]先端径(Φmm)12
ツール・チェック  自動車業界向け Weraツール・チェック 自動車業界向けWera(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
コンパクトなカードタイプのケースに、ラチェットハンドルと使用頻度の高いビット、ソケットを収納しています。自動車関連の製造・整備工場で使用されるビットサイズを厳選しています。
トラスコ品番477-4370
DEENJ 薄型ラチェットメガネ DEENDEENJ 薄型ラチェットメガネDEEN
2,800税込3,080
1個
5日以内出荷
従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。
全長(mm)191サイズ(mm)14厚さ(mm)7(スパナ側)/7(ラチェットメガネ側)質量(g)94
縦型サイレントエアコンプレッサー39L DEEN.J縦型サイレントエアコンプレッサー39LDEEN.J
52,000税込57,200
1個
4日以内出荷
縦型の為、小スペースで使用可能な、オイルレスタイプのサイレントコンプレッサー。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。ハンドルとキャスター付きで、移動が簡単にできます。
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。仕様●再起動から満タン:約1分42秒seconds /50Hz、 約1分22秒 /60Hz●安全弁作動圧力:0.9Mpa質量(kg)27電源(V)AC100-50/60Hz消費電力(W)50Hz: 85060Hz: 900ケーブル長(m)電源:2(プラグ部分除く)タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法37.5×37.5×83 (ハンドル付連続使用時間(分)最高:30消費電流(A)50Hz: 8.560Hz: 9吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0MPa時:120/145、0.6MPa時:56/68回転数50Hz: 1450min-160Hz: 1750min-1電動機出力(kW)0.85/50Hz、0.90/60Hz再起動圧力(MPa)0.6騒音値(dB)(50/60Hz)63/65充填時間(50/60Hz)エア:約4分55秒 /約4分15秒
ショートメガネレンチ DEENショートメガネレンチDEEN(1件のレビュー)
1,200税込1,320
1本
当日出荷から5日以内出荷
DEENのプロトタイプとして製品化されたこちらのショートメガネレンチ。 45度のナローオフセットを持つこのモデルの工具は、長い間ブレーキブリーダーレンチとして市場に愛されている商品です。 長さショートメガネレンチは短いだけあり、普通のメガネでは入らない狭い所でこそ重宝する工具。 その長さがどれくらいかはとても重要だと思いますので、実際に測ってみました。 全長は、8x10が115mm、9x11が121ミリ、10x12が121ミリです。10x12モデルで他のメーカーのものと比べると、TONEのM46シリーズより2mmほど長く、KTCのM5Sシリーズより10mmほど短くなっています。 オフセットが深いオフセットのあるショートメガネレンチは、ブレーキフルード交換作業に使用されることが多く、実際このDEENJのものもあらかじめそれを想定して作られています。 そのため、オフセットが深めになっているのが特徴です。 ブレーキフルード交換以外にも、オフセットが深いとレンチを回す際手が入るスペースが生まれ、ストレスなくネジを回すことができます。 スリム・手に馴染む曲線ボディDEENとは違い梨地メッキのDEENJですが、その曲線的なフォルムはDEENのレンチの特徴を受け継いでします。 なのでよく手にフィットし、レンチのどの部分を握っても手が痛くならず力が入れやすいです。 これがピカピカメッキのDEENで登場したら・・・と思うと非常に楽しみですね。 また軸部分、オフセット部、メガネ部、どこもスリムにできているので短さとも相まって狭い所には最適と言えるでしょう!
1/4sqスイベルラチェット DEEN1/4sqスイベルラチェットDEEN
4,900税込5,390
1本
当日出荷
マーケットを刺激するDEENJブランドの新たな試み。 小型化を追求し、極力余分な物を削ぎ落とした流線型デザインのスイベルラチェットです。
全長(mm)95高さ(mm)20ヘッド径(Φmm)23差込角(sq.)6.35[1/4]
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら