カテゴリ
- 制御機器(79)
- バイク純正部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 研磨材(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- メカニカル部品(7)
- バイク部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- 農業機械(5)
- 自動車純正部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(67)
- MAZDA(マツダ)(4)
- New-Era(ニューエラー)(6)
- NGK(日本特殊陶業)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(8)
- TRUSCO(2)
- Vesrah(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- エスコ(20)
- オンリーワン(OnlyOne)(3)
- オーム電機(2)
- ホンダ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ワルター(3)
- 七星科学研究所(8)
- 東芝ライテック(2)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥189税込¥2081袋(100個)当日出荷シリーズDF13動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF13コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
DF13シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥20税込¥221個当日出荷仕様●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm極数40使用温度範囲(℃)Max85 、Min85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)4定格電圧 AC V150本体長さ(mm)(ピッチ方向)29.15適合電線サイズ(AWG) Max.26、(AWG) Min.32RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)5.2耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着挿抜回数30ハウジング色ベージュ
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFA
HIROSE(ヒロセ電機)¥369税込¥4061袋(100個)当日出荷仕様ヒロセ電機DF13シリーズ圧着レセプタクルコンタクト. DF13シリーズ1.25 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着レセプタクルコンタクト製品です。このコンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ32 ~ 26 AWGの製品が用意されています。シリーズDF13最大電流(A)2.5適合電線(mm2)(Max)0.12動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFA(04)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281箱(100個)当日出荷シリーズDF13最大電流(A)2.5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-4S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥309税込¥3401袋(10個)当日出荷長さ(mm)6.65幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-10S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥449税込¥4941袋(10個)当日出荷長さ(mm)14.15幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-5S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥299税込¥3291袋(10個)当日出荷長さ(mm)7.9幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数5シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-6S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥299税込¥3291袋(10個)当日出荷長さ(mm)9.15幅(mm)2.3ピッチ(mm)1.25極数6シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 2列 DF13-10DS-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥359税込¥3951箱(10個)当日出荷長さ(mm)10.4幅(mm)5.2ピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-2S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥209税込¥2301袋(10個)当日出荷長さ(mm)4.15幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数2シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-3S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥39税込¥431袋(10個)当日出荷長さ(mm)5.4幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数3シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-12S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥499税込¥5491袋(10個)当日出荷長さ(mm)16.65幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数12シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.25mm 2列 DF13-20DS-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥369税込¥4061箱(10個)当日出荷長さ(mm)16.65幅(mm)5.2ピッチ(mm)1.25極数20シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 圧着工具 DF13コネクタコンタクト DF13-TB2630HC
HIROSE(ヒロセ電機)¥359,800税込¥395,7801個7日以内出荷仕様ヒロセ電機 手動圧着工具 DF13端子用. DF13サイズAWG26-30端子をワイヤに圧着するための手動圧着工具です。このDF13手動圧着工具は、一貫性のある確実な圧着を行うように特別に設計されています。ラチェット機能は、工具のハンドルが完全に閉じるまでロックされたままになり、完全な圧着サイクルが実現され、中途半端な圧着を防止することができます。3本の交換式クリンパが付属し、ケーブルサイズに応じて交換可能で、信頼できる高精度を実現します。全長(mm)239タイプ圧着工具使用ハンドラチェット機構あり併用可能製品DF13コネクタコンタクト
DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタシングルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥739~税込¥813~1袋(100個)当日出荷定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)32(Min.)、26(Max.)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13G-2630SCF
HIROSE(ヒロセ電機)¥149税込¥1641箱(9個)7日以内出荷シリーズDF13動作温度(℃)(Min)-35、(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF13 シリーズミニチュア圧着コネクタです最大接触抵抗(mΩ)30
DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタ圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥35,980税込¥39,5781リール(10000個)3日以内出荷種別リール端子表面処理金めっき定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、26(Max.)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-7S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥209税込¥2301袋(10個)当日出荷長さ(mm)10.4幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数7シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板用コネクタハウジング 13極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-13S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥759税込¥8351箱(25個)3日以内出荷長さ(mm)17.9幅(mm)4ピッチ(mm)1.25極数13シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13 ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント
ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-8S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥429税込¥4721袋(10個)3日以内出荷長さ(mm)11.65幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数8シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタ圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥17,980税込¥19,7781袋(10000個)5日以内出荷定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、26(Max.)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-14S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥529税込¥5821袋(10個)3日以内出荷長さ(mm)19.15幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数14シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13C-4P-1.25V(51)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,598税込¥1,7581箱(9個)3日以内出荷仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13定格電圧(V)150.0、500.0ac定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13A-2P-1.25H(51)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981箱(21個)3日以内出荷ピッチ(mm)1.25極数2シリーズDF13定格電圧29.9 V 、 150.0 V ac定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13A-4P-1.25H(51)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481箱(8個)3日以内出荷ピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13定格電圧(V)29.9、150.0ac定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13A-4P-1.25H(21)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981箱(28個)3日以内出荷ピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13定格電圧29.9 V 、 150.0 V ac定格電流(A)1表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-9S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥459税込¥5051袋(10個)3日以内出荷長さ(mm)12.9幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数9シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13C-10P-1.25V(51)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,698税込¥1,8681箱(6個)3日以内出荷仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13定格電圧(V)150.0、500.0ac定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-15S-1.25C
HIROSE(ヒロセ電機)¥439税込¥4831袋(10個)3日以内出荷仕様. ヒロセ電機DF13シリーズ、1.25 mmミニチュアコネクタハウジング. DF13シリーズの圧着コネクタハウジングは、主にデジタルカメラ、LCDディスプレイ、デジタルビデオレコーダ、カーナビ、アクセス制御装置、測定デバイスなど、さまざまな日常的用途で使用されます。小型化設計で、省スペースと複数の信号の両立が必要なデバイスに最適です。. 特長と利点. ミニチュアサイズ 1列又は2列構成 2列は1列より密度が30 %向上 1.25 mmピッチ 誤挿入を防止する極性スロット 確実なかん合接続を実現するフリク長さ(mm)20.4幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数15シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13A-10P-1.25H(51)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,598税込¥2,8581箱(9個)3日以内出荷仕様1.25 mmピッチミニチュア圧着コネクタミニチュアサイズ マルチコンタクト 自動実装対応 ミニチュアサイズにもかかわらず、一体型の基本機能ピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13定格電圧(V)29.9、150.0ac定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13C-4P-1.25V(21)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981箱(26個)3日以内出荷仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13定格電圧150.0 V 、 500.0 V ac定格電流(A)1表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF13C-2P-1.25V(51)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181箱(12個)3日以内出荷ピッチ(mm)1.25極数2シリーズDF13定格電圧(V)29.9、 150.0 ac定格電流(A)1表面処理コンタクト:金行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 DF13C-6P-1.25V(21)
HIROSE(ヒロセ電機)¥579税込¥6371箱(5個)3日以内出荷仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数6シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 1.25mm 1列 DF13-14P-1.25DS(20)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281箱(8個)7日以内出荷ピッチ(mm)1.25極数14シリーズDF13定格電圧(V)AC29.9、150.0定格電流(A)1表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 DF13A-6P-1.25H(21)
HIROSE(ヒロセ電機)¥499税込¥5491箱(5個)7日以内出荷仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数6シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら