HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 1.25mm 1列 DF13-14P-1.25DS(20)
ピッチ(mm)
1.25
極数
14
シリーズ
DF13
定格電圧(V)
AC29.9、150.0
定格電流(A)
1
表面処理
コンタクト:錫
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル
内容量
1箱(8個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68060635
DF13-14P-1.25DS(20)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください