カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df13-2630scf」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFHIROSE(ヒロセ電機)
189税込208
1袋(100個)
当日出荷
シリーズDF13動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF13コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFAHIROSE(ヒロセ電機)
369税込406
1袋(100個)
当日出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ圧着レセプタクルコンタクト. DF13シリーズ1.25 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着レセプタクルコンタクト製品です。このコンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ32 ~ 26 AWGの製品が用意されています。シリーズDF13最大電流(A)2.5適合電線(mm2)(Max)0.12動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFA(04) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF13シリーズ 圧着 DF13-2630SCFA(04)HIROSE(ヒロセ電機)
379税込417
1箱(100個)
当日出荷
シリーズDF13最大電流(A)2.5動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズコネクタ最大接触抵抗(mΩ)30
DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタ圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタ圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
35,980税込39,578
1リール(10000個)
3日以内出荷
種別リール端子表面処理金めっき定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、26(Max.)
DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタ圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタ圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
17,980税込19,778
1袋(10000個)
5日以内出荷
定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、26(Max.)
DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
24,980税込27,478
1パック(10000個)
当日出荷から52日以内出荷
定格電圧(V)AC150定格電流(A)1