カテゴリ
- メカニカル部品(163)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- トラック用品・パーツ(41)
- 作業工具(26)
- 制御機器(25)
- 厨房用品(23)
- 切削工具(19)
- パソコン/周辺機器(13)
- 建築金物(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 自動車補修部品(8)
- 機構部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 家電(6)
- 農業機械(6)
- 自動車純正部品(5)
- 測定用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自転車部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- マスク(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ(98)
- SMC(40)
- 雅(40)
- 協育歯車(28)
- 貝印(17)
- エレコム(15)
- 椿本チエイン(14)
- ENGINEER(エンジニア)(11)
- BEST(ベスト)[金物](11)
- アサダ(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- サンユーテック(6)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- 渡辺電機工業(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- スバル(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dh-30」の検索結果

六角ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(19件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷軸はクロムモリブデン鋼です。用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
18-8T型ピーラー
貝印(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷50mmのワイドな刃幅。刃は10°!きり始めがスムーズでなめらかに切れます。全長(mm)137質量(kg)0.062材質(本体)18-8ステンレススチール材質(刃)ステンレス刃物鋼TKG品番9-0567-1101TKG品番(2017)6-0508-2301
DHホルダー(スイッチ取付タイプ)
篠原電機(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合金具篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
ドライバー形ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。用途ボルト・ナットの締付け緩め作業用。トラスコ品番363-0207全長(mm)200質量(g)190差込角(mm)9.5軸長(mm)90差込角(mm[inch])9.5寸法A(mm)90寸法S(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
18-8計量スプーン
貝印(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(4本)当日出荷置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。セット内容4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本材質本体:18-8ステンレススチール全長(mm)142質量(g)91アズワン品番65-1220-72TKG品番9-0512-0901TKG品番(2017)6-0458-1301商品タイプセット品
セレクト100 せん切り器
貝印(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷料理のプロたちが厳しくチェックしたうえに考え抜かれた道具シリーズ材質金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度)質量(g)138アズワン品番65-1220-70寸法(幅×奥行×高さ)(mm)19×278×93
ボード用ディスプレイフック 20本パック
メイワパーツ(1件のレビュー)¥399税込¥4391パック(20本)当日出荷から5日以内出荷台紙やPOPボードに使用するスタンダードタイプのフックです。材質ABS取付穴(mm)12×19.5
LEDナイトライト 懐中電灯 2WAY 自動点灯 明暗センサー フットライト 足元灯 防災 充電式
ELPA(2件のレビュー)¥3,037税込¥3,3411個当日出荷コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間) コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間) 電球交換不要、LED寿命約5万時間用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。質量(g)90タイプコンセント式消費電力(W)0.4光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)電源(AC V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3センサー感知方式明暗センサー検知方式明暗センサー感知方式明暗電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
18-8I型ピーラー
貝印(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷I型なので庖丁感覚で使えます。全長(mm)179質量(kg)0.059材質(本体)18-8ステンレススチール材質(刃)ステンレス刃物鋼TKG品番9-0565-1401TKG品番(2017)6-0507-1601
セレクト100 キッチンバサミ
貝印(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷細刃と太刃を組み合わせ、丈夫で鋭い切れ味を実現しました。材質刃:ステンレス刃物鋼、かしめ部:ステンレススチール、柄部:ポリプロピレン(耐熱温度130度)質量(g)122寸法(幅×奥行×高さ)(mm)213×90×15
ステンレスフリーフック
積水樹脂¥1,098税込¥1,2081袋(2個)当日出荷から3日以内出荷サビに強く丈夫なステンレス製S型フック仕様かけられる重さ:約20kgまで。対応パイプ径:40mmまで。材質(本体)ステンレス鋼線、(部品)EVA樹脂
複合材用デュアル・ホールカッター セット
大見工業¥9,698税込¥10,6681セット当日出荷から5日以内出荷特許特殊刃形(重ね切りタイプ)で複合・積層材の重ね切り穴あけを実現しました。カッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)。シャンク1本で全サイズ使用でき、たいへん経済的です。適合機種電気ドリル、ボール盤刃長(mm)65被削材金属・木質・樹脂系の各種複合材および単板材シャンク径(Φmm)10(標準シャンク)ドリル長(mm)125ドリル径(Φmm)8(先端)、6(根元)有効切削能力(mm)木質・樹脂:65金属:1
セレクト100 ミニしぼり
SELECT100¥1,698税込¥1,8681個当日出荷すだち・シークァーサーなど小さな果実も手で絞るよりムダなく絞れます。材質アルミニウム合金質量(g)187寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)195×70×30
バルブヘッド付ワイヤ Φ8mm×7.7m
アサダ¥10,980税込¥12,0781本当日出荷いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。仕様ヘッド一体型延長不可材質鋼材質量(kg)2.1パイプ径(Φmm)20~75(清掃能力)
デジタルハイトゲージ用ホルダアーム
SK(新潟精機)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプです。用途デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプとして適合機種VH-30Dアーム長さ(mm)75取付径(Φmm)Φ8(Φ6コレット付属)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックス極短セット(全長:18mm)
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷家具や家電の組み立てに便利なヘックスビット4本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルト
ヘックス極短セット
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381セット(7本)当日出荷ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘックスビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DH-310×1、DH-315×1、DH-320×1、DH-325×1、DH-330×1、DH-340×1、DH-350×1材質炭素鋼全長(mm)18質量(g)30対辺(mm)【軸】6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
セレクト100 シリコンべら
貝印¥1,298税込¥1,4281個当日出荷すくいやすい形を追求し、しなやかでこしのあるシリコンの一体型です。材質本体/シリコーンゴム(耐熱温度200度)、芯/ステンレススチール質量(g)97アズワン品番65-1220-75寸法(幅×奥行×高さ)(mm)258×55×11
セレクト100 細千切り器
貝印(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽い押し引き両動作ですばやくせん切りが作れるクランク刃。すばやくおいしいせん切りが作れます。材質金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度)質量(g)138アズワン品番65-1220-71寸法(幅×奥行×高さ)(mm)19×278×93
ステンレス ターナー
貝印(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷しなやかな弾力を持つ、返しやすいターナーです。材質本体:ステンレススチール全長(mm)275質量(kg)0.078ヘラサイズ(mm)35×72TKG品番9-0473-0401TKG品番(2017)6-0443-0701
セレクト100 ミニ すり鉢
貝印(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷目づまりしにくい目立てと、先端が太いすりこぎで、ごまや離乳食作りに便利です。セット内容すりこぎ(天然木)材質本体/陶磁器、すりこ木/天然木(朴)質量(g)232アズワン品番65-1220-79寸法(幅×奥行×高さ)(mm)104×102×64
DHホルダー(スイッチ取付タイプ)
日東工業¥3,898税込¥4,2881セット(10個)当日出荷ABCパーツ・TKと組合わせて、トグルスイッチやボリュームをDIN(IEC)レールに取付け可能です。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 スイッチ取付金具が容易に取付けできるようにタップ加工済です。材質SPC表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール
アルミ ニンニクしぼり
貝印¥1,998税込¥2,1981個当日出荷小さな穴できめ細かくしぼれます。ニンニクの薄皮むき機能付き。材質本体:アルミニウム合金 薄皮むき部:シリコーンゴム(耐熱温度200度)質量(kg)0.146寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×48×31TKG品番9-0573-0801TKG品番(2017)6-0513-1201
125V/10A ロッカースイッチ
エスコ(3件のレビュー)¥305税込¥3361個欠品中エスコ品番EA940DH-30色(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白極数単極定格電圧(V)125端子形状ファストン・タブ187定格電流(A)10定格容量10A 125V AC回路単極単投(ON-OFF)スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~2.0投数単投
HDMI-DVIケーブル
MCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から6日以内出荷HDMI端子を搭載したパソコンとDVI端子を搭載したプロジェクターやディスプレイなどを接続するHDMI-DVI変換ケーブル HDMIをDVIに変換するケーブル Full HD(1920×1080)/WUXGA(1920×1200)対応 双方向の入出力に対応 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)適合機種HDMI、DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなど色ブラックコネクタ形状HDMI(オス)- DVI-D-D18+1ピン(オス)(シングルリンク対応)ケーブル外径(Φmm)約6RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度Full HD(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)まで※左記解像度以下の解像度も対応変換タイプオス - オス![610N-H 打掛錠(引戸・折戸用) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
610N-H 打掛錠(引戸・折戸用)
BEST(ベスト)[金物]¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から10日以内出荷材質:黄銅、AES樹脂用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸材質黄銅、AES樹脂幅(mm)92色シルバー高さ(mm)55仕上シルバー適合扉引戸・折戸
天吊コンパクト金具 小型ディスプレイ用
オーロラ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷スタイリッシュなインテリアに溶け込む、医療・セキュリティなどにも最適な天吊ハンガーです。 ディスプレイを左右首振り、垂直から真下までフリー調整可能なので様々な環境で設置可能です。 パイプ長を4タイプから選択出来ます。用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品ディスプレイ取付用ボルトセット色メタリックファイングレー取付方式75×75、100×100積載荷重(kg)~15傾斜角度(°)0~90対応インチサイズ~27インチ