カテゴリ
- 建築金物(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 切削工具(5)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- キンマツ(11)
- SMC(7)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(6)
- 住友電工ハードメタル(4)
- KANON(中村製作所)(3)
- ミヤコ自動車(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 日東工器(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- KSフィルター(1)
- ダンディ(1)
エコロジープロダクト
「dh0800」の検索結果

打撃四角ドライブスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。用途四角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から6日以内出荷独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径8~8.9mm MDHシリーズ
住友電工ハードメタル¥32,980~税込¥36,278~1本6日以内出荷鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
オプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDH専用(プレミアム・エコ対応) W800×D600
ダンディ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷後付可能な足踏み式オプションブレーキです。 邪魔にならないワンペダル仕様です。トラスコ品番208-2515適合機種スチール台車タイプDH材質スチール
ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)左開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から22日以内出荷勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から22日以内出荷勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)右開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。開き角度(度)ドア:(最大)105~130
兼用面付127丁番
キンマツ¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=800×DH=2000・・・74/3枚材質(軸)SUS304(ステン)勝手兼用
ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)左開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。開き角度(度)ドア:(最大)105~180
ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)右開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から10日以内出荷本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。開き角度(度)ドア:(最大)105~180
ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)左開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。開き角度(度)ドア:(最大)105~130
面付122丁番
キンマツ¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷から5日以内出荷材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン材質(軸)SUS304(ステン)荷重(kg)参考:DW=800×DH=2000・・・65/3枚
オートヒンジ AFD8KH型
日東工器¥8,098~税込¥8,908~1組当日出荷から4日以内出荷オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。用途スチール製ドア、潜り戸用付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2000以下トルク(N・m)6.9以下(閉じ)適合扉厚(mm)36以上適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)50以下
デジタルトルクアナライザー
KANON(中村製作所)¥169,800~税込¥186,780~1台ほか3日以内出荷から10日以内出荷トルクドライバー固定用支柱付ですので、常に安定したトルク測定ができます 充電式ですので持ち運びに便利です デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 精度は±1%+1digitを保証します電源充電式1目盛(cN・m)0.1最小トルク(cN・m)3最大トルク(cN・m)800モードTRACK PP PD
トルクドライバー用デジタルアナライザーKDTA-N8DH
KANON(中村製作所)¥169,800~税込¥186,780~1台ほか4日以内出荷から25日以内出荷充電式で屋外でも使用可能です。 トルクドライバー固定用支柱付で、常に安定したトルク測定が出来ます。用途N-LTDK・N-STDK・N-MTDK・N-SGKのトルク精度検査に。仕様電源充電式材質スチール質量(kg)1.8出力データー出力:USB出力・デジマチック出力最小表示0.1cN・M連続使用時間(時間)約12トルク測定範囲(cN・m)3~800充電時間(時間)約3
両面シンクロベルト
バンドー化学¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)12.700RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DH
面付102丁番
キンマツ¥1,598税込¥1,7581枚5日以内出荷材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=800×DH=1800・・・50/3枚材質(軸)SUS304(ステン)
バネ入りカクシ丁番
キンマツ¥1,598税込¥1,7581枚5日以内出荷材質/仕上羽根:SPCC 三価クロム耐荷重(kg)参考:DW=800×DH=1800・・30/2枚 ※扉厚35~40(用)材質(軸)SWCH
面付114丁番
キンマツ¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン耐荷重(kg)参考:DW=800×DH=1800・・・53/3枚材質(軸)SUS304(ステン)
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H
トルクドライバー用デジタルアナライザーKDTA-N8DH
KANON(中村製作所)¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷精密な数値を要求されるトルクドライバー、トルクゲージの測定に最適。 トルクドライバー固定用支柱付ですので、常に安定したトルク測定ができます。 充電式ですので、持ち運びに便利です。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。 精度は±1%+1digitを保証します。 (C)N-LTDK、(C)N-STDK、MN-MTDK、MN-SGK、CN-SGKのトルク精度検査が可能です。仕様トルク測定範囲 3~800mN・m精度±1%+1digit最小目盛最小読取値 0.1mN・m
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1DH
SMC¥66,980税込¥73,6781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1DH140
SMC¥76,980税込¥84,6781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1DH125
SMC¥69,980税込¥76,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)