カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み

「dh8530」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抜け止めコンセントプラグ Panasonic(パナソニック)

    抜け止めコンセントプラグ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
    幅(mm)27質量(kg)0.06高さ(mm)33.5奥行(mm)48定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 重量用アジャスターADH型(鋼製) LAMP(スガツネ工業)

    重量用アジャスターADH型(鋼製)

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
    用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など付属品ナット1個材質(本体)鋼/光沢クロメート処理材質(ねじ部)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応