カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(161)
- ねじ・ボルト・釘(154)
- 制御機器(141)
- FA担当者のオススメ新商品(137)
- 介護用品(105)
- 自動車純正部品(98)
- パソコン/周辺機器(88)
- 印刷用紙/インク/印刷機(85)
- バイク純正部品(68)
- トラック純正部品(66)
- 学童・教育用品(56)
- 測定用品(41)
- 科学研究・開発用品(41)
- 店舗什器・備品(40)
- 医療(34)
- 卓上消耗品(31)
- 電気材料(22)
- 安全標識(22)
- メカニカル部品(20)
- オフィス家具(14)
- 自転車部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- バイク部品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 機構部品(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 厨房用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 建築金物(5)
- 切削工具(5)
- 農業機械(5)
- 物流用品(4)
- 梱包用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 事務用品(4)
- バッテリー・電装(3)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(158)
- 大阪魂(127)
- DIPPERホクメイ(88)
- 三菱ふそう(78)
- MAZDA(マツダ)(68)
- ホンダ(64)
- シュナイダーエレクトリック(59)
- 視覚デザイン研究所(52)
- SPARKFUN(48)
- brother(ブラザー)(46)
- RS PRO(44)
- 常磐精工(30)
- メディアカバーマーケット(30)
- ディヴインターナショナル(24)
- 東芝(23)
- エフピコ(23)
- ノーブランド(21)
- TESA[測定用品](20)
- トレード(19)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「dib」の検索結果

DIBキャップライト 10個入
ディヴインターナショナル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷尿道留置バルーンカテーテル患者さんの必需品。採尿袋から開放されて片手で排尿操作が可能。アズワン品番64-4010-85
レッグバッグ500mL DIBキャップライト 3セット入
ディヴインターナショナル¥3,398税込¥3,7381箱(3セット)当日出荷脚にセットする採尿バッグで、生活行動への支援を少なくなります。MAX500mlのコンパクト設計です。排尿口はDIBキャップライト採用により尿カスが溜まりづらい構造です。容量(mL)500アズワン品番64-4011-09
DIB腎盂バルーンカテーテル
ディヴインターナショナル1箱(5本)7日以内出荷カテーテル先端部が短く、留置時に腎盂粘膜の損傷を軽減できます。扁平型バルーンを採用しており、腎盂留置に適しています。表面がフラットな構造のため、挿入・抜去時の負担を軽減できます。仕様特定医療材料請求名:腎瘻又は膀胱瘻用材料 腎盂バルーン型全長(mm)380容量(mL)(バルーン/モニター)5/3医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ABBZX00002000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
DIBマイセルフカテーテル スタンダード マイセルフ男性用
ディヴインターナショナル1箱(5本)6日以内出荷から7日以内出荷キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。DIBキャップが付属しているので、排尿時に手を汚す心配がありません。ハイグレードシリコーン製のため、粘膜に対して刺激が少ないです。寸法(mm)325タイプマイセルフ男性用医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00472000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
DIBマイセルフカテーテル セミハード 女性用
ディヴインターナショナル1箱(5本)6日以内出荷から7日以内出荷キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。カテーテルにコシがあり、スムーズな挿入が可能です。広い内腔と側孔2穴で排尿時間の短縮できます。タイプ女性用医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21200BZZ00455000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
DIBマイセルフカテーテル スタンダード マイセルフ女性用
ディヴインターナショナル1箱(5本)6日以内出荷から7日以内出荷キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。DIBキャップが付属しているので、排尿時に手を汚す心配がありません。ハイグレードシリコーン製のため、粘膜に対して刺激が少ないです。寸法(mm)175タイプマイセルフ女性用医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00472000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
DIBマイセルフカテーテル スタンダード マイセルフ小児用8Fr
ディヴインターナショナル1箱(5本)7日以内出荷キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。DIBキャップが付属しているので、排尿時に手を汚す心配がありません。ハイグレードシリコーン製のため、粘膜に対して刺激が少ないです。寸法(mm)255アズワン品番64-4010-88医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00472000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
DIBマイセルフカテーテル セミハード 男性用
ディヴインターナショナル1箱(5本)7日以内出荷キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。カテーテルにコシがあり、スムーズな挿入が可能です。広い内腔と側孔2穴で排尿時間の短縮できます。寸法(mm)333タイプ男性用医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21200BZZ00455000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
DIB膀胱瘻カテーテル 先穴タイプ
ディヴインターナショナル1箱(5本)7日以内出荷から8日以内出荷適度な柔らかさがあり刺激が少なくバルーン留置に適しています。表面がフラットな構造のため、挿入・抜去時の負担を軽減できます。仕様特定医療材料請求名:腎瘻又は膀胱瘻用材料 (2)膀胱瘻用カテーテル全長(mm)383容量(mL)(バルーン/モニター)5/3医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ABBZX00043000一般的名称短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
DIBマイセルフカテーテル セミハード チーマンタイプ
ディヴインターナショナル1箱(5本)7日以内出荷キャップ付きの携帯可能な自己導尿カテーテルです。カテーテルにコシがあり、スムーズな挿入が可能です。広い内腔と側孔2穴で排尿時間の短縮できます。寸法(mm)353タイプチーマンタイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21200BZZ00455000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
DIBマイセルフカテーテル キャップオンケース キャップオン女性用
ディヴインターナショナル1箱(5本)6日以内出荷から8日以内出荷片手でワンタッチ操作が可能なキャップ付き自己導尿カテーテルです。先穴を含めた2孔構造のため、ドレナージ障害も少なく排尿ができます。女性用は業界最小のカテーテル長とスタイリッシュなケースです。先端が先穴となっていることで、洗浄し易く、菌の繁殖も防ぎます。寸法(mm)120タイプキャップオン女性用医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00472000一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ENT-DIB 副鼻腔炎治療用カテーテル
ディヴインターナショナル1箱(6本)7日以内出荷鼻腔の前後でバルーンを膨らませて鼻腔内を密閉し、外科的手術を施すことなく、膿の吸引・洗浄・薬液注入を行うことができます。シリコン製なので、ラテックスアレルギーの心配がありません。万一鼻腔奥のバルーンが気道側へ落ち込んだ場合でも、最低限の呼吸が確保できるエアウェイ機能付きです。材質バルーン・カテーテル・固定部/シリコン、一方弁/PP(ポリプロピレン)、処置用コネクタ/PC(ポリカーボネート)、カラーバンド/着色シリコンアズワン品番7-8244-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ABBZX00165000一般的名称鼻腔カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
DIBバルーンカテーテル シングルバルーンタイプ 先穴チップ
ディヴインターナショナル1箱(5本)6日以内出荷から7日以内出荷先端先穴構造のため、無理なく挿入可能です。尿道狭窄の患者のカテーテル交換に最適です。別売りのブージーカテーテルやガイドワイヤーを併用すると効果的です。仕様特定医療材料請求名:膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(5)特定(Ⅱ)全長(mm)410容量(mL)バルーン:10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21300BZZ00433000一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
光ビーコンユニット
Pioneer(パイオニア)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷光ビーコンユニット VICS情報取得や渋滞情報を考慮したルート探索が可能 カーナビゲーションに接続することで、道路脇に設置された光ビーコンから提供されるVICS渋滞情報が受信可能。走行場所の詳細な道路交通情報表示に加え、ルート探索時やリルート時には、渋滞情報を考慮した最適なルートを案内します。付属品クランパー1式、取扱説明書1、保証書仕様【光部】光波調:850±50nm適合機種サイバーナビ:AVIC-CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST質量(g)170(コード含む)使用温度範囲(℃)-30~+85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×27×24通信方式赤外線光通信方式保存温度範囲(℃)-40~+105通信速度ダウンリンク伝送速度1.024Mbps、アップリンク1伝送速度64Kbps、アップリンク2伝送速度256Kbps最大消費電流(A)1.3受信感度0.75μW/cm2以下
ニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×100
アルゴファイルジャパン¥2,998税込¥3,2981本当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
マグサンド
マグエバー(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、離型性、非腐食性等の特性のあるシリコンでネオジム磁石をコーティングしたシリコンマグネット。 シリコンマグネットフックは、レアアースの入ったネオジム磁石を使っています。 ネオジム磁石は磁力が強い一方、脆い、錆びやすい、粘着面が滑りやすいといった弱点があります。 そこでシリコンで磁石を覆うことでネオジム磁石特有の弱点をカバーし、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、 設置面を傷つけない磁石商品の開発に至りました。 フックの形状は2種類。用途プラ・木・ガラス等に材質磁石部分:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分:ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス耐熱温度(℃)約80耐荷重(g)約500(ガラス厚5mm)
Fエアロナルディスク
BERINGER¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷適合SR400 01-16、YZF-R1 98-03、XJR1300 03-16材質ステンレスディスク外径(Φmm)297
ドライアイス輸送用保冷BOX
ホワイトバリーン¥19,980~税込¥21,978~1式(1個)3日以内出荷ドライアイスの昇華を抑えるショルダータイプの輸送容器です。断熱材として30mm厚のXPSを使用しており、軽量かつ高性能です。外装生地にPPクロスシートを使用、引きずり等に強い底面補強加工済み。安心・高品質の日本製。用途ドライアイスの配送・保管に。
IO-Link ADコンバータ
omron(オムロン)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から3日以内出荷600A定格(形KM-PCBE600)のCTはUL/CS認証を含む安全規格認証に対応していません。チャンネル数1通信方式IO-Link対応
模型電光 砲弾型LEDユニット
ビット・トレード・ワン¥379税込¥4171個5日以内出荷発光部の存在感と明るさを活かしたい場所に向いたLEDユニットです。 車やバイクのヘッドライト、ロボットのメインセンサー、ジェットノズル、ビーム発射口、展示ベースの発光など、「ここが光っている」と見せたい工作に適しています。 余裕のある約200mmのリード線は、ツイスト加工済で絡みにくく、取り回しもスムーズ。 チップ型LEDより発光部が見えやすく、光の向きもつかみやすいため、電飾初心者にも扱いやすいタイプです。内容LEDユニット×1(配線付き)配線長200mm(ツイスト加工)LED砲弾型LED(Φ3mm)コネクタ2ピンコネクタ(オス)極性赤=+/黒=- +側には赤マーキング加工
C-5 用 内曲り
ネオダクト¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。幅(mm)200長さL(mm)200高さH(mm)100定尺(mm)2000
C-2 用 内曲り
ネオダクト¥12,980税込¥14,2781セット(2個)10日以内出荷REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。幅(mm)100長さL(mm)130高さH(mm)70定尺(mm)2000
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~)
CKD¥14,181~税込¥15,599~1個当日出荷から17日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)32
C-43用 内曲り
ネオダクト¥14,980税込¥16,4781セット(10個)10日以内出荷REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。幅(mm)40長さL(mm)90高さH(mm)30定尺(mm)2000
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-25~)
CKD¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)25
フックバンド
エスケイ工機¥189税込¥2081袋(4本)7日以内出荷フック付きの便利な結束バンドです。歯止めを下げるとロックが外れ取り外し可能です。材質ナイロン66幅(mm)7結束径(Φmm)35ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]吊下荷重N(kgf)49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
C-4 用 内曲り
ネオダクト¥21,980税込¥24,1781セット(2個)10日以内出荷REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。幅(mm)150長さL(mm)160高さH(mm)100定尺(mm)2000
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)
CKD¥19,844~税込¥21,828~1個当日出荷から13日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)
CKD¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
D-100用 内曲り
ネオダクト¥13,980税込¥15,3781セット(2個)10日以内出荷REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。幅(mm)100長さL(mm)160高さH(mm)100定尺(mm)2000
タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-20~)
CKD¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)20
C-64用 内曲り
ネオダクト¥18,980税込¥20,8781セット(10個)10日以内出荷REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。幅(mm)60長さL(mm)100高さH(mm)40定尺(mm)2000
...