曜日別特売

ニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×100

ニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×100 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×100 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
サイズ
Φ3.18x100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン丸棒
直径×長さ(mm)
Φ3.18×100
内容量
1本
全6種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04575659NSPDIB214-8538600
¥5,500
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
04577969NSEDIB214-9202120
¥5,500
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
04578012NSBDIB214-6873800
¥5,500
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
04580857NSVDIB214-914980
¥5,500
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
04586877NSWDIB214-88801000
¥5,500
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
04588898NSRDIB214-62291200
¥5,500
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする