カテゴリ
- 制御機器(15)
- 安全保護具(2)
- 梱包用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

小型多極角形コネクタ MRシリーズ
本多通信工業¥159~税込¥175~1個当日出荷から3日以内出荷どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。 対環境性にすぐれた防塵機構。 堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。 中継タイプのケースも用意。用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
自動挿入機用表面実装用チェック端子(HK-2シリーズ)
MAC8(マックエイト)¥28,980~税込¥31,878~1袋(1000個)当日出荷チップマウンターにかけられるチェック端子です。パターンの放熱にも利用出来ます。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。材質黄銅
ジャンプソケット(2.54mmピッチ用)
MAC8(マックエイト)¥15,980税込¥17,5781袋(100個)当日出荷本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。材質(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色色黒種類その他使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250AC/DC定格電流(A)3表面処理(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下挿抜耐久70g以下適合ピン径(Φmm)(オス)0.64□、P=2.54
EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ
岡谷電機産業(4件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1袋(10個)当日出荷商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20寸法H(mm)16寸法d(mm)0.6±.5定格電圧(V)AC150寸法F(mm)14.5寸法D(mm)-寸法T(mm)7寸法W(mm)16絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/4W)クラス-
短絡ソケット XG8A
Aratas(旧:omron)¥38~税込¥42~1個当日出荷ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ
TDKラムダ(28件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。端子形状ねじ
EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ
岡谷電機産業(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)10日以内出荷UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護使用温度範囲(℃)-40~+100寸法L(mm)-寸法H(mm)17寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)17.5寸法D(mm)-試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)8寸法W(mm)20絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC)安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/2W)クラスX2重畳パルス電圧(V)700.max.繰返し周波数(Hz)120(60) max.パルス幅×周波数3(0.8)max.
自動挿入機用 表面実装用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥15,980~税込¥17,578~1袋(1000個)当日出荷チップマウンターにかけられるチェック端子です。 パターンの放熱にも利用出来ます。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ディック ニューストッパー
大日製罐(DIC)(63件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1袋(1000個)ほか当日出荷手締め用PPバンド専用ストッパー。 プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。 従来の市販品と異なり、単にバックルにバンドの『輪』を入れて引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。





折りたたみヘルメット IZANO2
DICプラスチック(36件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ名入れ可
表面実装用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥8,998~税込¥9,898~1袋(1000個)当日出荷表面実装用プリント基板のチェック端子です。 サイズも1/8W角板型チップ固定抵抗器と同一ですので、パターン設計も簡単に出来ます。 上部の穴にオシロスコープのプローブが容易に引掛けられます。 パターンの放熱にも利用出来ます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(40件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から108日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
ラッピング用ジャンプソケット(5.08mmピッチ用)
MAC8(マックエイト)¥20,980税込¥23,0781袋(100個)33日以内出荷0.64□ラッピングピンを使用してON、OFFさせる事ができます。 P=5.08mmに適用となります。 JS-3の相手ピンはWL-1-2P P=5.08、WL-8-2P P=5.08になります。材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)、黒色使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□□、P=5.08挿抜力(g)70以上
面実装用チェック端子
サンハヤト¥489~税込¥538~1袋(20個)当日出荷1/8W角板型チップ固定抵抗器と同一サイズで、3.2×1.6mm以上の角ランドに実装可能です。上部の穴にプローブをクリップすれば、信号の取出しも簡単です。またパターンの放熱にも利用できます。7色に色分けしたタイプもあります。材質(本体)真鍮種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ
岡谷電機産業(3件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から10日以内出荷250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.
小型密閉容器 DSPシリーズFタイプ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)(35件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。材質PP(ポリプロピレン)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら