カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 建築金物(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 店舗什器・備品(1)

「dic-8000」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアセルファー TAKIGEN(タキゲン)

    ドアセルファー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    ドアの開閉時の衝撃音を完全シャットアウト 扉の閉まるスピードを緩め手を挟む心配がありません。 取付けが簡単で耐久力は抜群です。
    用途室内ドア・大型冷蔵庫扉・病院・学校・ホテル・オフィス・クリーンルーム材質(フレーム)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(フック)冷間圧延鋼板(SPCC)
  • ドアセルファー ジョー・プリンス竹下

    ドアセルファー

    ジョー・プリンス竹下
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
    用途室内扉材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)445仕上アルマイト仕上+クロームメッキ仕上+黒色コード1064071200分野設備・機械
  • ドアセルファー 引き戸用 ジョー・プリンス竹下

    ドアセルファー 引き戸用

    ジョー・プリンス竹下
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    L-407Aは開き扉用、L-407Bは引き戸用のドアセルファーです。扉がゆっくりと閉まり、閉扉時の衝撃音がありません。
    用途室内扉材質アルミニウム(AL)+冷間圧延鋼板(SPCC)+ゴム質量(g)535仕上アルマイト仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理+黒色コード1064072200操作方法専用ブラケットを埋め込んで取り付けます分野設備・機械
  • ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業)

    ドアブレーキ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    ドアとドア枠に取り付け、ドアがバタンと大きな音を立てたり、勢いよく閉じるのを防ぎます。ドアが閉まる際、約10°の角度で作動してドアにブレーキをかけます。簡単に後付けができます。ブレーキの速度を調節できます。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×19(8本)材質鋼/アルミ合金色シルバー種類その他
  • スライドヒンジ ハイロジック

    スライドヒンジ

    ハイロジック(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    材質スチール/亜鉛合金サイズ(mm)35
  • 密閉セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉セフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,386税込¥4,825
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。 取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。 取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL) 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉付属品キー2本材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)鍵0350タキゲンコード60924
  • ウレタンローラー 大田製作所

    ウレタンローラー

    大田製作所(4件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    ベアリングはステンレス球を使用しておりさびません。 後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。 壁紙クロスを押さえる時、光沢をだす心配はいりません。
    用途クロスのジョイント押さえに。仕様ベアリング入種別ベアリング入材質(ローラー部)ウレタンゴム(硬度90度)柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
  • ステンレスシームローラー 大田製作所

    ステンレスシームローラー

    大田製作所(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    ベアリング入りで回転もスムーズです。
    用途床材圧着用。仕様ベアリング入種別ベアリング入材質(ローラー部)ステンレス(SUS303)柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
  • コーナーリフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーリフトヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転。 閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。 左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。 樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。 従来品FB-611と取付けに互換性があります。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など仕様20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2000、扉重量50kgと80kg)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上タキゲンコード61512
  • ワンタッチスライド丁番 40mmカップ K9(駒谷)

    ワンタッチスライド丁番 40mmカップ

    K9(駒谷)
    ¥479~税込¥527~
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用性が高く、ワンタッチタイプで厚扉用のスライド丁番です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開戸引き込み装置 エコキャッチ ダイケン

    開戸引き込み装置 エコキャッチ

    ダイケン(11件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    当日出荷
    扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。 左右勝手の組み替え変更可能です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工。 引き込み機能OFF操作可能。 20万回の耐久実験をクリアしました。
    用途室内用開戸専用。幅(mm)136色ゴールド高さ(mm)33質量(g)457タイプ開戸引き込みタイプ使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャッチ部品/184×20×16質量(g/セット)457適合扉質量(kg)12~30
  • DICTATOR ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業)

    DICTATOR ドアブレーキ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
    材質/仕上鋼/クロームめっき種類その他仕上クロムめっき
  • 空気圧式ドアクローザ アイアイ
    シルバー
    ブラウン

    空気圧式ドアクローザ

    アイアイ(8件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    室内の扉が自動で閉まる。
    用途室内用セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)耐荷重(kg)25まで機能扉停止角度調整、速度調整寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
  • 下地フレックス 大田製作所

    下地フレックス

    大田製作所(4件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷
    下地用のパテベラで一番薄く、なお弾力性が保てるように、研削してあります。
    用途ジョイントパテ専用。 下地用パテベラ。全長(mm)200刃長(mm)50刃厚(mm)0.4刃先厚(mm)0.3
  • ジュラコン(R)ローラ 大田製作所

    ジュラコン(R)ローラ

    大田製作所(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    ジュラコン(R)樹脂を使用しスムーズに回転します。 コストパフォーマンスに優れています。
    用途クロスのジョイント押さえに。仕様ベアリングなし柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
  • 密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用セフティハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1210表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵350タキゲンコード60009
  • ステンレス地ベラ 大田製作所

    ステンレス地ベラ

    大田製作所(3件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷
    柄は丸味を持ち、軽く握りやすく、クリア塗装です。
    用途クロスのコーナー切りに。材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)220刃長(mm)50刃厚(mm)0.6
  • ガラス棚・木棚コボレ止め 友屋

    ガラス棚・木棚コボレ止め

    友屋(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    色クローム
  • ラプコンドアダンパー LAMP(スガツネ工業)

    ラプコンドアダンパー

    LAMP(スガツネ工業)(23件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
    用途室内ドア付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂幅(mm)212高さ(mm)20奥行(mm)35材質(カバー)ABS樹脂質量(g/セット)467適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)15~40
  • スプリングドアクローザー 5613型 LAMP(スガツネ工業)
    シルバー
    ブラック

    スプリングドアクローザー 5613型

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
    用途軽量ドア用付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)種類その他開き角度(度)110適合扉質量(kg)最大40