「dk2p 2500」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り DNライティングTB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切りDNライティング
1,298税込1,428
1本
当日出荷
器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応
エースラインランプ DNライティングエースラインランプDNライティング(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から7日以内出荷
豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)
LED器具部品渡りコード DNライティングLED器具部品渡りコードDNライティング
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500定格AC125V・5A品種接続コード
シームレスラインランプ DNライティングシームレスラインランプDNライティング(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED DNライティングコンパクト型LED間接照明器具 SC3-LEDDNライティング
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100タイプ屋内仕様LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM調光率(%)5~100調光の可否
渡りコード DNライティング渡りコードDNライティング
999税込1,099
1個
20日以内出荷
器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
定格AC125V・5A品種渡りコード
LED渡りコード DNライティングLED渡りコードDNライティング
2,498税込2,748
1個
20日以内出荷
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500品種接続コード
接続コード DNライティング接続コードDNライティング
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
品種接続コード
エコラインランプ DNライティングエコラインランプDNライティング
8,298税込9,128
1本
当日出荷から13日以内出荷
Φ15.5mm、省スペースランプ
電球の種類蛍光ランプ口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)
丸打コード2M ELPA丸打コード2MELPA(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
充電器(36V、18V充電可能) 京セラインダストリアルツールズ充電器(36V、18V充電可能)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
18V5000mAh及び36V2500mAhの電池パックが54分で充電できるので職人の方の1時間の昼休憩中に充電が完了する充電器です18V5000mAh及び36V2500mAhの電池パックが54分で充電できる急速充電器です壁に取り付けて壁掛けで使用できますサイズ:幅120×高さ160×奥行79mm質量:630g材質:PC原産国:中国
用途36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池の充電適合機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみタイプ36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池用充電器電圧(V)DC10.8-18.5充電時間【36V】54分(2500mAh)、【18V】21分(1500mAh)、54分(5000mAh)、67分(6000mAh)、【10.8V】20分(1500mAh)、38分(2500mAh)充電時間(分)【36V】54(2500mAh)、【18V】21(1500mAh)、54(5000mAh)、67(6000mAh)、【10.8V】20(1500mAh)、38(2500mAh)適合バッテリーDB3625L・B-1860LA・B-1850LA・B-1815LA・B-1125L・B-1115L
引掛シーリング延長コード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)引掛シーリング延長コードYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
耐荷重(kg)5定格入力電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
電源接続用コネクタケーブル DNライティング電源接続用コネクタケーブルDNライティング
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
AC100V/200V電源と器具(軒下用)の接続に使用します
定格AC300V・7A品種接続ケーブル
36V用充電池(18V併用利用可能) 京セラインダストリアルツールズ36V用充電池(18V併用利用可能)京セラインダストリアルツールズ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
最大出力1700W(36V使用時)のハイパワー、可変電圧機構で36V電池(2500mAh)又は18V電池(5000mAh)として使用できます電池の最大出力は1700W(36V使用時)のハイパワーなので18Vでは力不足を感じることのあった高負荷工具にも対応可能です可変電圧機構付で36V電池(2500mAh)又は18V電池(5000mAh)として使用できます充電状態が一目でわかる残量表示(3段階表示)機能付です既存の18V充電器が使用可能ですサイズ:幅78×高さ75×奥行125mm質量:740g材質:PC+ABS原産国:中国
用途36V・18V充電工具への電源供給適合DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみ適合機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみタイプ36V/18Vリチウムイオン電池電圧(V)DC36/18対応機種DK3600L2・DCS3640L2・BW-1800L1・BW-1800L1本体のみ・BRSE1800L1・BRSE1800 本体のみ・DG11XR・DG1800L5・DG1800 本体のみ・DG1820L5・DG1820 本体のみ・DG3600PL2・DG3600P 本体のみ・DG3620PL2・DG3620P 本体のみ・DG3600L2・DG3600 本体のみ・DG3620L2・DG3620 本体のみ・DID183L5・DID183 本体のみ・DIW184L5・DIW184本体のみ・DK3601L2・DK3610L2・DK3610 本体のみ・DK3610LL2・DK3610L 本体のみ・BHCS-1810L1・BHCS-1810 本体のみバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5(36V)/5(18V)バッテリー電圧(V)36/18バッテリー容量(mAh)2500(36V)/5000(18V)
LEDライン照明用電源給電用コード アイリスオーヤマLEDライン照明用電源給電用コードアイリスオーヤマ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
適合LS060L30-V1、LS090L30-V1、LS120L30-V1
調光信号渡りコード DNライティング調光信号渡りコードDNライティング
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
調光器からの信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500質量(kg)0.033定格DC24V・2A品種調光信号接続コード
給電コネクター(口出し線タイプ) ENDO(遠藤照明)給電コネクター(口出し線タイプ)ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
699税込769
1個
4日以内出荷
長さ(mm)200電源(V)300/5.0A
ラインコンセント テス・ライティングラインコンセントテス・ライティング
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
用途屋内専用入力電圧(V)100定格電流(A)15
キー BIGM(丸山製作所)キーBIGM(丸山製作所)
189税込208
1個
8日以内出荷
図解NoAD472 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MP2520EW-M クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品_No.1、DK-47-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.19、MP2500E-M332149 クランクシャフト,ピストン,フライホイール部品 キー_No.1、DK-57S-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.20、DK-57TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.20、GD500 エンジン クランクケース、シリンダ部品 キー_No.19、G220P MS153EMM クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.4、DK-57-2 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 キー_No.20、MP2500E2-M332123 ピストン,クランクシャフト,リコイルスタータ部品 キー_No.6、BL471 エンジン クランクケース、エアクリーナ部品_No.20など
接続コード DNライティング接続コードDNライティング
3,500税込3,850
1個
20日以内出荷
MXスレーブからの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)4500定格DC24V・2A品種調光調色信号接続コード
ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)ディスプレイライト(棚下ライン照明)ENDO(遠藤照明)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
消費電力(W)6.6仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)288質量(kg)0.1モジュール5.8(0.24A)電圧(V)AC100全光束(Lm)400入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)60.6色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
片切り接続コード DNライティング片切り接続コードDNライティング
1,898税込2,088
1個
20日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)4500定格DC24V・5A品種接続コード
SC3-LED用調光信号渡りコード DNライティングSC3-LED用調光信号渡りコードDNライティング(1件のレビュー)
429税込472
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
定格DC24V・2ARoHS指令(10物質対応)対応