カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(49)
  • 機構部品(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 物流用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(10)
  • 農業機械(10)
  • 測定用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 建築金物(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dl型」の検索結果

192件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DL型 フック 三木ネツレン

    DL型 フック

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    型打鍛造されていますので、軽量です。
    用途水平吊り運搬作業材質特殊合金鋼
  • 墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ) タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ)

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    50mm幅ベルト用。 安全ロープ取り付け穴。
    適合50mm幅ベルト材質アルミ許容荷重(kg)3以下
  • 汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)

    汚水・汚物用水中ポンプ DL型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。 特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
    用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
  • 爪ハッカーイーグルハッカー イーグルクランプ

    爪ハッカーイーグルハッカー

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
    用途水平つり運搬作業。仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
  • ハッカー(吊フック) 三木ネツレン

    ハッカー(吊フック)

    三木ネツレン(3件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
  • バールセッター 敷鉄板つり具 チェーンスリング付 象印チェンブロック

    バールセッター 敷鉄板つり具 チェーンスリング付

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
    用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。仕様安全率5倍以上トラスコ品番377-0818材質スチール質量(kg)8.7基本使用荷重(t)3.2チェーン線径(Φmm)10有効長l(mm)1500マスターリンク寸法a(mm)80マスターリンク寸法b(mm)16フック寸法c(mm)76フック寸法d(mm)78フック寸法e(mm)27フック寸法f(mm)29フック寸法g(mm)155
  • スーパーロックフック スーパーツール

    スーパーロックフック

    スーパーツール(3件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷
    敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
    材質特殊合金鋼仕上焼付塗装
  • スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツール

    スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷
    スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
    用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。仕様スイベル付ラッチロック式材質特殊合金鋼寸法D(mm)47寸法C(mm)105仕上焼付塗装
  • 水平つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    水平つり専用クランプ

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1組(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
    種別横吊クランプ
  • チェーンスリングセット MG1 マーテック

    チェーンスリングセット MG1

    マーテック(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。
    用途荷役・運搬作業用に。仕様チェーン長さ調整機能付材質特殊合金鋼寸法a(mm)60
  • バールセッター 敷鉄板吊り具 象印チェンブロック

    バールセッター 敷鉄板吊り具

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
    用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。仕様安全率5倍以上材質スチール質量(kg)4.5寸法L(mm)155寸法H(mm)369寸法D(mm)33寸法C(mm)76
  • 敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール

    敷鉄板用フック付 チェーンスリング

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1組
    当日出荷
    敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
    用途敷き鉄板吊り具寸法L1(mm)105寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T2(mm)18寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89フック形状ラッチロックフック
  • 縦吊りクランプ セーフティロック付 象印チェンブロック

    縦吊りクランプ セーフティロック付

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    当日出荷
    吊り荷が着地して緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付です。 縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型です。
    用途鉄板、形鋼の運搬作業。仕様セーフティーロック付、2点吊り用
  • 墜落制止用器具(安全帯) D環 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) D環

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ベルトに合わせて選べる2色
    適合50mm幅ベルト用質量(g)45
  • ハッカー 杉野工業

    ハッカー

    杉野工業(10件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷
  • ハッカー(吊フック) 三木ネツレン

    ハッカー(吊フック)

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
    種別ワイヤー外れ止めなし
  • D環 サンコー(タイタン)

    D環

    サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    質量(g)50適合ベルト幅(mm)50
  • 墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂) タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    50mm幅ベルト用 安全ロープ取り付け穴
    適合50mm幅ベルト材質樹脂許容荷重(kg)3以下
  • ブラックハッカー 一心産業

    ブラックハッカー

    一心産業(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷
    本体はフッ素加工を施しており、回転が滑らかで使いやすさ抜群
    全長(mm)265
  • 角長パイプハッカー 一心産業

    角長パイプハッカー

    一心産業(3件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 白光 こて先/1.2DL型 HAKKO(白光)

    白光 こて先/1.2DL型

    HAKKO(白光)
    ¥899~税込¥989~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様鉛フリーはんだ対応種別1.2DL型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
  • DL型ハンドル ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)

    DL型ハンドル ステンレス製

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    断面が楕円型で握りやすい形状をしています。
    用途キャビネットに付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質ステンレス(SUS303)種類ハンドル表面処理鏡面磨き仕上げ寸法B(mm)13寸法T(mm)6仕上サテン仕上取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • コンハード用DL型測定子 SK(新潟精機)

    コンハード用DL型測定子

    SK(新潟精機)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    翌々日出荷
    溝の底部や大歯車など、測定スペースが限られている狭い空間での測定用の測定子です。
    用途コンハードの測定子として適合機種LHT-400測定子DL型
  • ウィズ 家具用ダンパー DL型 ACE(エース)

    ウィズ 家具用ダンパー DL型

    ACE(エース)
    ¥449税込¥494
    1パック
    3日以内出荷
  • 汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)

    汚水・汚物用水中ポンプ DL型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
    用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組仕様自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)タイプ自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)出力(kW)0.4極数4形式乾式水中周波数(Hz)60フランジJIS 10K形(薄)電圧(V)三相200/220定格電流(A)2.3吐出口径(Φmm)50材質(フレーム)FC150吐出量(m3/min)0.05・0.28取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~32、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下ポンプ水没最大水深(m)8吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0構造(羽根車)ノンクロッグ構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン材質(軸封部封入液)タービン油VG32定格電流(V)200
  • 汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)

    汚水・汚物用水中ポンプ DL型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    3日以内出荷から50日以内出荷
    一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種(口径50~300)がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物も排出できます。また、4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。自動運転形(DLA型)、自動交互運転形(DLJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。カッター機構の対応が可能です。(機種限定)マユ型吸込方式(口径80以下)放射状溝方式(口径100)を採用し、繊維状異物に対する無閉塞性を良くしています。
    用途汚物槽排水・厨房排水。下水処理場用。雨水排水ポンプ場。河川水取水用吐出口径(Φmm)50使用液汚水
  • ステンレス鋼製ハンドルDL型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルDL型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。
    付属品取付ねじ十字穴付トラス小ねじM4×28材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーロラコートボール SNB2000DL型 住友電工ハードメタル

    オーロラコートボール SNB2000DL型

    住友電工ハードメタル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷
    切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能。超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好。
    用途アルミニウム合金、銅合金の加工刃数2コーティングオーロラコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種DL1200RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
  • 汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)

    汚水・汚物用水中ポンプ DL型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
    用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組仕様自動形タイプ自動形出力(kW)0.4極数4形式乾式水中周波数(Hz)60フランジJIS 10K形(薄)電圧(V)三相200/220定格電流(A)2.3吐出口径(Φmm)50材質(フレーム)FC150吐出量(m3/min)0.05・0.28取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下ポンプ水没最大水深(m)8吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0構造(羽根車)ノンクロッグ構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン材質(軸封部封入液)タービン油VG32定格電流(V)200
  • DL型汚水汚物用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DL型汚水汚物用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    4日以内出荷
    特殊設計により、大きな異物も排出できます。また、4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。汚物槽排水・厨房排水、下水処理場用に。
  • こて先 1.2DL型 HAKKO(白光)

    こて先 1.2DL型

    HAKKO(白光)
    ¥799税込¥879
    1本
    5日以内出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。
    適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
  • こて先 1.2DL型 HAKKO(白光)

    こて先 1.2DL型

    HAKKO(白光)
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。
    適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
  • バウアーズ ポータブル硬度計 DL型検出器付 バウアーズ

    バウアーズ ポータブル硬度計 DL型検出器付

    バウアーズ
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    4日以内出荷
    直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
    付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10寸法(mm)108×62×25質量(g)180硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800)検出器検出器DLメモリー1250グループ半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ128×64LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
  • DL型 フック 三木ネツレン

    DL型 フック

    三木ネツレン
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    7日以内出荷
    型打鍛造されていますので、軽量です。
    トラスコ品番158-0585質量(kg)13.5全幅(mm)S1:162寸法(Φmm)吊環:70寸法L2(mm)80全高H(mm)360爪長さ(mm)L1:90寸法Tmax(mm)75
  • 角型DL □150 Panasonic(パナソニック)

    角型DL □150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1セット
    3日以内出荷
    拡散タイプ
    用途屋内用電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
  • DL-B型 フック 三木ネツレン

    DL-B型 フック

    三木ネツレン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    型打鍛造されていますので、軽量です。
  • LEDソケッタブルDL 深型 Panasonic(パナソニック)

    LEDソケッタブルDL 深型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    質量(kg)0.8電圧(V)100~242遮光度30度直下近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • F-DL-O型 広口フック 三木ネツレン

    F-DL-O型 広口フック

    三木ネツレン
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    厚板で大物の重量物等の作業に最適です。
  • DL-1型扉ロック 栃木屋

    DL-1型扉ロック

    栃木屋
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    扉を押せば密閉ロック! 簡単な取り付けで作業時間を短縮。 開閉は簡単確実。 長時間使用しても密着性は変わりません。 確実なシールで油の浸入をシャットアウト。
    用途制御盤・配電盤・分電盤・計測機器・その他各種の扉材質PA、SPCC、S質量(g)77.7部品名称ホルダーアセンブリ、ガイド、フレームアセンブリ、金具、ねじ(A)、ねじ(B)表面処理黒色、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型DL □150 調光 Panasonic(パナソニック)

    角型DL □150 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    3日以内出荷
    拡散タイプ
    用途屋内用質量(g)0.9電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150