カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(52)
    • 試薬(3)
    • 培養用品(31)
    • シリンジフィルター(7)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 制御機器(12)
  • 測定用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「dmso」の検索結果

93件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Acrodisc DMSO 25mm NYLON .2umgam 50pk PALL(ポール)

    Acrodisc DMSO 25mm NYLON .2umgam 50pk

    PALL(ポール)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    仕様●DMSOセーフアクロディスクシリンジフィルター●0.2μm●25mm●滅菌済みアズワン品番67-8952-16
  • DMSO対応スライドグラス 高密度化アミノ基導入コート 25.4×76.2×1.0mm 25枚入 松浪硝子

    DMSO対応スライドグラス 高密度化アミノ基導入コート 25.4×76.2×1.0mm 25枚入

    松浪硝子
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(25枚)
    8日以内出荷
    DNAマイクロアレイの作製に最適化したスライドガラスです。cDNAアレイ作製には、ポリリジンコートタイプ、アミノシランコートタイプ、高密度化アミノ基導入タイプの3種類をご用意しております。オリゴDNAアレイ作製用には特殊なコートを行ったアミノ修飾オリゴDNAコートスライドグラスをご用意しております。 強力なDNA固定率と安定した発現信号解析 独自のガラス表面処理技術を駆使し、DNAマイクロアレイで必要となるDNA固定率・発現信号解析の高水準な安定性を達成しました。高密度化アミノ基導入タイプでは、一般的なアミノシランでは不可能であった安定かつ強力なDNA固定性を実現しています。 スポット形状とDNA固定性の安定 電子部品ガラス事業で培ったガラス表面への高精度な機能付加技術を基にしたコート方法の高度管理により一定のスポット形状とDNA固定性を実現。DMSOに対応したコートもご用意しました。 1枚で多検体解析可能なマルチアレイを提供 数十から数百スポットの必要な遺伝子を絞り込んだアレイを作製する場合、1枚1アレイではコストがかかっておりました。これをメーカー独自の高撥水性インクを用いた多検体用マルチアレイスライドを使用することにより1枚のアレイで多検体解析が可能となり大幅なコストダウンが可能となります。※オリゴプローブ以外にも、末端アミノ修飾されたcDNA(PCR産物)やタンパク質も固定できるため、cDNAアレイの他プロテインアレイへの応用も可能となっております。
    仕様●サイズ(mm):25.4×76.2●寸法交差:±50μm●厚み(mm):1.0●厚さ精度:±50μm●コートタイプ:DMSO対応高密度化アミノ基導入コート●受注生産品アズワン品番67-8067-35
  • テスト・ディープウェルプレート 96well BM60シリーズ対応マット(DMSO対応) BM6018Dシリーズ ビーエム機器

    テスト・ディープウェルプレート 96well BM60シリーズ対応マット(DMSO対応) BM6018Dシリーズ

    ビーエム機器
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個(10枚)ほか
    4日以内出荷
    96well対応マット〈DMSO式〉。BM6019/BM6019S対応マット。DMSO対応で、サンプル保存に最適。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:丸型●寸法(W×D):124.4×81.9mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
  • USBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズ Pico Technology

    USBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズ

    Pico Technology(1件のレビュー)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。 ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。 デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。 8ch入力、差動入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。 本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。 演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。"
    仕様512Mのロングメモリ、100000回/秒の波形更新レート、Windows/MAC/Linux環境で使用可能、USBバスパワーのみで動作可能、外聞電源不要対応OSWindows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア付属プローブあり機能信号発生機能付、シリアルデコード機能(16種類標準装備)、発信機能:FG/AWG測定機能【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差サンプリング1GS/sビット8bitトリガー【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジックUSBタイプUSB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
  • PicoScope 3000シリーズ Pico Technology

    PicoScope 3000シリーズ

    Pico Technology
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    6日以内出荷
    1GS/sサンプリングを持ち運び可能なコンパクトサイズで実現
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能8(bit)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1(GS/s)
  • USBオシロスコープ Pico Technology

    USBオシロスコープ

    Pico Technology
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    6日以内出荷
  • Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHz Pico Technology

    Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHz

    Pico Technology
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology PicoScope 3000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 70MHz(PicoScope 3404D MSO) Pico Technology

    Pico Technology PicoScope 3000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 70MHz(PicoScope 3404D MSO)

    Pico Technology
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 70MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 10mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 2ns/divサンプルレートランダム = 1 Gspsモデル番号(P) = PicoScope 3404D MSO1倍 / 10倍に切替可能なプローブ(アナログチャンネルごとに1個)をキャリングケースに収納、クイックスタートガイド、ソフトウェアとリファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ)、TA136デジタルケーブル、10個のテストクリップ入りTA139パック(x 2). PicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。すべてのPicoScopesと同様に、3000D MSOはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000D MSOには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電RoHS指令(10物質対応)対応
  • PicoScope 3000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHz Pico Technology

    PicoScope 3000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHz

    Pico Technology
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 100MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 3000電源 = メイン最小垂直軸感度 = 10mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 3.5ns1倍 / 10倍に切替可能なプローブ(アナログチャンネルごとに1個)をキャリングケースに収納、クイックスタートガイド、ソフトウェアとリファレンスCD、USBケーブル、電源アダプタ(4つのアナログチャンネルモデルのみ)、TA136デジタルケーブル、10個のテストクリップ入りTA139パック(x 2). PicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープ. USBで接続する、小型のPicoScope 3000Dシリーズ混合シグナルオシロスコープは完全なポータブルテストシステムです。ラップトップに接続すれば、いつでも、どこでも使用できる装置になります。自由にダウンロードできるPicoScope 6ソフトウェアでサポートされており、システム設計、研究やテストから、教育、サービスや修理まで、多様な用途に対して高度でコスト効果の高いソリューションを提供します。 すべてのモデルにUSB 3.0インターフェイスが付属しており、USB 2.0と完全な互換性があります。すべてのPicoScopesと同様に、3000D MSOはPC画面上でサイズ変更可能なウィンドウに波形を表示し、複数の高解像度アナログ及びデジタルトレース向けに整理されたスペースを提供します。PCのネットワーキング、ストレージ、処理機能を使用すれば、波形の保存、共有及び分析を迅速かつ簡単に行うことができます。大容量の測定バッファにより、最大1ギガサンプル/秒のリアルタイムサンプリング速度でも、長時間のキャプチャが可能になります。ハードウェア加速のデータ処理で、非常に大きなキャプチャサイズでもスムーズかつ迅速な表示更新を維持できます。 3000D MSOには、演算チャンネルや、統計、スペクトル解析及びカラー持続表示モードを備えた自動計測など、多数の高度な機能が標準装備されています。パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウト、チャンネルロジック、デジタルパターン及びその他のクオリファイヤーを備えた高度なデジタルトリガ、マスク制限テストやアラームも組み込まれています。シリアルデコードは、最大20個のアナログ及びデジタルチャンネル上でSPI、I 2 C、I 2 S、RS-232/UART、CAN、LIN及びFlexRayプロトコルなど、異なるプロトコルを同時にサポートします。. 帯域幅のオプション(50、70、100又は200 MHzモデル) 選択したモデルに応じて2つ又は4つのアナログチャンネル 16個のデジタルチャンネル 最大1 GS/sのリアルタイムサンプリング 最大512 MSのバッファメモリ 関数発生器と任意波形発生器を組み込み ハードウェア加速の更新速度 USB接続及び給電RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz Pico Technology

    Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz

    Pico Technology
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 2帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Gsps上昇時間 = 1.75nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4, 16 (Digital) Ch, 200MHz Pico Technology

    Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4, 16 (Digital) Ch, 200MHz

    Pico Technology
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 4, 16 (Digital)帯域幅 = 200MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = ACアダプタ, USBディスプレイのタイプ = アナログ強度,デジタルカラー最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 10 Gsps上昇時間 = 1.75nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 60MHz Pico Technology

    Pico Technology 5000D シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 60MHz

    Pico Technology
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    欠品中
    仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 60MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = 5000D電源 = ACアダプタ, USB最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 2.5 Gsps上昇時間 = 5.8nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細胞凍結保存液 バンバンカー ケニス

    細胞凍結保存液 バンバンカー

    ケニス
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個(20mL)
    4日以内出荷
    無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。
    規格DMSO含有 血清不含保存環境冷暗所(2~10℃)使用期限製造から2年間
  • ミニザルトRC15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(50個)
    当日出荷
    高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース残液量(mL)0.01
  • 細胞凍結保存液 BLBシリーズ トスク

    細胞凍結保存液 BLBシリーズ

    トスク
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(1本×100mL)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。10%DMSOを含んでいます。あらゆる細胞の保存に使用できます。
    タイプ血清品名ラボバンカー1保管環境冷凍
  • ミニザルトRC4 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC4

    sartorius(ザルトリウス)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(50個)
    当日出荷
    高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)フィルター直径(Φmm)4接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)0.07メンブレン再生セルロースアズワン品番2-5627-01穴径(Φμm)0.45残液量(mL)0.005
  • マイクロプレートシール アズワン

    マイクロプレートシール

    アズワン
    ¥31,900税込¥35,090
    1箱(100枚)
    当日出荷
    DMSO耐性でシークエンス反応液によるシールの溶解がなく、リアルタイムPCR・蛍光リーダーに適しています。 2-3993-02より熱に強いためPCRでも使用可能で凍結保存にも適しています。
    仕様加圧式 PCR・リアルタイムPCR用材質PP寸法(mm)80×122使用温度範囲(℃)-80~110アズワン品番2-3993-04
  • 凍結面粘着ラベル アズワン

    凍結面粘着ラベル

    アズワン
    ¥7,999税込¥8,799
    1巻(250枚)
    翌々日出荷
    冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。貼り付け後は、液体窒素(-196℃)・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。
    材質ラベル:白ポリエステルフィルム耐熱温度(℃)ラベル:-196~+160ラベルサイズ(mm)41.28×15.24アズワン品番2-7121-12
  • マイクロプレート用シール ケニス

    マイクロプレート用シール

    ケニス
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1組(100枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
    材質PET規格DNase/RNaseフリー
  • 細胞保存液 ソホロクライオ SARAYA(サラヤ)

    細胞保存液 ソホロクライオ

    SARAYA(サラヤ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    サラヤ独自原料であるバイオサーファクタント、ソホロースリピッド※(SOFORO)を配合したDMSOフリーの細胞用凍結保存液です。 ※ソホロースリピッド:発酵により作られる氷晶形成の抑制効果がある糖脂質 培養培地と1:1で混ぜるだけで凍結保存が可能です。 細胞の性質に影響がなく、凍結保存が可能です。 DMSOや動物由来の成分を一切含みません。 細胞毒性が低く、解凍後除去せずそのまま培養可能です。
    仕様●材質:容器:PETG●付属品:使用説明書●ボトルサイズ:W39×D39×H64mm●ボトル重量:46g保存環境冷蔵アズワン品番67-5999-43
  • ミニザルトRC15-AC sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15-AC

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1パック(50個)
    当日出荷
    濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 オートクレーブ滅菌が可能です。 DMSO(ジメチルスルホキシド)に耐性があります。
    仕様EOG滅菌済材質フィルター/再生セルロース、ハウジング/PP(ポリプロピレン)フィルター直径(Φmm)15接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.7耐圧(bar)6.0アズワン品番2-5323-01穴径(Φμm)0.2
  • 細胞凍結保存液 BLBシリーズ トスク

    細胞凍結保存液 BLBシリーズ

    トスク
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(1本×100mL)ほか
    3日以内出荷
    ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。血清成分・アミノ酸・タンパク質成分を含んでいません。10%DMSOを含んでいます。無血清培地で培養した細胞の凍結に適しています。
    タイプ無血清品名ラボバンカー2保管環境冷凍
  • オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア)

    オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1ケース(100枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
    用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1
  • AB プレート96DW 0.8mL コニカル底 ABシリーズ ABgene

    AB プレート96DW 0.8mL コニカル底 ABシリーズ

    ABgene
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個(50ピース)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    DNase/RNaseフリー、オートクレーブ可、未滅菌、各ウェルには独立したリム付き、オートクレーブ可(15分、 121℃)、ガンマ線滅菌可、優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール、ヒト DNAフリー
  • ミニザルトRC15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。
    容量(mL)(デッドボリューム)0.01材質(フィルター)再生セルロースフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7材質(ホルダー)ポリプロピレン接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック
  • ミニザルト(R)RC/NY sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト(R)RC/NY

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    高速液体クロマトグラフィ用サンプルからの沈殿物・微粒子の除去に適しています。水系非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルススルホキシド)にも使用可能です。残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です。(オートクレーブ滅菌可能)。
  • 1.5-2mL凍結チューブ用ラベル 40×12mm 1000枚/巻 FastGene

    1.5-2mL凍結チューブ用ラベル 40×12mm 1000枚/巻

    FastGene
    ¥32,980税込¥36,278
    1巻
    5日以内出荷
    チューブへの巻き付けは、3.2mm以上ラベル同士が重なるようにしてください。 熱転写印字用ラベル フリーザーに既に保存されているチューブ、冷凍済みの検体サンプルを識別するのに最適 液体窒素、フリーザー、オートクレーブ、湯煎などに使用可能 DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性
    仕様●使用期限:開封前で27℃/60%RH(相対湿度)で2年間●材質:白ポリエステルフィルム●粘着材:アクリル系永久粘着材●UV耐性:キセノンArc chamberで1000時間(若干の色落ちがあったが、印字の判読は可能)●コート:熱転写印字用つやなし白トップコート●用途:バイアル、チューブ、ストロー、スライドなどラボ関連の識別●推奨リボン:ブレディR4300シリーズ(R6200シリーズも可)●サイズ:40×12mm●厚み:基材:25.40mm、粘着材:27.94mm、総厚:53.34mm●入数:1000枚/巻アズワン品番68-4034-07
  • タンパク吸着制御チューブ ザルスタット

    タンパク吸着制御チューブ

    ザルスタット
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1セット(500個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。オートクレーブ可(121℃ 20分)。備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。
    材質PP
  • 【オーダー】3M 診断機器用途向け 片面粘着テープ 9795R  長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    【オーダー】3M 診断機器用途向け 片面粘着テープ 9795R 長さ50m

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥7,430税込¥8,173
    1巻
    5日以内出荷
    3M診断機器用途向け片面粘着テープは各種基材に、水溶液,有機溶媒への溶出量が極めて少ない粘着剤を塗布したハイグレードな製品です。特にマイクロプレートのシールに最適です。 DMSOなどの有機溶媒や水溶液への粘着剤成分の溶出が極めて少なく、分析診断結果への影響を最小限に留めます。 -80~110℃の幅広い温度に適応し、ディープフリーザーでも使用可能です。 高透明性タイプの製品(#9793R,#9795R)は高湿度下でも白濁しにくい粘着剤を使用しています。 基材に穿孔性、遮光性用のアルミ箔や透明性の高いポリプロピレンフィルムを、粘着剤にアクリル系とシリコーン系をご用意していますので、用途に応じて選んでいただけます。
    用途マイクロプレートのシール/体外診断用チップの構成部材等基材透明ポリプロピレンフィルム1巻長さ(m)680テープ厚さ(mm)0.1粘着剤シリコーン系基材厚さ(mm)0.05最大幅(mm)1220接着力(N/cm)3.8剥離紙白フィルムフィルム厚さ(μm)50サービス分類オーダー・加工
  • ミニザルト (R) RC/NY sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト (R) RC/NY

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50個)
    12日以内出荷
    高速液体クロマトグラフィ用サンプルからの沈殿物・微粒子の除去に適しています。 水系非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルススルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です。(オートクレーブ滅菌可能)
    材質RC膜/容器PPフィルター直径(Φmm)25アズワン品番61-8015-43
  • コスモ ピュアセイフティー コスモ石油

    コスモ ピュアセイフティー

    コスモ石油(1件のレビュー)
    ¥22,000税込¥24,200
    1缶(20L)
    当日出荷から4日以内出荷
    高度精製基油。 高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。 蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。 重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。 日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
    用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。成分石油系炭化水素100%
  • ジメチルスルホキシド(研究実験用) 林純薬工業

    ジメチルスルホキシド(研究実験用)

    林純薬工業(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    等級特級化学式(CH3)2SO名称ジメチルスルホキシド 特級濃度(%)≧99比重d≒1.10化学組成(CH3)2SO危険等級Ⅲアズワン品番2-3127-18危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性可燃性液体、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)平均分子量78.14危険物の性状水溶性CAS登録番号67-68-5別称DMSO
  • Micro HDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/50cm/4K30Hz/イーサネット対応/Micro HDMI タイプD/オス-オス/ブラック/ディスプレイ コンバーター StarTech.com

    Micro HDMI - HDMI 1.4変換ケーブル/50cm/4K30Hz/イーサネット対応/Micro HDMI タイプD/オス-オス/ブラック/ディスプレイ コンバーター

    StarTech.com
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ハイスピード マイクロHDMI - HDMIケーブル:50cm HDMI 1.4b ハイスピード マイクロHDMI - HDMIケーブル(イーサネット対応)。4K解像度対応(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆を採用したUHD対応ハイスピードマイクロHDMI - HDMI変換ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや酷使にも耐久性を発揮。業務用環境に理想的。高品質設計:34 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、銅編組アルマイラー箔によるEMI保護で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するモニターケーブル
    用途スマートフォンその他のポータブル端末をHDMI対応のテレビやディスプレイに接続するケーブル1本のクイックソリューション。スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジカメ(一眼レフ、ビデオカメラ)など、マイクロHDMI(Type-D)デバイスをHDMI(Type-A)対応のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung、Sony、Apple TV、Dell、LGなどの機器で使用仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:Micro HDMI●導体数:19●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●ケーブル外径:4.2mm●ケーブル長:0.5m●製品長さ:0.5m●製品高さ:10mm●製品幅:20mm●製品質量:25gRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアム ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 2.0/イーサネット対応/高耐久性/強化アラミド繊維使用/4K60Hz/HDMI オス - HDMI オス StarTech.com
    ブラック
    ホワイト

    プレミアム ハイスピードHDMIケーブル/HDMI 2.0/イーサネット対応/高耐久性/強化アラミド繊維使用/4K60Hz/HDMI オス - HDMI オス

    StarTech.com
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高性能:イーサネット対応HDMI 2.0 プレミアム認証ケーブル。4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、ウルトラワイドアスペクト比、1536Hzサンプリング対応32chマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。高耐久性:アラミド繊維で補強したHDMIケーブル。頑丈で引っ張りに強く、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。編組アルミマイラー箔によるEMIシールドで信号の完全性を保持。業務用として最適。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブル芯を保護。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。34 AWG、UHD解像度対応HDMIケーブル。用途:オフィスや家庭、携帯用としてノート/デスクトップPCで使用。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどのディスプレイ機器、サウンドバーの接続に。HDMI 2.0 UHD、1080pフルHD、HDMI旧バージョンと互換。仕様:HDMI 2.0/HDMI オス - オス/34 AWG/補強材:アラミド繊維/被覆材: TPE/EMIシールド/オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDCP 2.2、CEC、BT.2020色域/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途4K対応ディスプレイ/デバイスを接続コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オスAWG30プラグ金メッキ最大解像度4K 60Hz(3840×2160)材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルシールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピードケーブルタイプ高耐久変換タイプオス - オス
  • HDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メス StarTech.com

    HDMI 延長ケーブル/2m/ハイスピード HDMI 1.4/イーサネット対応 HDMI 延長コード/4K30Hz/HDMI オス - HDMI メス

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(2m)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード。用途:2mケーブルでリーチを延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:2m | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 85%編組| ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
    用途ハイスピードHDMI ケーブルの接続距離を2m延長し、AV機器配置に柔軟に対応色ブラック高さ(mm)13質量(g)143ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz製品幅(mm)24シールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • 凍結面粘着ラベル アズワン

    凍結面粘着ラベル

    アズワン
    ¥6,999~税込¥7,699~
    1巻(500枚)ほか
    当日出荷
    冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。
    仕様DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。材質ラベル:白ポリエステルフィルム色白耐熱温度(℃)ラベル:-196~+160
  • USB-C - HDMI 2.0b変換アダプター/4K60Hz/HDR10/スペースグレー/USB4 Thunderbolt互換/Type-C ディスプレイ コンバーター StarTech.com

    USB-C - HDMI 2.0b変換アダプター/4K60Hz/HDR10/スペースグレー/USB4 Thunderbolt互換/Type-C ディスプレイ コンバーター

    StarTech.com
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    まだまだ 欠かせないHDMIポート:HDMI非搭載のノートPCに、4K60Hz対応映像出力をスマートに追加するコンパクトなUSB-C to HDMI変換アダプター。オフィス、自宅、外出先でも、モニターやテレビ、プロジェクターとスムーズな接続を実現。優れた耐久性: USB-Cコネクター内部にEMI(電磁干渉)を抑える金属シールドを内蔵したHDMIコンバーター。外装には衝撃に強い高耐久プラスチックを採用し、断線を防ぐ成形ストレインリリーフ付きの補強ケーブルを搭載。長期使用にも応える信頼のパフォーマンス。対応機種:Dell XPS / Pro / Max、Lenovo ThinkPad X1 / X9 / TシリーズおよびPシリーズ、Surface Laptop / Pro、Snapdragon X、Copilot+ PC、HP EliteBook、Zbook、Chromebook、MacBook Air/Pro、iPad Pro、iPhone 15/16以降。対応ディスプレイ:Dell、LG、Sony、Samsung、BenQ、EpsonなどのHDMI対応ディスプレイ、テレビ、プロジェクターで4K 60Hz HDR10で動作。Dolby Vision/Atmos対応、最大3440×1440 60Hzのウルトラワイド画面にも対応。ITプロフェッショナルの選択:メーカーのビデオアダプターは、独自のイノベーションラボで厳格なテストをクリアし、企業レベルの信頼性と耐久性を標準装備。大規模展開やWindows 11への移行、AI対応PCへの変革にも対応する高い信頼性を提供
    用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適。外出時にアダプタを携帯仕様業界標準:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、チップセットID:ANX7517セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ長さ(mm)44幅(mm)22色スペースグレー高さ(mm)11質量(g)16出力AV:HDMI 2.0コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):HDMI [19ピン]入力AV:USB-C解像度対応:4096×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 60Hz保存温度範囲(℃)-20~60℃(-4°F~140°F)オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)動作温度範囲(℃)5~35(41F°~95F°)オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)メス形状HDMI [19ピン]湿度範囲(%)2~60RH変換タイプオス - メス
  • 20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メス StarTech.com

    20cm DMS 59 デュアルDisplayPort分岐ケーブル 1x DMS-59 オス - 2x ディスプレイポートDP メス

    StarTech.com
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    DMS-59 - デュアルDisplayPortアダプタケーブル:DMS-59をDisplayPort 1.2コネクタ2つに分岐する20cmケーブル(オス - 2x メス)。4K x 2K ビデオ(3840 x 2160 60Hz)、1920 x 1200p、フルHD(1080p)、21.6Gbps帯域、HBR2に対応。高耐久性設計:頑丈で柔軟なモールドPVCのストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷から保護。DMS-59 - デュアルDisplayPort分岐ケーブルの交換用として費用対効果に優れたソリューション。高品質構造:EMIシールド(アルミ箔編組)構造32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保ち、高品質ビデオと音声を実現。DMS/LFH 59グラフィックスカードでの使用に最適。用途:2台のDisplayPort UHD 4Kモニター、プロジェクター、ディスプレイなどに映像を分配。LHFグラフィックスカードでの使用に最適。ATI Radeon X1300、NVIDIA Quadro NVS 440、Matrox Xenia、HP、PNYを搭載したプロフェッショナルワークステーションなどでの使用。オフィス、会議室、教室などで便利に使える分岐ケーブル。仕様:20cm/ブラック/DMS(Dual Monitor Solution)、59ピン/DMS59Pプラグ - 2x 標準DP (オス ‐ メス)アダプターケーブル/32 AWG、外径5.5mm/PVCケーブル被覆材/EMIシールド:アルミ箔編組
    用途DMS/LFH 59またはDMS/LFH 60グラフィックスカードの1ポートに2台のDisplayPortモニタを接続長さ(mm)203色ブラック高さ(mm)15質量(g)79ケーブル長(m)0.203コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス×2 - DMS-59[59ピン]オス製品幅(mm)41ケーブル長(cm)20.3コネクタADMS-59[59ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]オス形状DMS-59[59ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
  • Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー 本体のみ 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS Bar Only VB APAC」 Jabra

    Jabra Android OS搭載一体型ビデオバー 本体のみ 中会議室向け「Jabra PanaCast 55 VBS Bar Only VB APAC」

    Jabra
    ¥579,800税込¥637,780
    1台
    翌日出荷
    ビデオバー本体:4K、180度画角カメラ。話者にフォーカスするビームフォーミングマイク x8。スピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2)。ズームやカメラワークを自動で調整する「AI搭載」。安全で管理も簡単なMDEP上に構築(Android13以降)。拡張マイクスピーカー「PanaCast SpeakerMic」対応 。別売 【仕様】。Microsoft Teams、Zoom対応。接続(Ethernet 。RJ45、HDMI、Wi-Fi、USB-A×1、USB-C×2) 。収音範囲:7m。本体サイズ (幅730mm×高さ77 mm×奥行き146 mm) 。本体重量(2259g)。保証2年【設置方式】下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売)【同梱物】電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル×1
    付属品電源コード、ウォールマウント、センサー付きプライバシーカバー、ケーブルコンパートメントカバーとツール、HDMIケーブル(1.83m)、海外対応電源ケーブル×1仕様【コンテンツ】Apple AirPlay(Zoomのみ対応)、HDMI入力、Microsoft Teams-Cast(Teamsのみ対応)、【オーディオ】対応スピーカーマイク数:1、音声報道:最大7メートル、音声収録(PanaCast 55 VBSとPanaCast SpeakerMicを使用):最大11メートル、講演者:2インチ(50mm)ウーファー×2、3/4インチ(20mm)ツイーター×2、講演者数:4、自動スピーカー検出:〇、ノイズ低減エコーキャンセレーション:〇、非音声ノイズ抑制:〇、AUX出力:〇、【セキュリティ】【メディア暗号化】VaaSパートナー提供、【アクセス管理】Jabra+、管理メニュー、Jabra Webコンソール、ローカルアカウント、MS Teams管理センターおよびZoomデバイス管理を含むVaaS管理ポータル、【セキュリティ管理】Jabra+、Jabra Web Console、およびVaaS管理ポータル経由でのリモートログイン、【管理者設定、Jabra Web Console、Jabra+への認証済みアクセス】〇、【セキュアブート、OS検証済みブート、ベンダーロックによるロックダウン】〇、【Jabra Web Console を介したログの取得】〇、【MicrosoftおよびZoomベースのVaaSアカウント認証】〇、【ネットワーク】【インターネットプロトコル(IP)】IPv4、IPv6、【イーサネット】RJ45、【オートMDIX】〇、【プロキシサポート】HTTPS、【DHCPをサポート】〇、【静的IPアドレスをサポート】〇、【ビデオ】インテリジェントズーム:〇、インテリジェントな会議スペース:〇、マルチストリーム動的構成:〇、ダイナミック・コンポジション:〇、バーチャルディレクター:〇、鮮やかなHDR:〇、外部USBカメラ(セカンダリ)をサポート:〇、【使いやすさ】【アプライアンスモード】〇、【BYODモード】〇、【デジタルパン/チルト/ズーム】〇、【手動パン・チルト・ズーム(PTZ)】〇、【ワンタッチで会議に参加】〇、【カメラのプライバシーカバー】〇、【CO2センサー】〇、【TVOCセンサー】〇、【オンボードAI】〇、【ケンジントンロック対応】(Jabra Control IP)〇,〇、【ケーブル管理】〇、【近接センサー】〇セット内容PanaCast 55 VBSビデオバー ・ 電源アダプター ・ 壁掛け金具 ・ センサー付きプライバシーカバー ・ ケーブル収納部カバーと工具 ・ HDMIケーブル(1.83m/6フィート)×1 ・ 地域別電源ケーブル×1質量(g)(基本ユニット)2259種類【カメラ】パノラママルチカメラアレイ、【マイク】8つのマイクによるビームフォーミングアレイ(最大4.5m×6mの部屋での使用が認定されています)本体質量(g)(Jabra Control IP)958(33.8オンス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(Jabra Control IP)248×85×156 (9.8×3.4×6.2 インチ),730×77×146 (28.8×3.1×5.8 インチ)センサー【温度センサー】○、【湿度センサー】○マイクロホン8個周波数範囲(Hz)【スピーカー】80~20000、【マイク】100~16000インターフェースイーサネット(RJ45)、HDMI、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac)、USB-Aポート×1、USB-Cポート×2高度(m)4876.8(16000フィート)ズーム最大6倍のロスレスデジタルズーム解像度【カメラ】最大3840×1080ピクセル、【ディスプレイ】最大4K解像度に対応、タッチディスプレイ対応保証期間2年視野水平:180° / 垂直:54°LED通話応答/終了、ファームウェア更新状況、ミュート/ミュート解除、電源インジケーター動作電圧100-240V、12V、5A動作温度(℃)5~35(41°F~95°F)保管温度(℃)-20℃~60℃(-4°F~140°F)ドライバ種類【ウーファー】2インチ / 外径:61mm / 感度:79dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オーム【ミッドレンジ】0.6インチ / 外径33.2mm / 感度:80.5dB ±2dB @ 1ワット / 1メートル / 定格出力:5ワット / インピーダンス:4オームBluetooth5.1音圧感度(dB)【マイク】-37動作湿度(%RH)15%~80%カメラ仕様【カメラ】3個電源アダプタAC 100-240V、出力 DC 12V 5Aビデオ出力数HDMI端子×2USBUSB 2.0、USB 3.0
  • 耐薬性スライドラベル XyliTUFF(TM) 1巻 1000枚入 FTTシリーズ GA International

    耐薬性スライドラベル XyliTUFF(TM) 1巻 1000枚入 FTTシリーズ

    GA International
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻(1000枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    強力な耐薬品性で組織学スライドや産業現場に!。耐溶剤性リボン(品番:4-6704-02)を使用することで、印字情報にもキシレンやトルエン、アルコール、その他溶剤や化学薬品への耐性を付与することも可能です。XyliTUFF(TM):FTTシリーズ。安全性の高いキシレン代替品にも適用可能!。様々な薬品や溶剤に対する優れた耐性を持ち、組織学で使用される顕微鏡スライドに適しています。※キシレン浸漬:最長15時間耐えることを確認(メーカー検証条件のため、各ユーザー様使用条件での検証を推奨)。
    仕様耐薬性:キシレン、トルエン、ヘキサン、アセトン、アルコール、ジメチルスルホキシド(DMSO)、メチルエチルケトン(MEK)、アセトニトリル(ACN)、その他の一般的な有機溶剤、キシレン代替品、オイル、工業用シンナー等材質熱可塑性エラストマー樹脂滅菌EOG(55℃・1時間)適合温度(℃)-80~+120印刷方式熱転写コア外径(mm)25.4