カテゴリ
- 切削工具(62)
- オフィス家具(10)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(23)
- 住友電工ハードメタル(15)
- タンガロイ(10)
- バリュテック・インターナショナル(8)
- 三和製作所(三和バイト)(4)
- 三菱マテリアル(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 京セラ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- ミスターマイスター(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三菱電機(1)
- ワルター(1)
エコロジープロダクト
「dn 1504」の検索結果

チップ T-NU-DNMA
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
ハイスチップ 菱形55°
三和製作所(三和バイト)¥79,980税込¥87,9781パック(10個)当日出荷から9日以内出荷他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。形状菱形55°材質高速度鋼(SKH57)仕様超硬チップ型番/DN□□1504~適合機種汎用旋盤、NC旋盤R0.2厚さ(mm)4.76質量(g)80寸法D1(mm)12.7寸法D2(mm)5.16
チップ NU-DNMA
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
旋削用チップ TNGG-C
(19件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
チップ DNMA
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ハイスチップ 三角60°
三和製作所(三和バイト)¥89,980~税込¥98,978~1パック(10個)当日出荷から翌々日出荷他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。形状三角材質高速度鋼(SKH57)適合機種汎用旋盤、NC旋盤厚さ(mm)4.76
旋削 ISOネガインサート DNMG1504
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 883
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883トラスコ品番428-4613寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種883寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNGG1504 883
セコ・ツールズ・ジャパン¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種883RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500トラスコ品番428-6147寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP500寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2500
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP1030
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2000
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TK1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP3501寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 890
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷高硬度のノンコート微粒材種、耐熱合金およびチタン向けに靱性を維持します。890寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種890RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.762材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP25
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP25寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.762材種TP25RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート DNMA1504 TK0501
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501トラスコ品番428-9301寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP0501
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP0501寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP0501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.762材種TM3501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501トラスコ品番429-3934寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.762材種TM1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート DNMA1504 TK1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501トラスコ品番429-5545寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK1501寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TK0501
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501トラスコ品番429-2494寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TK0501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ DNMA
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)6日以内出荷切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMA
住友電工ハードメタル¥9,298税込¥10,2281個翌日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
ハイスチップ 菱形35°
三和製作所(三和バイト)¥77,980税込¥85,7781パック(10個)翌々日出荷他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。形状菱形35°材質高速度鋼(SKH57)仕様超硬チップ型番/VN□□1604~適合機種汎用旋盤、NC旋盤R0.2厚さ(mm)4.76質量(g)116寸法D1(mm)9.525寸法D2(mm)3.81
チップ TNMG-MA
三菱マテリアル¥9,198~税込¥10,118~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18