カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル
- モノタロウ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(23)
- タンガロイ(10)
- バリュテック・インターナショナル(8)
- 三和製作所(三和バイト)(4)
- 三菱マテリアル(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 京セラ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- ミスターマイスター(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三菱電機(1)
- ワルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dn 1504」の検索結果
特価

チップ T-NU-DNMA
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ NU-DNMA
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ DNMA
住友電工ハードメタル¥9,298税込¥10,2281個翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNGG-UM
住友電工ハードメタル(5件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷用途倣い用。勝手右[R]切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号D使用インサート菱形インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)55逃げ角(°)0
内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ネガティブインサート用) DDUN 倣い加工
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から6日以内出荷特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。用途内径用全長(mm)40クランプダブルクランプ機能内部給油式RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)インサート:5適合インサートDN□□1504
スミポリゴン ホルダ
住友電工ハードメタル¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途内部給油/外径仕様外径用 ダブルクランプねじ敷板用皿ねじ:BFTX0409N適合チップDN□□1504○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZ切刃形状J敷板DNS1504クランプセットSCP-2FIG1
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途倣い用。勝手左[L]切込み角度(°)93材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号D使用インサート菱形インサート厚さ(mm)4.76頂角(°)55逃げ角(°)0
SEC-外径バイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷構造ダブルクランププラグXP02OリングSS060寸法LF(mm)125適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1