カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dnmg150404n-su」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-SU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • チップ DNMG 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ DNMG-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-SU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状ひし形55°勝手勝手なしブレーカSU
  • チップ DNMG-NSU 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-NSU

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途仕上切削勝手なし[N]
  • 旋削チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    小切込み高送りに効果発揮。
    形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ