カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)

「dnph」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DNPHガラスチューブ SKC(環境測定)

    DNPHガラスチューブ

    SKC(環境測定)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(20本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    空気中のホルムアルデヒドの捕集に使用できます。
  • DNPHアクティブカートリッジ 光明理化

    DNPHアクティブカートリッジ

    光明理化
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    保管環境1
  • DNPHパッシブガスチューブ SF 10本入 SIBATA(柴田科学)

    DNPHパッシブガスチューブ SF 10本入

    SIBATA(柴田科学)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(10本)
    3日以内出荷
    アルデヒドケトン類捕集用ガスチューブ
    仕様●質量:約3g/本●寸法:約Φ10×60mm●吸着剤:2,4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル 200mgアズワン品番65-3693-68保管環境冷凍
  • イナートセップマニホールド 20 mini AERO DNPHセンヨウ ジーエルサイエンス

    イナートセップマニホールド 20 mini AERO DNPHセンヨウ

    ジーエルサイエンス
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番68-0337-52
  • AERO DNPH溶出専用 デリバリーチップ 20本 ジーエルサイエンス

    AERO DNPH溶出専用 デリバリーチップ 20本

    ジーエルサイエンス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    欠品中
    アズワン品番68-0337-29
  • DNPHアクティブガスチューブ AC 10本入 SIBATA(柴田科学)

    DNPHアクティブガスチューブ AC 10本入

    SIBATA(柴田科学)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10本)
    3日以内出荷
    アクロレインの測定・分析・保存安定性に特化したDNPHアクティブガスチューブです。
    仕様●用途:アクロレイン用●寸法:(W)16×(D)16×(H)43mm●質量:3g/本アズワン品番65-3693-66保管環境冷凍
  • ヨウシュツマニホールド 20 DNPHヨウ 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    ヨウシュツマニホールド 20 DNPHヨウ 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入 SIBATA(柴田科学)

    DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入

    SIBATA(柴田科学)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個(50個)
    4日以内出荷
    DNPH(2.4-ジニトロフェニルヒドラジン)アクティブガスチューブシリンジタイプは、ホルムアルデヒドに代表される大気中のアルデヒド類・ケトン類をポンプで吸引し、環境中の各物質の濃度を求めることが可能なサンプラーです。ポリエチレン製チューブの中のDNPHを含侵したシリカゲルに、空気中のアルデヒド類・ケトン類を接触させることで固定する仕組みになっています。これをアセトニトリルで抽出した後、高速液体クロマトグラフ(以下、HPLC)を用いて分析します。
    用途大気環境測定。室内環境測定寸法(mm)約Φ18×83質量(g)約4(1本当たり)吸着剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル(1本あたり360mg)
  • InertSep mini AERO DNPH 300mg, 20/pk, "KEEP COOL" ジーエルサイエンス

    InertSep mini AERO DNPH 300mg, 20/pk, "KEEP COOL"

    ジーエルサイエンス
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番68-0335-50保管環境冷凍
  • InertSep mini AERO DNPH-HR 300mg 20/pk "KEEP FROZEN" ジーエルサイエンス

    InertSep mini AERO DNPH-HR 300mg 20/pk "KEEP FROZEN"

    ジーエルサイエンス
    ¥32,399税込¥35,639
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番68-0335-51保管環境冷凍
  • InertSep mini AERO DNPH-LG 550mg, 20/pk, "KEEP COOL" ジーエルサイエンス

    InertSep mini AERO DNPH-LG 550mg, 20/pk, "KEEP COOL"

    ジーエルサイエンス
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番68-0335-52保管環境冷凍
  • ニーパッド(ハードタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ニーパッド(ハードタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    作業中のひざへのダメージ、汚れを防止できます。 マジックテープで着脱簡単です。 しっかり保護するハードタイプ(黒) 超軽量
    種別ニーパッド材質発泡EVA樹脂寸法(mm)180×130×60(片方、バンド除く)質量(g)100/セット
  • ガス捕集管 SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    DNPH(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン)含浸シリカゲルを充填した捕集管でアルデヒドケトン類のアクティブサンプリングに適しています。★低ブランクで、精度の高いサンプリングが可能となります。★他社製品と連結可能です。
    仕様層:1層保管環境冷蔵入数10充填量350mg充填剤DNPH含浸シリカゲル
  • 拡散捕集サンプラー シグマアルドリッチ

    拡散捕集サンプラー

    シグマアルドリッチ
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    空気中の対象物質を捕集します。捕集した物質はHPLC/IC(イオンクロマイグラフィー)などで分析することで定量が可能になります。 ポンプなどの動力を必要とせず、簡単に捕集が可能です。 1週間の連続捕集が可能です。
  • オゾンスクラバー 10入 SIBATA(柴田科学)

    オゾンスクラバー 10入

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(10個)
    当日出荷
    オゾンスクラバーは、大気中のオゾンを除去する事が可能なカートリッジです。 。DNPH誘導体を分解してしまうオゾンを、本体のポリエチレン製チューブにに充填したヨウ化カリウムによって除去します。オゾンが存在する環境中で、DNPHアクティブガスチューブを用いて測定する際にご使用ください。
    用途大気環境測定。室内環境測定寸法(mm)約Φ16×43質量(g)約4(1本あたり)充填剤ヨウ化カリウム(1本当たり1.2g)
  • エアーサンプリングポンプ 光明理化

    エアーサンプリングポンプ

    光明理化
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    DNPHカートリッジの1L/minも吸引可能な、強力ポンプ内蔵です。 ●十字キーを使って短時間で吸引条件を設定。10種類の測定条件を登録できます。 ●電源は乾電池およびAC電源で、市販のモバイルバッテリーも使用可能です。 ●IP43相当で塵・水滴から本体を守ります。
    仕様内蔵流量計:マスフローセンサ寸法(mm)145×54×99質量(g)490電源単3電池×4(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池)、AC電源構造ダイヤフラム式吸引ポンプ範囲(積算流量指示)0.0~9999.9L(20℃または25℃換算)、(積算時間指示)0時間00分~999時間59分使用温湿度範囲0~40℃、0~90%RH(結露の無いこと)動作時間無負荷時(1200mL/min)で12時間以上モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モードアズワン品番65-0320-35流量精度設定流量に対し±5mL/minもしくは±5%以内のいずれか大きい方流量設定範囲(mL/min)10~1200
  • カートリッジアダプター SIBATA(柴田科学)

    カートリッジアダプター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(1個)
    5日以内出荷
    用途DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプとサンプリングポンプの接続に使用します。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • パッシブホルダー SIBATA(柴田科学)

    パッシブホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パッシブガスチューブ有機溶剤用を直置きすることなく保持できるバッジ式のホルダーです。
    用途有機溶剤用
  • 【レンタル】ホルムテクター 新コスモス電機

    【レンタル】ホルムテクター

    新コスモス電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。シックハウス症候群の原因物質のひとつであるホルムアルデヒドを簡易に測定。文部科学省「学校環境衛生の基準」スクリーニング法適合品、ビル衛生管理用厚生労働大臣認定品(指定番号1503)
    用途マンション・学校・ビルなどの室内環境管理に。室内空気の管理。住宅資材の管理。リフォーム時のチェック。質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)5~40電源単2形乾電池×6本、専用アダプター(DC9V)表示方式LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×140×86ガス採気方式自動吸引式検知原理定電位電解式(DNPHフィルターによるVOC影響を削減)検知範囲0.01~0.38mg/m3(サービスレンジ/0.39~3.00mg/m3)0.01~0.30ppm(サービスレンジ/0.31~3.00ppm)測定モード30分測定モード/10分測定モード切り替え式検知対象ガスホルムアルデヒド繰返し精度(%)±10断続使用回数(回)【電池】30分測定モード/約50測定(マンガン電池使用時)10分測定モード/約100測定(マンガン電池使用時)※保管条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。【フィルタ】30分測定モード/50測定10分測定モード/100測定※測定1回当りのホルムアルデヒド平均濃度が0.1mg/m3の場合です。それ以上の濃度では寿命が短くなります。
  • UMEx 100 パッシブサンプラー(ホルムアルデヒド用・10個入) SKC(環境測定)

    UMEx 100 パッシブサンプラー(ホルムアルデヒド用・10個入)

    SKC(環境測定)
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    UMEx ̄100 Passive Samplerは、formaldehyde測定用のパッシブサンプラーで、検出範囲は5 ppb~5 ppmです。サンプリング時間は15分~24時間および7日間に対応し、24時間を超えて7日未満の期間については評価されていません。本製品は再使用できません。OSHA Method 1007の仕様に適合します。
    用途UMEx 100 Passive Samplerは、低濃度formaldehydeの検出に対応する感度の高い検証済み化学処理を採用したパッシブサンプラーです。本製品は使い捨て仕様で、2,4-dinitrophenylhydrazine(DNPH)処理テープを内蔵し、信頼性の高い捕集を行います。サンプリングレートは15分~24時間または7日間で検証されており、分析はhigh-performance liquid chromatography(HPLC)により実施します。仕様●ホルムアルデヒド捕集速度:28.6 ml/min(風速5~100 cm/sec・15分~24時間)・20.4 ml/min(風速5 cm/sec未満・1~7日)●干渉物質:高濃度カルボニル化合物は影響の可能性あり●検出下限:15分200 ppb(0.24 mg/m3)・8時間5 ppb(0.006 mg/m3)・24時間2 ppb(0.002 mg/m3)・7日0.2 ppb(0.0002 mg/m3)●検証レベル:Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:ホルムアルデヒド・その他アルデヒド類●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後HPLC-UV分析●捕集材:処理済みテープ●捕集容量:29 μg/サンプル●冷蔵保管:推奨測定範囲0.06~3.0 ppm質量(g)10.8使用温度範囲(℃)10~30検出方式DNPH誘導体化反応によるヒドラゾン生成方式溶媒抽出法精度±25%(OSHA要件超過)外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前後とも4 ℃以下・使用後は3週間以内に分析有効期限製造日より12か月(4 ℃以下保管)使用湿度範囲(%RH)10~80(10未満使用不可)
  • UMEx 100 パッシブサンプラー(ホルムアルデヒド用・25個入) SKC(環境測定)

    UMEx 100 パッシブサンプラー(ホルムアルデヒド用・25個入)

    SKC(環境測定)
    ¥84,980税込¥93,478
    1箱(25個)
    46日以内出荷
    UMEx 100 Passive Samplerは、formaldehyde測定用のパッシブサンプラーで、検出範囲は5 ppb~5 ppmです。サンプリング時間は15分~24時間および7日間に対応し、24時間を超えて7日未満の期間については評価されていません。本製品は再使用できません。OSHA Method 1007の仕様に適合します。
    用途UMEx 100 Passive Samplerは、低濃度formaldehydeの検出に対応する感度の高い検証済み化学処理を採用したパッシブサンプラーです。本製品は使い捨て仕様で、2,4-dinitrophenylhydrazine(DNPH)処理テープを内蔵し、信頼性の高い捕集を行います。サンプリングレートは15分~24時間または7日間で検証されており、分析はhigh-performance liquid chromatography(HPLC)により実施します。仕様●ホルムアルデヒド捕集速度:28.6 ml/min(風速5~100 cm/sec・15分~24時間)・20.4 ml/min(風速5 cm/sec未満・1~7日)●干渉物質:高濃度カルボニル化合物は影響の可能性あり・オゾン濃度0.5 ppm未満で使用●検出下限:15分200 ppb(0.24 mg/m3)・8時間5 ppb(0.006 mg/m3)・24時間2 ppb(0.002 mg/m3)・7日0.2 ppb(0.0002 mg/m3)●検証レベル:Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:ホルムアルデヒド・その他アルデヒド類●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後HPLC-UV分析●捕集材:処理済みテープ●捕集容量:29 μg/サンプル●冷蔵保管:推奨測定範囲0.06~3.0 ppm質量(g)10.8使用温度範囲(℃)10~30検出方式DNPH誘導体化によるヒドラゾン生成方式溶媒抽出法精度±25%(OSHA基準超過)外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前後とも4 ℃以下・使用後は3週間以内に分析有効期限あり、製造日より12か月(4 ℃以下保管)使用湿度範囲(%RH)10~80(10未満使用不可)