カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MKカシヤマ(1)
- SKC(環境測定)(3)
- シグマアルドリッチ(1)
- ジーエルサイエンス(6)
- 光明理化(2)
- 新コスモス電機(1)
「dnph」の検索結果
特価
関連キーワード

DNPHパッシブガスチューブ SF 10本入
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781袋(10本)3日以内出荷アルデヒドケトン類捕集用ガスチューブ仕様●質量:約3g/本●寸法:約Φ10×60mm●吸着剤:2,4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル 200mgアズワン品番65-3693-68保管環境冷凍
DNPHアクティブガスチューブ AC 10本入
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781袋(10本)3日以内出荷アクロレインの測定・分析・保存安定性に特化したDNPHアクティブガスチューブです。仕様●用途:アクロレイン用●寸法:(W)16×(D)16×(H)43mm●質量:3g/本アズワン品番65-3693-66保管環境冷凍
DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入
SIBATA(柴田科学)¥62,980税込¥69,2781個(50個)4日以内出荷DNPH(2.4-ジニトロフェニルヒドラジン)アクティブガスチューブシリンジタイプは、ホルムアルデヒドに代表される大気中のアルデヒド類・ケトン類をポンプで吸引し、環境中の各物質の濃度を求めることが可能なサンプラーです。ポリエチレン製チューブの中のDNPHを含侵したシリカゲルに、空気中のアルデヒド類・ケトン類を接触させることで固定する仕組みになっています。これをアセトニトリルで抽出した後、高速液体クロマトグラフ(以下、HPLC)を用いて分析します。用途大気環境測定。室内環境測定寸法(mm)約Φ18×83質量(g)約4(1本当たり)吸着剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル(1本あたり360mg)
ガス捕集管
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781箱(10本)翌々日出荷DNPH(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン)含浸シリカゲルを充填した捕集管でアルデヒドケトン類のアクティブサンプリングに適しています。★低ブランクで、精度の高いサンプリングが可能となります。★他社製品と連結可能です。仕様層:1層保管環境冷蔵入数10充填量350mg充填剤DNPH含浸シリカゲル
オゾンスクラバー 10入
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381袋(10個)当日出荷オゾンスクラバーは、大気中のオゾンを除去する事が可能なカートリッジです。 。DNPH誘導体を分解してしまうオゾンを、本体のポリエチレン製チューブにに充填したヨウ化カリウムによって除去します。オゾンが存在する環境中で、DNPHアクティブガスチューブを用いて測定する際にご使用ください。用途大気環境測定。室内環境測定寸法(mm)約Φ16×43質量(g)約4(1本あたり)充填剤ヨウ化カリウム(1本当たり1.2g)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら