カテゴリ
- 測定用品(10)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(6)
- 建築金物(4)
- 家電(4)
- 卓上消耗品(3)
- オフィス家具(3)
- 自動車補修部品(3)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- 切削工具(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 介護用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- TKG(2)
- YSK(山脇産業)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- スイデン(4)
- ゼスト(4)
- テラモト(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ヒロセ(2)
- 丸井(4)
- 丸井計器(2)
- 五藤歯車(2)
- 光(3)
- 大三商会(1)
- 椿本チエイン(2)
- 石川製作所(1)
- 美濃クラフト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から10日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
2画面・デジタル圧力センサ DP-100シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から63日以内出荷2画面3色表示で操作が簡単!
ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。付属品補助板トラスコ品番356-5220種別マグネット式、補助板付材質ステンレス、エラストマー樹脂、スチール、フェライト(磁石)幅(mm)30色黒高さ(mm)208質量(g)214タイプ足操作タイプ
ハンディクリーナー・布団クリーナー用別売紙パック
アイリスオーヤマ¥499税込¥5491個当日出荷HBD-型、FBD-型クリーナー用使い捨てダストパック(12枚入り)です。材質不織布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×0.5×113
マグネット式 ドアストッパー
光(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ゴムキャップでガッチリ固定します ドアストッパー 自転車の出し入れや買い物帰りの荷物の出し入れに大変便利です 両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでOKです ちょっとすき間を開けるのも簡単ですので、お部屋の換気などにも便利です 補助板により木製ドアにもお使いいただけます 接地面が大きいため固定力が抜群です種別マグネット式、補助板付タイプ足操作タイプ
マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ
光¥28,980税込¥31,8781箱(20個)翌々日出荷ドアをお好みの角度で固定することができます。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。用途玄関扉などの扉の固定に。付属品補助板仕様徳用幅(mm)30全長(mm)230高さ(mm)25タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ
光¥26,980税込¥29,6781箱(20個)翌々日出荷ドアをお好みの角度で固定することができます。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。用途玄関扉などの扉の固定。トラスコ品番426-2482セット内容補助板幅(mm)30材質/仕上ステンレス・スチール・エラストマー色黒高さ(mm)230質量(g)179
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
大三商会¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から9日以内出荷(べタ・PA14 1/2°)種別スパーギヤー歯幅(mm)28.58ピッチ(mm)10
2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥11,980税込¥13,1781個欠品中材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能保護構造IP40(IEC)本体質量(g)30接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて)データ出力プロセスデータ:4byte絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回圧力種類ゲージ圧出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード圧力ポートM5めねじ適合流体非腐食性気体出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証通信規格IO-Link Specification V1.1耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間))時間(ms)最小サイクル時間:1応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
10.1インチデジタルフォトフレーム
恵安(KEIAN)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷。人感センサー搭載!デュアルモードデジタル制御フレームボタン+赤外線リモートコントロールで、デュアルモード制御操作が簡単です。人体誘導機能を使用すると、人が誘導領域の1メートルに入るとデジタルフレームが自動的に起動します。高解像度10.1インチワイド液晶画面高解像度1280×800pixel(16:9)の10.1インチワイド液晶画面を搭載。家族や友人との写真、SNS用に撮った写真やムービー、旅先の風景など、思い出の写真やムービーがいつでも美しく再現できます。簡単操作リモコン専用リモコン付属で、離れた場所からでもコントロール。オート再生機能本体電源の自動オン・オフ機能を搭載し、電源オン時の動作モードの設定ができます。例:朝7時に自動で電源が入り、好きな音楽と一緒にスライドショーが流れるなどお好みでさまざまな設定が可能です。時計とカレンダーデザイン時計とカレンダー、写真を同時に表示。写真スライドショーを表示しながら時計付きの卓上カレンダーとして利用できます。質量(kg)1.02寸法(cm)32.7×22.7 ×2.51液晶サイズ10.1inch



かもんポスト DEPO ポスト+宅配BOX100 左開き
美濃クラフト¥229,800税込¥252,7801台9日以内出荷ポストと宅配BOXが組み合わせられるニュータイプです。用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに材質本体:高耐食溶融めっき鋼板質量(kg)約48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:412×1283(1583)×874



かもんポスト DEPO ポスト+宅配BOX100 右開き
美濃クラフト¥229,800税込¥252,7801台9日以内出荷ポストと宅配BOXが組み合わせられるニュータイプです。用途戸建てや店舗の郵便・荷物受けに材質本体:高耐食溶融めっき鋼板質量(kg)約48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開時:412×1283(1583)×874
Qリーフ用空気電池 PR536
メテックス¥5,998税込¥6,5981式(6個×10パック)10日以内出荷空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。 多めに買い置きされるようおすすめします。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製折り畳みハンドル台車(ワイド)
石川製作所(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台14日以内出荷から17日以内出荷耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。 強度と軽量化も同時に兼ね備えています。 積載面には、交差ストライプライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。材質樹脂色グリーン材質(車輪)ゴムタイプ折り畳み式ハンドルキャスター自在×2個、固定×2個材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量、耐水、耐塩、耐薬品材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
グラフィック形プログラム調節計 H144×W144×D252mm DPシリーズ
CHINO(チノー)¥559,800税込¥615,7801台17日以内出荷DP-Gシリーズは長年ご愛顧頂いてきたDPシリーズ高機能プログラム調節計の後継シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒で表示部に5.6形カラー液晶ディスプレイを採用し、動作表示、設定操作がより視覚化され、モニタ画面も充実しています。 プログラムパターンは最大200、総ステップは最大4000まで設定できます。
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:62V 最大直流定格電圧:48V, 225pF, VC120648D101DP
KYOCERA AVX¥1,198税込¥1,3181袋(25個)8日以内出荷仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ長さ(mm)3.2奥行(mm)1.6電流(A)クランプ:1シリーズVC静電容量225pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)100エネルギー(J)0.4パッケージ/ケース1206 (3216M)最大定格電圧(V)AC:34、直流:48バリスタ電圧(V)62最大サージ電流(A)100
ヘッドライト専用充電池
GENTOS(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷適応機種:DPX-318H/DPX-418H/DPX-518H/GD-101H/GT-105R/GT-305R/GT-505R/HLP-1805/HLP-2101/HLP-2102/HLP-2103/HLP-2301/HLP-2302/HLP-2303/HLP-2501/HLP-2502/HLP-2503/HV-033HD/HV-133H/HW-AG333HD/HW-G333HD/HW-G433HD/HW-G533H/HW-K333HD/HW-K433HD/HW-K533H/HW-K534H/HW-V533H/HW-X333HD/HW-X433HD/HW-X533H/KDHL-2109/KDHL-2110/KDHL-2111/LR-F433HD/LY-033HD/NRX-180H/NRX-518H電池寿命充放電 約300回
乾板ホルダ
ツクモ工学¥17,980税込¥19,7781個42日以内出荷・乾板ホルダは、薄型の光学素子(各種フィルタやテストターゲットなど)や乾板を固定するホルダです。・クレンメル(板バネ状のクリップ)で固定するため、サンプルなどの脱着が容易に行えます。・大きさΦ47~50 又は □47~50、厚み Max 6mmの光学素子を安定に固定することができます。・矩形フィルター、テストターゲットなど角型素子の固定用に最適ですし、試料の固定スペースの下側はV字構造であるため、円形フィルターなど円形素子の固定用にも最適です。・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。用途・薄型の角型素子(各種フィルタやテストターゲットなど)や乾板を固定する用途。・円形フィルターなど円形素子を固定する用途。質量(kg)0.09RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)【素子】最大6適合素子径(mm)Φ50、□50など素子有効径(mm)Φ40、□40
スタンドSP-403以外対応
丸井¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷底面は精密な平面に仕上げられた定盤上で安定した測定が出来る。用途DP-601、MP-101、BP-301、BP-303に対応出来ます。トラスコ品番838-1304材質ベース板:ステンレス(SUS420J2)スタンドボディ:FC150サイズ57mm×120mm質量(g)490
鋭角アタッチメント
丸井¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ストックの上面又は、下面の任意の位置に取付け鋭角測定の補助とします。用途MP101、DP601、BP301、BP303に対して、共通に対応出来ます。トラスコ品番838-1287材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)30硬度HRC43~48
ハイトゲージ用ホルダー インチ使用(海外向け
丸井¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷角度計をハイトゲージに取り付けるためのオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通に使用。 インチ仕様のハイトゲージ対応。トラスコ品番838-1286質量(g)15商品タイプパーツ品
ハイトゲージ用ホルダー BMD用
丸井¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷角度計をハイトゲージに取り付ける為のオプションです。 MP101、DP-601、BP301、BP303に対して共通使用出来ます。 mm仕様のハイトゲージ対応。トラスコ品番838-1291質量(g)34
SQ用オプション
スイデン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A![デジャヴカラーズ レターファイル PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516004-240827-16.jpg)





デジャヴカラーズ レターファイル
PLUS(プラス)[文具]¥389税込¥4281冊当日出荷から3日以内出荷グラデーションでファイルがすっきり!グラデ管理。整理に便利な背ラベル付き!背ラベルがあればタイトルが記入しやすく、整理したものが一目瞭然。横入れのとじ具!書類をセットしたら、とじ具を横から差し込み中央のつまみを押し下げるだけ。とじ足を穴に通す煩わしさがなく、書類の出し入れが簡単にできます。内ポケット付!書類や名刺の一時保管に便利な内ポケット付き。仕様ワンタッチ横入れとじ具材質表紙:63%再生ポリプロピレン(PP)0.6mm、とじ具:ベース:ポリスチレン、スライダー:ポリプロピレンサイズA4-Sタイプタテ型外形寸法(mm)縦307×横240×背幅17収納枚数100枚穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
コロタップ400 転造タップ EGM B125(鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。
ダストパン共通先ゴム
テラモト¥199税込¥2191個4日以内出荷カラーダストパン(DP-461-000-1)・ダストパンⅡ(DP-460-010-0)・MMダストパンDP-891-000-0)用の共通先ゴムです。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




































![デジャヴカラーズ レターファイル PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516004-240827-16.jpg)