カテゴリ
- 農業機械(6)
- 制御機器(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- バイク純正部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(6)
- CCS(シーシーエス)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- Petronas(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- コーセル(2)
- スイデン(1)
- ネグロス電工(1)
- ブラックボックス(1)
- 三洋化成(1)
- 三菱電機(1)
- 出光興産(1)
- 遠藤マフラーラボ(1)
エコロジープロダクト

DPF1000 シリーズ
コーセル¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDPF入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ定格出力電力(W)1000最大出力電力(W)1000/1500定格出力電圧(V)DC360
ハンディプチリール
三洋化成¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷「気配り設計」という考えをもとに女性に優しいデザインに 場所を選ばずどこでも使えて便利さと楽しさを体感できます 軽いので持ち運びもカンタン、手を汚さず巻き取りもスムーズ フルカバーリールなので、巻き取り作業がカンタン 表面が滑らかで巻き取りやすい 自分の好みや用途に合わせて2種類の散水方法が選べます 使わないときの収納方法にひと工夫付属品FUNノズルR、蛇口プラグセット、L型コネクターカバーなし質量(kg)1.73キャスターなしホース内径(Φmm)7ホース長さ(m)散水ホース:10/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29.5×28.7×21.3
KVM Extender KIT DP x 1 SFP x 1
ブラックボックス¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷CATx KVM エクステンダ キット-4K DisplayPort/シングルモニタ。 KVMエクステンダー KVXシリーズ DP(ディスプレイポート)3840×2160(30Hz)延長。 USB2.0 タッチパネル オーディオ、マイク対応。 CAT5e以上のLANケーブルで延長。ローカル側映像信号OUTあり。


圧着端子 ディスコグリップタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181袋(50個)9日以内出荷反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。 圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。用途銅線の接続材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン種類絶縁付圧着端子規格UL 、CSA取得品定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
HPD-PFシリーズ
CCS(シーシーエス)¥166,824税込¥183,5061個12日以内出荷入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30
WURTH(ウルト)(2件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781本(20L)当日出荷高性能乗用車に対し最大限の円滑性を確保するオールシーズンエンジンオイル。低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動。メーカーの仕様によっては、最大30,000~50,000kmのオイル交換間隔が可能。HC合成油。TRIATHLON(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています。高安全性。幅広いメーカーからの承認。TRIATHLON(R)オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用。自動車メーカーの主要規格に適合。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/C3-04、VW 504 00/507 00、MB approval 229.51、BMW Longlife-04。以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00 /503 01/506 00/506 01、MB 229.31、BMW Longlife-01用途適用領域。Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。仕様エンジンオイル用に認定済み:VW 504 00、VW 507 00、BMWロングライフ04、MB 229.51、MB 229.31、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェC30、VW 500 00、VW 501 01、VW 502 00、VW 505 00、VW 505 01、VW 503 00、VW 503 01、VW 506 00、VW 506 01、BMWロングライフ01、API CFタイプHC合成容量(L)20引火点(℃)210粘度5W-30密度(g/cm3)0.855流動点(℃)-45危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISNACEAC3危険物の性状非水溶性
MR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤
遠藤マフラーラボ(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本(500mL)ほか当日出荷から翌々日出荷世界初!高濃度成分配合の燃料添加剤(DPF・インジェクタークリーナー)がついに誕生。MR.WASHを使用することにより、DPF再生時間 (煤焼きの回数)を大幅に減らすことが出来ます。燃料300LにⅠ本入れるだけ!インジェクターとDPFを洗浄します。・エンジンの中がきれいになり振動音が減少します。・DPFの保護と燃焼力アップ!。・燃費が格段に良くなります。・洗浄性能が優れています。・1本添加で6ヶ月又は走行距離10万kmOK(数値は目安です)。【用法・用量】。種類・車種別に入れる量が異なります。添加する車両に合わせて規定量を添加ください。小型:燃料60L~100L(乗用車・小型車):1回100ml を添加 ※1本 500mlを5回に分けて添加。中型:燃料100L(2t車・重機):1回160ml を添加 ※1本 500mlを3回に分けて添加。大型:燃料100L~200L(4t車・3t車):1回250ml を添加 ※1本 500mlを2回に分けて添加。大型:燃料300L(大型トラック):1回500ml を添加 ※1本 500mlを1本添加用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本
アポロイル クリーンランナーDH-2 5W-30
出光興産¥169,800税込¥186,7801缶(200L)3日以内出荷「5W-30」という低温特性に優れたベースオイルを採用することで、汎用的な#30、10W-30に比べて、燃費向上に貢献します。 DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2F」に規定されている、オイル中の灰分を1.0wt%まで低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 排ガス中の未燃焼オイル分はPM(粒子状物質)の一因となりますが、蒸発性が少ない高VIベースオイルの採用によりオイル消費を低減し、排ガスの清浄化に貢献します。 JASO DH-1規格と同等のエンジン試験をクリアし、優れた清浄分散性能によりエンジン内部をクリーンに保ちます。また耐摩耗性能に優れ、動弁系の摩耗トラブルを防止します。 NOx削減を目的としたクルードEGR装置の装着により燃焼室に多量のスス、酸性物質が戻されます。本油は酸中和性能により、エンジン内部の腐食摩耗を防止します。用途高速走行から市街地走行まで、大・中型トラック、バスの幅広い走行条件に適したディーセルエンジンオイル。引火点(℃)224流動点(℃)-47.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)50.40(40℃)、10.57(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数206SAE5W-30ベースオイル鉱物油密度(g/cm3 at15℃)0.8544色(ASTM)L2.5酸価(mgKOH/g)2.32危険物の性状非水溶性
Diesel DPF Treatment 0.25L
Petronas¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。ディーゼルエンジンの燃焼を改善し、きれいな状態を維持。ディーゼルDPFトリートメントは、PM10の発生を抑え、燃焼を改善し、DPFへの汚れを軽減させます。新車時もしくはDPF洗浄後にDPFトリートメントを添加することで、煤が溜まりにくくなり再生回数が減少、自動再生間隔の延長につながります。燃料1タンクに対して1回の処理で、クリーンな状態を確保し、エンジン本来のパワーを回復させ、DPFの自動再生インターバルの向上、自動再生時間短縮により燃費が向上します。用途ディーゼル燃料専用。DPFの目詰まり低減。DPF自動再生間隔の延長、再生時間の短縮。黒煙の低減危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥409税込¥4501セット(10個)8日以内出荷規格M6X25部品名称6カクボルトSW図解NoMRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.29、SSA-α510-110 ラジエータ部品_No.43、MRS40H-150 オプション11 キュウリノズル部品_No.29、SSA-C421 カクハン部品_No.22、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.66、MRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.58、SSA-V602C-DX DPF部品_No.17、MRS30-130-1 オプション(10) ネギノズル部品_No.12、SSA-V602C DPF部品_No.17、MRS30-130-1 オプション(5) スライドマスト キク用ノズル部品_No.60、SSA-α510-110 エンジン(ヘッドカバー,マニホルド,ファン)部品_No.36
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥90税込¥991個8日以内出荷備考SW,FW付規格SW、FWツキ部品名称6カクボルト図解NoSSA-G1020 巻取機部品_No.4、SSA-G1020 燃料タンク部品_No.2、SSA-G1020 パネル部品_No.6、SSA-G565 主変速レバー部品_No.12、SSA-G1020 ストレーナ配管部品_No.2、SSA-G565 巻取機部品_No.10、SSA-G1020 DPF部品_No.27、SSA-G1020 エアクリーナ部品_No.14、SSA-G565 エンジンカバー部品_No.34、SSA-G565 エアクリーナ・マフラ部品_No.2、SSA-G565 動力噴霧機(1)部品_No.20
6カクボルト M8X35
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷規格M8X35-7T部品名称6カクボルト M8X35図解NoSSA-S602DXM メインミッション分解※2003年2月~部品_No.11、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.20、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-2(テンション)部品_No.33、SSA-F616MA メインミッション分解(1)部品_No.11、SSA-V1002CT-DX DPF部品_No.6、MS415R8CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.16、SSA-F617MAT 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.33、MSA615R8CG-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.20、SSA-F617MAT-1 メインミッション分解-1部品_No.11、MSA415R4C-120(10) ドラムクミタテ部品_No.22、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.29、MSA615R8C-RV(13) ドラムクミタテ部品_No.17、BSD-5020LTP-W 動力噴霧機-2 (増速機)部品_No.7、MS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22、MS415R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22など
セレイトツキフランジナット
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格M10トクシユ図解NoBSA-950シリーズ センタブーム部品_No.66、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.61、SSA-アルフア1005MAT DPF部品_No.18、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-2(MS1000F)部品_No.45、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.58、MS615MC-60HZ フレーム部品_No.22、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-1部品_No.45、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.59、MSA753DR6S-3K フレーム部品_No.9、MSA753DR6S-3Y フレーム部品_No.9、MS415MC-1(60HZ) フレーム部品_No.14、BSM-1270SLT 付属品部品_No.54、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.21、MSA415R4C-120(10) ソウコウブクミタテ部品_No.61、MSA615R4C-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS655MC-50HZ フレーム部品_No.14など
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格M6X30(SMK)図解NoSSA-アルフア1005MAT ケーブル部品_No.14、BL471-2 本体部品_No.3、MD3010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、SSA-V1002CT-DX ケーブル部品_No.22、SSA-V602C ケーブル部品_No.21、MSV515R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV415R2SL(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV415R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.19、MSV615DR4CSL-Y(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415R2S(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.18、SSA-V602C DPF部品_No.43、BL471 本体部品_No.3、MD3020K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.35、BSA-651 951シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ、コンデンサなど
クランプ
BIGM(丸山製作所)¥209税込¥2301個8日以内出荷規格REL30SDP6図解NoSSA-Z500DX-2 オプション5 (フロント巻車)部品_No.35、SSA-アルフア1005VT DPF部品_No.35、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルクーラ部品_No.32、MSV615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.17、MS415R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、SSA-F616V-1 フレーム・座席部品_No.3、MRS30H-131 フレーム部品_No.48、BSM-1070SLT(18) マストフレーム部品_No.39、SSA-S611 ホースリール部品_No.12、MS415R4CF-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.11、MRS30H-130 フレーム部品_No.48、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 クランプ_No.43、SSA-アルフア1005VT 電装品2部品_No.24など
DC/DCコンバータ SNDPFシリーズ
コーセル1個欠品中形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNDPF入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ定格出力電力(W)ACIN 100V:1000/ACIN 200V:1500定格出力電圧(V)DC360
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら